浴室 排水トラップのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
275件の「浴室 排水トラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニットバス排水トラップ」、「バス排水 トラップ」、「風呂 トラップ」などの商品も取り扱っております。

ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。 汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
材質 ABS樹脂 外径(mm) 66 アズワン品番 64-5156-45 内径(mm) 62
1個
909 税込1,000
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷


汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。 材質 ABS樹脂 外径(mm) 66 内径(mm) 62
1個
889 税込978
当日出荷


低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター なし 外寸法・高さ(mm) 220
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷

1枚
4,298 税込4,728
当日出荷



Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別 G形固定用 硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100 材料記号 (JIS)1種A。(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

mizuno(ミズノ)エクスライト ST 2
スポーツシューズの知見をもとに作られたビジネスシューズ。ストレートチップタイプ。見た目と脱ぎ履きのしやすさを考慮して、内甲側の履き口サイドゴア仕様としました。また中底の踵部分にクッションホールを設けてクッション材プラスし、接地時の足当たりとクッション性を向上しています。ビジネスにおすすめ。ソールの波形構造により、クッション性と安定性を両立させるミズノの基幹機能、MIZUNO WAVE搭載。摩擦に強くシューズの耐久性も高めるアウトソールラバー。甲回り寸法が通常ラストより6mmアップ。(EEE相当)
仕様 (シューズ幅)3E相当 09:ブラック サイズレンジ 24.0~29.0
1足
12,000 税込13,200
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量化により作業効率アップで経済的。 点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。 歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。 ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。 特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm) 998 タイプ ボルト固定式 寸法B(mm) 1000 寸法h(mm) 25
1枚
11,980 税込13,178
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。 (SP-2N・SP-2) 浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。 蓋の材質はSUS304。 みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。 SP-2は表面のみ400番研磨です。 (SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2) 建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2) 蓋・補強形鋼の材質はSUS304。 蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。 SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋) SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため) SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
材質 (1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき 板厚(mm) 3
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)