- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 浴室ドアハンドルのおすすめ人気ランキング
浴室ドアハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「浴室ドアハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TOTO浴室ドアノブ」、「パナソニック浴室ドアノブ」、「浴室ドア鍵」などの商品も取り扱っております。
材質
樹脂
仕様
間仕切り錠
色
ペールホワイト
種類
レバーハンドル
勝手
左右兼用
バックセット
32mm
対応戸厚(mm)
30(アルミ框)
耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど
材質
ステンレス、ABS樹脂
バックセット
70mm
種類
浴室用
勝手
左右、内外共通
材質
樹脂
仕様
空錠
色
ペールホワイト
種類
レバーハンドル
バックセット
32mm
対応戸厚(mm)
30(アルミ框)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
取付けカンタン!
内カギ付レバー錠。
浴室に使用されている樹脂製レバー錠。
脱衣側の丸部品をマイナスドライバーなどで回すと鍵が解錠できます。
用途浴室ドア
付属品
ネジ6本
適合
KURIKI
材質
ラッチ:POM樹脂
寸法(mm)
(フロント)123×25、(切欠)80×21
色
ペールホワイト
種類
浴室用
穴径(Φmm)
(扉)24/1穴、10/2穴12/1穴
材質(レバー部)
ABS樹脂
アズワン品番
64-5071-99
適合扉厚(mm)
30
バックセット(mm)
32
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状
(フロント)上下L
種類
浴室用
適合扉厚(mm)
30
バックセット
31mm
ビスピッチ(mm)
82
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質
ポリスチレン
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28
種類
裏止めハンドル
ねじ径
M4
取付け方法
めねじ
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。
耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。
LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。
高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。
非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
用途バスユニット、浴室、トイレなど
錠前
間仕切り錠
耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど
材質
ステンレス、ABS樹脂
バックセット
70mm
種類
浴室用
勝手
左右、内外共通
冷たさを感じない樹脂製レバー
バックセット
100mm
適合扉厚(mm)
25~32
色
アイボリー
種類
浴室用
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考
内部レバー
タイプ
室内錠
記号
(フロント)GF
適合扉厚(mm)
25~33
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
80
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合扉厚(mm)
28~40
材質
アルミ合金
寸法(mm)
(角芯)7
種類
ドアレバー
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上
ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様
Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能
空錠(カギなし)
適合扉厚(mm)
26~42
バックセット
60(B/S)(mm)
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット
64mm
適合扉厚(mm)
30
形状
(フロント)上下L
寸法(mm)
1
タイプ
室内錠
種類
浴室用
記号
(フロント)BMSP
取手
握り玉
ビスピッチ(mm)
60
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質
ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール
タイプ
かぎなしタイプ
規格
チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm
主な用途
室内ドア
取付けカンタン!
カギ無レバー錠。
浴室用の樹脂製レバー錠。
用途浴室ドア
付属品
ネジ5本
適合
KURIKI
材質
ラッチ:POM樹脂
寸法(mm)
(フロント)122×25、(切欠)80×21
色
ペールホワイト
種類
浴室用
穴径(Φmm)
(扉)24/1穴、10/2穴
材質(レバー部)
ABS樹脂
アズワン品番
64-5071-98
適合扉厚(mm)
30
バックセット(mm)
32
1セット
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
軽量ドアや木製建具に最適です。
操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。
コンパクトな本体。
用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉など
錠前
空錠、受座:25L
ハンドル
室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル
耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。
耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。
LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。
LTU本体は細い角筒体状(25×19.4mm)なので、浴室ドアの横框への取付にも最適です。
高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。
非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
用途バスユニット、浴室、トイレなど
勝手
なし
錠前
間仕切り錠
材質
フロント/ステンレス鋼
付属品
+皿タッピンねじ(4×20)×2本
種別
空錠、間仕切錠、表示錠用
寸法(mm)
パックセット:51、スペーシング50
シリーズ
NOMOS
材質(ケース)
鋼
適合扉厚(mm)
30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等
仕様
ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種別
片開き用
種類
レバーハンドル
シリーズ
LL-15シリーズ
ハンドル
LH15
シリンダー
-
バックセット
50mm
取付扉厚(mm)
34~38
材質
フロント/ステンレス鋼
付属品
+皿タッピンねじ(4×20)×2本
種別
間仕切錠用
寸法(mm)
パックセット:51、スペーシング35
シリーズ
NOMOS
材質(ケース)
鋼
適合扉厚(mm)
30~40
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷