海水の元のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
85件の「海水の元」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「海水」、「マリンソルト」、「人工海水の素」などの商品も取り扱っております。
全国の水族館や水産試験場、活魚料理店で数多く使用されています。
用途観賞魚、養殖、研究開発など 仕様 海洋深層水タイプのミネラルをたっぷり含んだ人工海水
1袋ほか
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道水に混ぜるだけで手軽に人工海水が作れます。
仕様 作成可能量(L):約25 容量(g) 900
1袋
1,398 税込1,538
4日以内出荷

アズワン人工海水
試験研究機関専用です。海洋生物の孵化、藻類の培養及び培養用基剤に適しています。医薬品の製造・品質管理基準(医薬品GMP)に準じて製薬会社で製造されています。
種別 MARINE ART SF-1 25L用×20袋入 アズワン品番 3-3419-01
1個
36,000 税込39,600
当日出荷

溶解性にすぐれ、すばやく海水をつくることができます。 水中生物に必要な各種ミネラルを含んでいます。
内容量(kg) 6.8(200L分)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

全国の水族館や水産試験場、活魚料理店で数多く使用されています。
用途観賞魚、養殖、研究開発など タイプ 500L用×1 仕様 海洋深層水タイプのミネラルをたっぷり含んだ人工海水 トラスコ品番 496-6384 質量(kg) 18.5 荷姿 アズワン品番 64-9303-01
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

アズワン人工海水
各種海水魚の飼育、イソギンチャクなど無脊椎動物の飼育に適しています。カルシウム、ストロンチウム、ヨウ素を強化しています。pHの維持と溶解性に優れています。医薬品の製造・品質管理基準(医薬品GMP)に準じて製薬会社で製造されています。
1個
10,300 税込11,330
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン人工海水
試験研究機関専用です。クラゲ・小さな無脊椎動物などの飼育、海洋生物の孵化に適しています。必須アミノ酸、ビタミン類を添加しています。無脊椎動物にとって有害な金属イオンをほぼ完全に除去しています。医薬品の製造・品質管理基準(医薬品GMP)に準じて製薬会社で製造されています。
種別 MARINE ART BR 25L用×20袋入 アズワン品番 3-3420-01
1個
40,500 税込44,550
6日以内出荷

ウニ殻骨格が持つ多孔質構造(孔径約10~40μm)により硝化細菌付着面積が大きくすぐれた生物ろ過機能を有します。 アルカリ性のウニ殻成分が溶出する事で飼育水のpHの低下を抑制します。 水産廃棄物の再利用品で「北海道認定リサイクル製品」に認定されました。
1箱(1L×500g)ほか
4,098 税込4,508
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海洋調査・漁場調査・養殖場などの 海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。 自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲 海水濃度:0~100‰、海水比重:1.000~1.070 測定精度 海水濃度±0.2‰(繰り返し性:±0.1‰)。海水比重±0.001(繰り返し性:±0.0005)。(10~30℃)自動温度補正 防水保護等級 JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く) 質量(g) 100 外形寸法(mm) 33×33×204 最小目盛 海水濃度:1‰、海水比重:0.001
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

強力な紫外線で飼育水に混入する菌の増殖を抑制・除菌します。これにより飼育水の安定効果が得られます。 UVF-1000のUVランプは高純度オゾンレス石英ランプを使用。長時間使用しても紫外線放射量の低下が少なく充分な効果が得られます。 ランプを石英保護管で覆った二重管方式を採用。冷水時におけるUV効果の低下を防ぎます。 また、二重構造のため、水を循環したままでもランプ交換が可能。水漏れもありません。 配管口は塩ビパイプVP-13Aに対応。 またホース口は内径Φ15mm(VP-13用)、内径Φ19mm(VP-16用)、内径Φ25mm(VP-20用)のホースが使用可能です。
温度(℃) 3~40(使用水) 電源(単相/V) 100 水槽容量(L) 1000以下 流量(L/min) 20~40 紫外線波長(nm) 253.7 照射量(μW) 22000/cm2
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷

セパレートセンサーを採用のポータブル塩分計。温度と塩分のデュアル表示です。 センサープローブを採用しており、測定したいものに直接浸けて測定できます。 塩分濃度(%)の測定が簡単にできます。 オートパワーオフ機能付き。(最終ボタン動作から30秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能) AVERAGE(平均値)表示機能付き。
用途液体などの塩分測定。 トラスコ品番 331-9661 質量(g) 135 電源 単4乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×29×147 測定範囲(%) 0~10 分解能 0.1% RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

味噌汁やスープなどの塩分チェックに便利な塩分計がデジタル表示に。 0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。 使い方は簡単!味噌汁やスープの中に入れるだけ! 電源ボタンを押しながら味噌汁やスープの中に本体の先端を入れるだけで塩分濃度をはかれます。 6段階で濃度レベルを測定 3段階で味付け判定 測定時間約5秒 つり下げられるフック穴付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

食塩同様に幅広い用途に使用できる湿塩です。
用途漬物・味噌・工業用 粒径(μm) 413 RoHS指令(10物質対応) 対応 純度(%) 【NaCl純度】95.0以上
1袋(25kg)
3,798 税込4,102
翌々日出荷

幅広い品ぞろえのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質 ポリプロピレン 形状 丸形
1枚ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジャパンソルト日本海水 食塩
塩の本場、瀬戸内の海水を100%使用した国内産のお塩です。さらさらとして使いやすく、どんなお料理にもご使用いただくことができます。
1箱(1000g×6個)
1,998 税込2,158
3日以内出荷

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(330mL)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。 持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。 容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。 食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。 国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など 材質 ポリプロピレン 形状 丸形 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 耐熱温度(℃) 100 耐冷温度(℃) -20 特性 目盛付き 商品タイプ 本体
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイカイ塩業ナイカイ並塩
白色立方体の結晶性粉末で、しっとり感のある代表的な食用塩。
1袋(25kg)
4,298 税込4,642
6日以内出荷

メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

再生材仕様のバケツです。 注ぎ口付きで取っ手部にはホースを挿し込んで固定できる便利な穴が付いております。 広口サイズで使いやすい形状になっています。
用途掃除作業時や作業現場での水入れとして。 材質 容リ材(PP・PE混合再生材) 形状 丸形 質量(g) 約510 口径×高さH(mm) 300×235 特性 注ぎ口付、目盛付き 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ 本体
1個
149 税込164
当日出荷