消毒 ガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
179件の「消毒 ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピストル噴口」、「消毒スプレーガン」、「消毒液」などの商品も取り扱っております。
一度に広い範囲にミスト状の噴霧ができるので 何度もアルコールや次亜塩素酸水を出す必要はありません。 充電式コードレスで片手で使えるので、店舗やオフィス、ご家庭など場所を選びません。 手軽に使える消毒ミストガンで感染対策を行いましょう! 消毒液をミスト状に電動噴霧できる。 ボタンを1回押すだけで広範囲に電動噴霧できる。 充電式コードレスでどこでも使用できる。 大容量700mLタンク。 ガラス掃除や植物の水やりにも使用できる。
寸法(mm) 約288×248×88(ボトル含む) 質量(g) 約640(ボトル含む) 噴霧量(mL/min) 最大12 連続使用時間(分) 約50※バッテリー動作時 入力 充電DC5V/1A 充電時間(時間) 約2.5※DC5V1AのUSB充電アダプタ接続時 バッテリー容量(mAh) 1100 バッテリー電圧(V) 7.4 バッテリー リチウムイオンバッテリー 水タンク容量(mL) 約700 材質 ABS、PP、シリコン 付属品 専用充電ケーブル(70cm) 仕様 【使用可能な消毒液】アルコール(エタノール:推奨濃度75%以下)・次亜塩素酸水(35~50ppm)
1個
3,988 税込4,387
当日出荷

レバーを
用途ハウス防除、ミカン及果樹全般、防除等。 全長(mm) 345 タイプ 動力 本体質量(g) 525 最高圧力(MPa) 3.0 機能 ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min) 15以上 パターン 直射/円錐 噴出穴径(Φmm) 2.5 出力(kW/rpm・PS/rpm) 1.6・2.2
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

吐出量可変のレバーコックタイプ。
用途立木、果樹 仕様 300E型 全長(mm) 370 吐出量 8~14L/2.0MPa(20kgf) 到達距離(m) 9
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

洗浄液を噴射し、エンジンルーム・エアコンなど機械の洗浄に最適です。ワンハンド操作ができ、ロングノズルで奥まで届きます。防錆油の吹き付け、消毒液の散布などにも使用できます。液体吐出量調節ねじ付きで、吸い上げた液体の吹き出し量を調節できます。
用途機械の洗浄や液体の吹きつけ、ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去。洗浄・冷却・乾燥作業等。 ノズル口径(Φmm) 1.4 空気使用量(L/min) (最大)210 付属品 吸上げホース1.5m 質量(g) 285 最高使用圧力(MPa) 0.7 供給方式 吸上式 最大吐出量(L/min) 液体:0.23 吹付距離(mm) 250前後 ホース長さ(mm) 吸上:1500
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。 これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。 用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。 結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去 材質 (ボトル)PE、(キャップ)PP 容量(mL) 900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×120×284
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。
エスコ品番 EA124LA-17 材質 ポリエチレン(タンク) 寸法(mm) Φ100×145 質量(g) 700 タンク容量(L) 0.9 使用圧力(MPa) 0.27~0.4(適合水道圧) 接続ねじ 3/4inch-11.5(ASH) 関連資料 (0.14MB) (0.12MB)
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

従来のピストル噴口の機能に加え後部ツマミを90度だけ回転させることでスプレーパターンが変化し遠近自在の作業がスピィデーに出来ます。又二重パイプ構造により直進時の到達性に優れております。
全長(mm) 175 穴径(Φmm) 墳板:1.8 本体質量(g) 410 機能 ストップ機能、直射/噴霧切り替え 取付ネジ径 G1/4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能) 耐圧(MPa) 31 吐出量(L/min) 30 耐熱温度(℃) 160
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押しても引いても水が出ます。
用途高い植木の消毒に。 種類 手動式 型式 手持式 幅(mm) 40 高さ(mm) 780 奥行(mm) 40 質量(g) 600
1個
8,098 税込8,908
翌日出荷

アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください) 一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。 ふんわりとしたミストが長時間続きます。 レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭 材質 スプレーヘッド:PP、容器:PET
1台(250mL)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。 全長(mm) 185 タイプ 動力 本体質量(g) 465 最高圧力(MPa) 3.0 機能 ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min) 15以上 パターン 直射/円錐 噴出穴径(Φmm) 1.8 出力(kW/rpm・PS/rpm) 1.6・2.2
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L) 3 材質 本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー 質量(g) 820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×150×360 ノズル長(cm) 30 ホース長さ(cm) 135 アズワン品番 64-6534-28
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質 主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE) ブラック 吐出量 1cc 危険物の類別 非危険物
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガー(防獣)消毒用スプレーガン
樹木の消毒、ブドウのジベレリン処理等に
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

みのる産業ステッキ注入機
軽量&シンプル構造で、ノズルを突き刺すだけの簡単注入。 機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に最適。 付属の補助ハンドルを取り付ければ両手でしっかり突き刺せます。 調量ネジにより約1mL~5mLの範囲で注入量を設定できます。 注入深さは、15・20・25cmの範囲で調整可能。 機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に威力を発揮。
質量(kg) 1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×90×880 深さ(mm) 注入:150、200、250 注入量(mL) 1~5/回
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

小型軽量!消毒液や水を広く素早く撒けるボトル付きミストスプレー
仕様 ●サイズ:幅730× 奥行き160× 高さ153(mm)、ボトル/直径75×高さ100(mm)●重量:300g●付属品:本体(ボトルセット済)、USBケーブル(60cm)、日本語説明書●電源:USB 5V 1A以上推奨●バッテリー:リチウムバッテリー 3.7V 2000mAh●定格消費電力:10W●出力:12.6V 1.0A●充電時間:約4時間●連続稼働時間:約45分●噴霧量:L4ml/min、H5ml/min●ボトル容量:300ml●材質:本体/ABS アズワン品番 65-6880-83
1個
3,598 税込3,958
11日以内出荷

グリーンフィールドプロジェクト【タネ】パースニップ
ニンジンに良く似た形の、白い根菜です。中世ヨーロッパでは、ニンジンやポテトよりも親しまれていたそうです。イギリスでは冬の野菜として人気があります。パースニップはニンジンとフェンネルのいとこ、サツマイモの兄弟、みたいな野菜。ほんのりさわやかな香り、そして独特の甘さとほくほくした食感、が特徴です。【効能】。ビタミン、ミネラル、特にカリウムが豊富。抗酸化作用もあり、食物繊維もたっぷり。そして、何より期待されるのが、「ガン予防作用」です。1990年、アメリカの国立ガン研究所を中心に、ガン予防に有効な植物性食品の調査が行われました。その中で、パースニップはガン予防に効果があると期待される食品の上位にランクイン。おいしいだけじゃない、とってもパワフルな野菜なのです。【楽しみ方】煮崩れしにくいため、シチューなどの煮込み料理に適しています。また、オーブンやフライパンなどで焼くと、サツマイモのようなやわらかくてホクホクした食感が楽しめます。生でスライスしてサラダにしてもOK。特に、ニンジンやサツマイモとの相性が群なので、一緒にバターで炒めて仕上げにシナモンとメープルシロップで味付け。冬のホットスイーツに最適です。【栽培方法】。種まき:直播き (筋まきか点まき2~3粒)。株間:35cm程度。種まき:直播き (筋まきか点まき2~3粒)。播種適期:3月~5月。栽培アドバイス:草丈が3~5cmの時に株間8~15cmに間引きしましょう。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
1セット(1.2g×10袋)ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンフィールドプロジェクト【タネ】トマト 中玉マティナ
早生タイプで丈夫な品種で、路地栽培、ハウス栽培どちらでも育てやすい品種です。果実全体が明るい赤色になる、ゴルフボール大の中玉トマトで、収穫期後半の方が大きくなります。1果の重量は70~90gです。 【効能】。動脈硬化予防・疲労回復・ガン予防・便秘予防・活性酸素除去。【栽培方法】。・種まき:ポットに種を2~3粒まき、本葉2~3枚の頃1本に間引きます。早春から種まきする場合は、育苗で20℃以上確保します。・株間:第一花房に花や蕾がついた頃、株間を約40~50cmとって定植します。(条間75cm) 背丈は1.5m前後あるので支柱を立てて育てます。・定植:第一花房に花や蕾がついた頃、株間を40cmとって定植します。・収穫:生育の目安は種まきから定植まで約50~60日、定植から収穫開始まで55~80日です。・病害虫:アブラムシ、ハダニ、コナジラミ、ハモグリバエ、オオタバコガ・コンパニオンプランツ: バジル、アスパラガス、キャベツ、ニラ、パセリ、ネギ。【【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。 種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組替を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
1セット(30粒×5袋)ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。 全長(mm) 350 タイプ 動力 本体質量(g) 545 最高圧力(MPa) 3.0 機能 ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min) 15以上 パターン 直射/円錐 噴出穴径(Φmm) 1.8 出力(kW/rpm・PS/rpm) 1.6・2.2
1個
14,980 税込16,478
当日出荷