消毒アルコール ディスペンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
113件の「消毒アルコール ディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコール ディスペンサー」、「サラヤ 手指消毒用アルコール」、「サラヤ ディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容 本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質 PP(本体、ボトル、トレー) シロ 容量(mL) 約500 質量(g) 約330(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源 単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ) 保存温度(℃) -10~55 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 30~80(非結露) 保存湿度(%) 5~80(非結露)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法 センサー式 質量(g) 363(電池除く) 電源 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×203×125 タンク容量(mL) 約360 防水仕様 IPX4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL) (少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2 取扱説明書
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。(消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。) 残量が見やすい透明ボトル。消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 スプレー式ノズルでまんべんなく。消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 専用トレーで消毒の受け皿に。液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
用途自動手指消毒器 セット内容 本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質 PP(本体、ボトル、トレー) 容量(mL) 1000 質量(g) 約350(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源 単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約120×212×236(トレー使用時)、約113×168×229(本体のみ) 動作温湿度範囲 温度:5~35℃、湿度:30~80%(非結露) 保存温湿度範囲 温度:-10~55℃、湿度:5~80%(非結露) アズワン品番 64-6342-21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。 材質 スチール(焼付塗装) 寸法(mm) 310×310×H1320 質量(kg) 約5.5 電源 アルカリ乾電池単3型×4本(別売) 吐出量(mL) 0.5ml/回と1.0ml/回の2段階 タンク容量(mL) 600 色(本体) 関連資料 (0.45MB)
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法 センサー式 タンク容量(mL) 500 質量(g) 約480 電源 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×196×150 防水仕様 IPX2(防滴形) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。 トラスコ品番 411-1001 適合本体 ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933。ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962 材質 架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS 幅(mm) 350 質量(kg) 5.7 高さ(mm) 1310~1700 奥行(mm) 350 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

手をかざすだけ!触れずに検温&除菌使う場所によって選べる3つの設置方法 三脚(別売):壁掛け(取り付け用ネジ付):卓上メーカー
セット内容 本体×1、USBケーブル×1 材質 ABS 包装形態 化粧箱 寸法(mm) 約132×118×435 電源 USB給電(MicroUSB Type-B) 測定距離 約5~10cm センサータイプ 赤外線センサー 測定範囲(℃) 10~50 使用温度範囲(℃) 10~40 測定精度(℃) ±0.2 内容量(mL) 1000 吐出量 7段階調整 アズワン品番 65-1824-99
1個
9,073 税込9,980
3日以内出荷

出入口でしっかりと感染予防対策非接触!直接手を触れず衛生的A4ポップケース付き/四方開閉タイプだから、POPの入れ替えラクラク♪
材質 アルミ合金 質量(kg) 約7
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
使用方法 センサー式 トラスコ品番 382-7089 材質 カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP 質量(g) 785 容器仕様 専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル 本体質量(g) 約785 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×101×268 使用乾電池 アルカリ単 1×4 本 使用環境温度(℃) 5~40 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

トイレットペーパーにつけて便座を拭き取ります。 使用後はトイレに流せます。
用途便座の清浄・洗浄・除菌 トラスコ品番 485-5086 質量(g) 505 タイプ ディスペンサーTYPEⅡ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×145×230
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷

センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。 ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番 470-5246 材質 (カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP 質量(g) 約585 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 113×103×225 タンク容量(mL) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

SARAYA(サラヤ)UD-600S-W
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで石けん液を吐出します。カギ付き。 仕様 (石けん)泡状/液状 種別 石けん液用 タイプ 壁付型 規格 本体 石けん用 電源 アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 使用液 手洗い石けん液 シャボネットユ・ムP-5、シャボネットモイスト、シャボネット石鹸液F、ウォシュボンG タンク容量(mL) 600 吐出量(mL/回) 泡状石けん液:約0.8mL/回、石けん液:約1mL/回
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

ペダルを踏んで消毒液を噴霧できるので、非接触で衛生的です。 軽くて持ち運びしやすく、スリムで場所を選ばす設置しやすい。 耐久試験をクリアしており、スリムですが丈夫です。 ペダルにはステンレス板を貼っており、傷腐食に強い。 さまざまなサイズのアルコールボトルに対応。 サイン付きで使いやすい。 お得な[まとめ買いセット販売]もご用意しております。
セット内容 本体(白色)・サイン・マグネットサインスタンド・サイン用透明カバー 質量(kg) 3.5 奥行(mm) 290 間口(mm) 300
1台ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動式の消毒スタンドです。 付属のスパナを使いベースにナットで止めるだけの簡単な組み立て式で、 スタンドの高さを自由に変えられる為、車椅子をご使用の方や小さな お子様にも安心してご利用いただけます。 ディスペンサー本体は単三電池(別売)で作動するので完全コードレス。 店舗や病院、施設等の入り口に簡単に設置可能。 赤外線感知により手をかざすだけで簡単に手の消毒が出来る最新型。 噴霧回数を1~3回までスイッチ1つで切替え可能。 噴霧時にLEDランプが点くので位置が分かりやすい。
材質 ステンレス 質量(kg) 約4.4 底面サイズ(mm) 285×300 本体高さ(mm) 1425×1100
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

手で容器に触れないから安心・衛生的 足踏式なので消毒液のボトルに触れることなく使用でき、衛生的です。 ペダルを踏むだけで消毒液を噴射できます。 工具無しでボトルの高さが調整できて便利 500ml置き型スプレー空ボトル付き
用途ペダルを踏むだけでボトル内の消毒液を噴射できる足踏式スタンド 寸法(mm) 245×245×990 適合寸法(cm) 10~36(ボトル高さ) 耐荷重(kg) 1.5 材質 質量(kg) 6 適合サイズ 角ボトル95mm角以下 付属品 500ml置き型スプレー空ボトル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,900 税込8,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手指消毒剤を噴射。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
トラスコ品番 431-6240 種別 消毒液用 容量(mL) 600 タイプ 壁付型 規格 本体 手指消毒剤用 電源 アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×100×275 使用液 速乾性手指消毒剤 ヒビスコール RoHS指令(10物質対応) 対応 噴射量(mL/回) 約1.5
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

直接触れることがないセンサーで、脂や汚れが付くことがなく衛生的です。弾力性のあるシリコン弁が、素早く閉じることで、使用後の液垂れを防ぎます。高性能なポンプは0.2秒の素早さで適量ソープをディスペンスします感度のよいセンサーは、正確に素早く作動します。上部の切り替えスイッチで簡単に量の調整ができます。広い注ぎ口から簡単にソープの詰め替えができます。液垂れもありません。1年保証
質量(kg) 0.34 使用方法 センサー式 材質 本体:ABS樹脂/タンク:SAN樹脂/パッキン:シリコーン 内容量(L) 0.237 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 7×17.4×14.5
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1L用ボトルのサイズに合わせたコンパクトなスタンドで、狭い場所にも設置が可能です。表示パネル付き。
種別 アルコール剤オプション品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

赤外線センサー式で非接触タッチフリー。液体がスプレー状態で噴霧されます。液体容量360ml。IPX4防水性能。配線不要の乾電池式。(+)キーを押してON(緑色点灯)、(-)キーを3秒長押ししてOFF(赤色点灯)、(+ /-)キーを押して液体出力切り替え
用途手指の消毒など。 材質 ABS 容量(mL) 360まで注入可 高さ(cm) 約18.5 アズワン品番 64-2543-99
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

足踏式なので市販のポンプ式除菌ジェルやアルコールの容器に触れることなく使用でき、衛生的です。 容器サイズにより、高さや奥行きなどが調整可能。 電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。 組み立て不要で、すぐ使用できます。 梱包は160サイズ設定で輸送コストを抑制! 20万回の耐久試験をクリアー!
用途消毒液の容器に触れずに使用できるスタンド型のホルダー
1セット
特価
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)