- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 消毒噴霧器のおすすめ人気ランキング
消毒噴霧器のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新120件の「消毒噴霧器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「殺虫 剤 噴霧器」、「室内消毒」、「コウシン 噴霧器」などの商品も取り扱っております。
乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様
ノズル伸縮調節範囲:61~83cm
付属品
延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色
グリーンカーキ
種類
電池式
ノズル長(cm)
83
消毒・殺菌を目的とした薬液散布に適した電動タイプの噴霧器です。室内に微粒子となった薬液をムラなく散布できます。
用途消毒・殺菌を目的とした薬液散布
電源
AC100V・50/60Hz
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。
音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類
電池式
ホース長さ(m)
約1.6
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ノズル
一頭口
噴霧能力(mL/min)
約260
使用電池
単1形乾電池×4本(別売)
材質(パイプ)
グラスファイバー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類
電気式
ホース長さ(m)
約10
ノズル長(mm)
700~1600
噴霧能力(mL/min)
1頭口:300。、2頭口:600
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤
コード長さ(m)
約2.5
タイプ
ACタイプ
ノズル
1頭及び2頭
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
アルミ
材質(ホース)
塩ビ
材質(タンク)
ポリプロピレン
高さ(mm)
385
電源
AC100V
噴射量(mL/min)
1頭口/約380。2頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)
1頭時/0.34。2頭時/0.255
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
ホース長さ(mm)
約1000
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
ノズル
一頭口
材質
(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。
野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。
種類
半自動式
型式
肩掛式
ホース長さ(m)
1.0
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤、水
ノズル
1頭口
材質(タンク)
ステンレス
材質(ポンプ部)
黄銅・ポリプロピレン
耐圧力性(kg/cm2)
10
常用圧力(kg/cm2)
3
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
4.0
型式
肩掛式
ホース長さ(m)
1.25
ノズル長(mm)
390
対応溶液
薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル
1段1頭口
材質
(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)
960
色
ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
より多くの散布ができる2頭式。
使いやすさと耐久性に優れます。
円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
材質(タンク)
ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)
ステンレス(SUS304)
材質(ホース)
エラストマー(TP)
材質
本体・タンク/アルミニウム、噴霧ノズル/ステンレス
仕様
フォグマスタ
TGK品番
656-58-25-01
寸法(mm)
Φ220×310×390
質量(kg)
4.2
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
2.6m(3Pプラグ・変換アダプター付き)
噴霧量(mL/min)
40~300
アズワン品番
0-7279-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
粒子径(μm)
6208/Φ15~30、7401/Φ7~30
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
電動式アルコールスプレーガン。国内検査合格品。ボタンひとつでアルコールをミスト状に噴射。(High、Lowの2段階調整可)。リチウム電池搭載、コードレスで使用可能。フル充電時、約45分使用可能。オフィスや学校、飲食後の座席など公共の場での衛生管理、ウィルス対策としてお使いいただけます。自動噴霧のアルコール消毒でらくらく除菌。
寸法(mm)
223×192×65
質量(g)
約650
材質
ABS樹脂
ボトル容量(mL)
360
形状
(噴射)ミスト状
噴射距離(m)
1~1.5
バッテリー容量(mAh)
1800(リチウムイオン電池)
充電時間(時間)
約3
充電電圧(V)
DC5(USB)
消費電力(W)
15
付属品
ボトル、USB充電コード
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
種類
電池式
型式
手持式
ホース長さ(m)
約1.7
ノズル長(cm)
約40~90
噴霧能力(mL/min)
1頭口:約400、2頭口:約660
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤
ノズル
1頭及び2頭
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
アルミ
材質(ホース)
塩ビ
材質(タンク)
ポリエチレン
電源
単1形乾電池6個
電池寿命
(1頭口)約80L・(2頭口)約190L
噴射量(mL/min)
1頭口:約640、2頭口:約830
小回りのきくハンディタイプ。
病室・車・小部屋での消臭剤・除菌剤の噴霧に適しています。
材質
プラスチック
質量(kg)
1
電源
AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)
0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×110×260
松吉医科器械コード
19-3070-00
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に
種類
電池式
ホース長さ(m)
1.2
主な用途
除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液
薬剤
使用距離範囲(m)
二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35
使用電池
アルカリ単一形 6本(別売)
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
電池寿命(時間)
約4
ポンプ
ギヤポンプ
電池寿命
約100~160L(アルカリ乾電池)
噴霧調整
霧・直射・泡状
関連資料
(42.5MB)
取扱説明書
(3.1MB)
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
ホース長さ(m)
2
対応溶液
マシン油/石灰硫黄混合剤
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])
0.3[3]
仕様
スタンダードタイプ
関連資料
(4.9MB)
取扱説明書
(3.6MB)
一度に広い範囲にミスト状の噴霧ができるので 何度もアルコールや次亜塩素酸水を出す必要はありません。
充電式コードレスで片手で使えるので、店舗やオフィス、ご家庭など場所を選びません。
手軽に使える消毒ミストガンで感染対策を行いましょう!
消毒液をミスト状に電動噴霧できる。
ボタンを1回押すだけで広範囲に電動噴霧できる。
充電式コードレスでどこでも使用できる。
大容量700mLタンク。
ガラス掃除や植物の水やりにも使用できる。
寸法(mm)
約288×248×88(ボトル含む)
質量(g)
約640(ボトル含む)
噴霧量(mL/min)
最大12
連続使用時間(分)
約50※バッテリー動作時
入力
充電DC5V/1A
充電時間(時間)
約2.5※DC5V1AのUSB充電アダプタ接続時
バッテリー容量(mAh)
1100
バッテリー電圧(V)
7.4
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
水タンク容量(mL)
約700
材質
ABS、PP、シリコン
付属品
専用充電ケーブル(70cm)
仕様
【使用可能な消毒液】アルコール(エタノール:推奨濃度75%以下)・次亜塩素酸水(35~50ppm)
1個
¥3,988
税込¥4,387
当日出荷
コンパクトで使いやすい電池式噴霧器、除草剤用です。扇状除草剤ノズルで効率よく散布出来ます。
薬剤が入れやすい大口径の薬入口です。電池式で持ち運びが楽に行えます。
用途除草剤の散布が可能な電池式噴霧器。
種類
電池式
タンク容量(L)
5
ホース長さ(m)
約1.7
ノズル長(cm)
約40~90
噴霧能力(mL/min)
540
対応溶液
薬剤
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
アルミ
材質(ホース)
塩ビ
材質(タンク)
ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×175×360
電源
単1形乾電池4個
電池寿命
約120L
質量(kg)
1.8(電池含む・タンク空)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。
カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。
庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
種類
電池式
使用電池
アルカリ単一形 6本(別売)
雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
仕様
電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)
TGK品番
656-58-25-02
型式
7401
摘要
噴射量8段切換え
1個
¥139,000
税込¥152,900
10日以内出荷
二頭口で2倍の噴霧力です。
先端のノズルを回すことによって霧の拡がり・向きを自由に変えられるので、高い所や広範囲に散布できます。
過剰な圧力を、外部に自動的に放出する安全弁装置付です。
用途消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布。
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
4
ホース長さ(m)
1.25
ノズル長(mm)
710
型式
肩掛式
対応溶液
薬剤
ノズル
ニ頭口
材質(ノズル)
グラスファイバー・ポリプロピレン(PP)
材質(タンク)
ポリエチレン(PE)
材質(ホース)
塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
1
トラスコ品番
415-1003
取扱説明書
(3.0MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に
種類
手動式(半自動式)
型式
背負式
ホース長さ(m)
1.1
ノズル長(mm)
470
噴霧能力(mL/min)
縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500
主な用途
除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液
薬剤
接続ねじ
噴口・ノズルパイプ:G1/4
ポンプ
ダイヤフラムポンプ
材質(本体)
SS
付属品
ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:0.35[3.5]
材質(タンク)
ステンレス
噴霧調整
霧・泡状
噴口
消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口
関連資料
(42.5MB)
取扱説明書
(4.1MB)