消泡剤 固形のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
102件の「消泡剤 固形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消泡剤 浄化槽」、「消泡 装置」、「食品乳化剤」などの商品も取り扱っております。
固形型消泡剤です。保存安定性に優れ、水系発泡液中に設置するだけで消泡成分が徐々に溶出し、消泡効果が長時間持続します。
用途排水処理、一般工業用。 トラスコ品番 423-0647 材質 主成分:シリコーン 淡黄色 容量(g) 200 危険物の類別 非危険物
1本(200g)
3,298 税込3,628
当日出荷

吊すだけの水処理用固型消泡剤 アワカットOXは水系統のあらゆる発砲に対してすぐれた消泡性と破泡性を断続的にコントロールする固型消泡剤です。 強力な消泡力:消泡力+破泡力の相乗効果により強力な消泡効果を発揮します。 優れた持続効果:固型のため長時間効果が持続します。 経済性バツグン:吊して使用する固型消泡剤のため発生した泡にだけしか反応しませんから非常に経済的です。 使い易い:ただ吊すだけです。液状のように水で薄めたり何回も散布する必要がありません。
用途し尿浄化槽、合併処理槽、下水処理場、メッキ排水、染色排水、その他一般工場排水 成分 シリコン 使用方法 1.同封のネットに固型消泡剤を入れてください。2.固型消泡剤を泡だけに接触するように(浄化槽の水面につかない様)に吊り下げてください。※ 水に漬けますとすぐに溶けてしまいますので注意して下さい。 商品タイプ 本体
1個(200g)
1,298 税込1,428
当日出荷

シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し成型した製品です。 水系発泡液中に直接投入することで消泡成分が徐々に溶出し、持続的に消泡効果を発揮します。 設備、工程管理などのメンテナンスが容易なため、排水処理をはじめ、一般工業用に幅広く使用可能です。 使用目安として、常温の水で14~21日です。 (槽の大きさや攪拌速度等の条件により、消泡剤の溶解性が異なります)
用途排水処理、その他一般工業用など 白色~淡黄色(固体) タイプ 常温用 種類 浸漬型 使用温度(℃) 0~40 有効成分 100% 外観 白色~淡黄色個体 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1個(200g×1個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)消泡装置 バブけスⅡ
泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。 <タイプ> ・大別3シリーズ化 ・モータ(100W/200W/400W) ・素材(一般鋼・ステンレス) ・電圧:3相AC200V (A1タイプ100V受有生産) <旧タイプとの互換性> BKN200(BK100・200)有り
用途・クーラント装置 ・食材洗浄工程 ・飲料品生産工程 ・半導体洗浄工程 ・繊維の染色 ・サイジング ・生産工程 ・仕上工程 回転方向 正・逆 制限なし 対応溶液 クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。 耐アルカリ性を改良したものです。 有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。 特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。 耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。 シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。 化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。 主な用途 消泡
1パック(1kg)ほか
8,790 税込9,493
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。 主な用途 消泡 適合範囲 一般工業用 主成分 シリコーン
1缶(1kg)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

栗田工業(kurita)消泡材 クリレスミニ
適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
用途空調冷却水系洗浄時の発泡防止・消泡。 pH値 5.5~7.5(原液) 比重 0.99~1.03 標準使用量 泡の発生状況により異なります。
1箱(0.5kg×10本)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。 外観 乳白色エマルジョン 種別 エマルジョン型シリコーン消泡剤 イオン ノニオン 沸点(℃) 100 希釈剤 成分 ポリアルキルシロキサン。シリカ:1%未満。乳化剤。防腐剤。水 臭気 微臭あり 危険物の類別 非危険物
1本(1kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,700 税込1,870
当日出荷

食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。速効性、耐アルカリ性を改良したものです。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。 トラスコ品番 423-0671 材質 主成分:シリコーン 乳白色 容量(kg) 1 危険物の類別 非危険物
1本(1kg)
5,298 税込5,722
当日出荷

本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
付属品 Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚 材質 本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン 内寸法(mm) 308×310×308 棚段数 5段 外寸法(mm) 360×390×385 アズワン品番 1-6166-11 許容真空度(Pa) 約133(1Torr) 適合ポンプ 推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
1個
111,000 税込122,100
当日出荷

つやげん消泡剤
機械の作業効率を上げる消泡剤。 カーペットリンサーやウエット式バキュームの汚水タンクの泡を消し、作業効率のアップとモーター保護に役立ちます。 汚水タンクに吸水前に入れてご使用ください。
希釈倍率 回収タンクに100~200cc
1個(4L)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越化学工業自己乳化型消泡剤
自己乳化型消泡剤は、親水性の変性シリコーンオイルとオイルコンバウンドから構成される有効成分100%の製品です。 水系、非水系いずれの発泡液にも使用することが出来ます。 高温安定性・耐アルカリ性・耐酸性に優れるなどのユニークな特長を持っています。 水を加えることによりより均一なエルマジョンを容易に作ることが出来ます。
希釈倍率 5~10 有効成分 100 希釈剤 水・アルコール
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

刺激臭が少ない。有害な塩素ガスをほとんど発生しません。衣服の脱色トラブルが少ない。粉状なので、液はねによる脱色が生じません。約2年間の長期保存が可能です。金属をほとんど腐食しません。病原微生物、特に細菌・ウィルス・かび類などを強力に除菌します。汚れ、臭いのもととなるかびや水垢、蛋白、脂肪などに高い効果を発揮します。
用途福祉・介護施設での適切な衛生管理に!住宅介護での感染対策に! 使用場所 介護現場 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 質量(kg) 2.5 主成分 ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 使用の目安 10Lの水に対し15~30g TKG品番 9-1319-0501 TKG品番(2017) 6-1179-0501
1個
6,398 税込7,038
当日出荷


リンレイ消泡液
ウエットバキューム、自動床洗浄機、カーペットエクストラクターなどの回収タンク内に発生する汚水の泡を強力に抑制。
形状 液体 アズワン品番 64-8884-51 商品タイプ 本体
1個(800mL)
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
739 税込813
当日出荷

微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
茶色 直径(mm) 25
1セット(10個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)