消臭灰皿のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「消臭灰皿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タバコ 芳香剤」、「タバコ 消臭ビーズ」、「灰皿」などの商品も取り扱っております。
たっぷり使える500mL。マイナスイオン電荷水配合。タバコのニオイをスッキリ消して、爽やかドライブ!!
用途自動車用灰皿の芳香・消臭 形式 粒状
1本(500mL)
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消臭専用の炭ビーズにファイバー活性炭の強力な吸着力&バイオの分解力をプラス。灰皿に入れるだけでタバコ臭を強力消臭。
用途ファイバー活性炭&バイオの力で強力消臭 香り 無香 質量(g) 340 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 196×75×46 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(440mL)
639 税込703
当日出荷

簡易防滴構造により丸洗い可能。 タンブラー形状だから開口部が広く灰が捨てやすい。 タバコが揉み消しやすいスリバチ形状の火消し。 ワンプッシュオープンタイプ。 差し込むだけで消火できる1アクション火消し口を2個装備。(ツマリ防止機能付き) パッキンを使用し、フタを閉じた際のタバコの煙やニオイ漏れを軽減。 フタを開けると周りの暗さに反応し、自動でブルーLEDが点灯。(明暗判別機能) 本体が上下分割できるので、たまった吸殻を捨てやすい。 水洗い可能。 ガラス入り難燃性樹脂使用。 明暗判別機能付き。 高輝度LED採用。 ソーラー蓄電式
1個
2,188 税込2,407
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
材質 ブリキ 寸法(mm) 約249×249×170 容量(L) 約8 表面処理 粉体塗装 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
939 税込1,033
当日出荷

軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(灰皿)です。工事現場などに便利です。水抜き穴はありません。穴の空いた蓋付き灰皿缶。
材質 フレーム/スチール焼付塗装、ボトル/スチールカラー鋼板 幅(mm) 350 寸法(mm) (灰皿ボトル)240×240×128 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 630 奥行(mm) 350 容量(L) (灰皿ボトル)6 取扱説明書 (0.69MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

粒上シリカゲルの灰皿用芳香剤。
用途消臭 使用方法 1.灰皿をきれいに洗ってから、フレッシュコロンを入れてください。(標準使用量:1回分8ml~10ml) 寸法(mm) 245×90×90 質量(g) 820
1本(1L)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤 香り 無香 成分 消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水 質量(g) 190 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 100×78×78
1個(25mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カフェアッシュ
用途ドリンクホルダーに入れてあっても違和感のない、カフェカップ型のかわいい灰皿です。 穴に入れるだけで消火してくれる自然消火タイプです。 フタが付いているので、タバコの匂いが漏れません。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 130×86×86
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気清浄機能、脱臭機能を搭載した電動式卓上灰皿です。ボタン1つで周囲の迷惑にならないようタバコの煙をしっかり吸い取るだけでなく、同時に消臭もできます。副流煙による受動喫煙を防ぎます。
用途オフィス他、様々な施設の分煙対策 材質 ABS 寸法(mm) 132×132×75 ライトグレー&ブラック 質量(g) 約270 電源 単3形乾電池×2本(別売) 設置場所 テーブルなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

大容量の500ml いやなタバコ臭を抑えます。
幅(mm) 64 高さ(mm) 190 奥行(mm) 64 成分 シリカゲル、水、エタノール、香料、非イオン性界面活性剤 取付 その他
1本(500mL)
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に 使用場所 トイレ、室内 商品タイプ 本体 香り 無香料 成分 植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法 (1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm) 135×145×95 質量(g) 約1000 危険物の類別 非危険物 使用期間(ヶ月/常温) 約1~2
1個(1000g)
439 税込483
当日出荷

細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。 室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。 広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
シリーズ 消臭力 商品タイプ 業務用 タイプ クラッシュゲルタイプ 危険物の類別 非危険物
1箱(2.8kg×3個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

灰皿のイヤなニオイをシャットアウト。 強力消臭剤が灰皿のイヤなニオイにしっかり効きます。カーフレグランスで人気の香りを採用し、パワフルな香り立ち。環境に優しい天然素材使用。
形状 粒状
1本(280mL)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンドは折りたたみ式なので、場所を取らずに収納しやすい。
材質 スチール 寸法(mm) 約645×285×328(吸殻缶含む/約660×285×328) 灰色
1個
839 税込923
当日出荷

赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。
用途喫煙後の吸い殻の回収 材質 スチール 容量(L) 9 上径×下径×高さH(mm) 224×205×282
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ドリンクホルダーにぴったり収納。夜間も見やすい高輝度ブルーLED採用。
ブラック
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トイレ内の芳香、消臭に。 使用場所 トイレ 商品タイプ 本体 成分 香料、植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法 (1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm) 85×68×148 質量(g) 約350 使用期間(ヶ月/常温) 約1~2
1個(300g)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

灰皿に投げ込むだけで特殊シートが吸い殻のニオイを超吸着!新発想の薄型消臭シート
用途灰皿用消臭剤 成分 活性炭繊維 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 35×62×1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(90mL)
589 税込648
4日以内出荷

各種の消臭作用を持つアミノ酸系消臭成分を配合。透明ビーズが様々な気になるニオイを効果的に消臭します。ニオイの発生源のできるだけ近くでよどんだニオイを感じるところにお使いください
危険物の類別 非危険物
1個(1600g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)