- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- テント倉庫
- 消防鳶口のおすすめ人気ランキング
消防鳶口のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「消防鳶口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「とび口」、「カギ爪」、「ボートハッカー」などの商品も取り扱っております。
頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。
木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。
熱処理加工を施しています。
頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用として
トラスコ品番
789-6743
材質
頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)
幅(mm)
34
全長(mm)
1800
質量(kg)
1.5
奥行(mm)
145
柄径(Φmm)
32
板厚(mm)
(頭)9
頭の全長(mm)
111
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1本
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
材質
(頭)炭素鋼、(柄)アッシュ材
板厚(mm)
9
柄長さ(mm)
1800
爪長さ(mm)
115
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。
用途林業などの木材を扱うプロ用。
刃幅(mm)
45
軽くて強いグラスファイバー製を柄部分に採用した鳶口。
これで消火等で材木等をひっかけるために使用します。
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
全長(mm)
1300
質量(g)
400
刃長(mm)
120
柄長さ(mm)
1200
刃渡り(mm)
120
丸太や原木など木材の移動・運搬・積み上げに便利です。
打ち込み作業に便利なタタキ付きです。
用途丸太や原木など木材の移動・運搬・積み上げ作業。
仕様
タタキ付
材質
刃部:特殊刃物鋼
柄長さ(mm)
1350
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質
(爪)S55C、(柄)イチイ樫
爪長さ(mm)
約48
材質
フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ
仕上
フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
材質
手鉤先:ステンレス 手鉤パイプ:18-8ステンレス: 柄:エラストマー樹脂
先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。林業などの木材を扱うプロ用。
材質
刃部:全鋼、柄:天然木/白木柄(無垢柄)
全長(mm)
1350
刃幅(mm)
45
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質
ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)
10
色
シルバー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
しっかりとしたヘッドと鋭い刃先が原木をしっかり捉え、移動、運搬作業の効率を上げてくれます。柄の長いラージタイプ。
長さ(mm)
850
質量(g)
400
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
先端は鋭利で刺さりやすく、かつ先端にツノが付いている、木材を引っ掛け易い形状になっています。
用途林業などの木材を扱うプロ用。
刃幅(mm)
65
爪長さ(mm)
125
先幅(mm)
180
荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など
材質
(柄)樫、(鉤)鉄
鋭く尖った先端部が丸太に深く突き刺さるため、片手でも動かすことができます。
丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。
その他
オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。
適合
主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)
トラスコ品番
823-0756
質量(g)
200
寸法L(mm)
660
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
34
寸法l(mm)
540
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途八角掛矢(#105・120・135・150)丸型掛矢金輪入(#105・120・135・150)用のの替柄です。
種類
ハンマー柄
全長(mm)
900
材質(柄部)
樫
質量(g)
600
寸法(mm)
(頭側)36×26角形、(手元側)30x24小判形
適合機種
G30101、G30102、G30103、G30104、G30304
トラスコ品番
411-5678
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷