消音装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
198件の「消音装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消音」、「消音サイレンサ」、「騒音 防止 グッズ」などの商品も取り扱っております。
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
接続 JIS Rc 材質 ステンレス鋼 適合流体 蒸気 発音限界温度(℃) 90 適合圧力(MPa) 0.05~0.7
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。 耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。 材質(本体) ステンレス鋼 接続方式 JIS Rc 適合流体 蒸気 発音限界温度(℃) 90 適合圧力(MPa) 0.05~0.7
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
1個
31,980 税込35,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。 材質(本体) 樹脂 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 圧縮空気 最大使用圧力(MPa) 0.98 接続口 R
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 耐雨性可 質量(g) 350 定格電圧(V) DC 12~24 定格電流(A) 0.1以下 音圧レベル(dB) 90±5(断続) 音声内容 ピンポン バックします 発音体 スピーカー、消音式(尾灯点灯時消音)
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 ACアダプター×1、USBケーブル(USB-A - USB-C(TM))(約1.5 m)(【1】ラベル付き)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)(【2】ラベル付き)×1、音声ケーブル(約1.5m)(【3】ラベル付き)×1、取扱説明書・保証書×1、取扱説明書「安全のために」×1 質量(g) 【送信機】約100、【スピーカー】約630 電源(V) DC5(付属のACアダプターを使用) 出力 【スピーカー】3.5mmΦステレオヘッドホン端子×1 最大出力(W) 【ACアダプタ使用時/バッテリー駆動時】はっきり声オフの時:1+1(L・R)/はっきり声オンの時:0.5+0.5+1(L・R・センター) 方式 【リモコン】赤外線方式 入力 【送信機】ステレオミニジャック×1、光デジタル入力端子(角型)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【送信機】約194×105×25(最大)、【スピーカー】約182×87×77(ハンドルを下げた状態/最大) 連続使用時間(時間) 約13(はっきり声:オフ、JEITA規格による) 機能 強力広角発光 ズバとびっ!、【はっきり声】○(はっきり声1/はっきり声2/オフ)、USB充電・給電対応、自動電源オフ 充電時間(時間) 約3 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作キー はっきり声、12キー(1-12)、地デジ、BS/CS、BS/CS 4K/8K、音量+/-、チャンネル+/-、消音、テレビ電源 適合メーカー ソニー・パナソニック・シャープ・東芝・日立・三菱・LG・FUNAI・Hisense※機器によって一部の機能が使えないことがあります 変調方式 その他の方式 通信距離(m) 【与干渉】80、【見通し】30 周波数帯域(GHz) 2.4帯
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。 スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。 グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。
材質 発泡ウレタン グレー
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 樹脂製 使用温度範囲(℃) -10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 1.0 消音効果(dB) 30以上 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結なきこと) 接続口 R
1個
433 税込476
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 枠材:合板、ボード:ポリエステル 質量(g) 800 周波数(Hz) (有効)250~4000 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 450×450×20
1枚
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
有効断面積(mm2) 60 全長(mm) 66.5 トラスコ品番 258-8315 材質(本体) 樹脂 質量(g) 20 使用圧力(MPa) 0~1 消音効果(dB) 23 使用流体 空気 本体径(mm) 26 接続口 R 取付ねじサイズ 3/8
1個
829 税込912
当日出荷

本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体) 樹脂 使用圧力(MPa) 0~1 使用流体 空気 接続口 R
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適 材質 ウレタン 寸法(mm) 約25×300×300 アズワン品番 64-5072-25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
949 税込1,044
当日出荷

筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。 寸法W(mm) 20 寸法l(mm) 200±5 寸法d(Φmm) 25 寸法L(mm) 255 付属品 M6×15固定ボルト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口 R 種別 金属製 消音効果(dB) 20以上 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用流体 空気 使用周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa) 1.35 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結しないこと)
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。 付属品 M6×15固定ボルト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端接続 JIS Rcねじ 材質(本体) SUS303(ステンレス鋼) 適合流体 蒸気 形式 低騒音形(レンコン形) 発音限界温度(℃) 95 適合圧力(MPa) 0.7以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。 組立は簡単で約30秒で設置できます。
用途人力ハツリ作業の防音に。 材質 PP樹脂、発泡ウレタン
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)