- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 液体 検知 センサのおすすめ人気ランキング
液体 検知 センサのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新904件の「液体 検知 センサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浸水センサー」、「水検知センサ」、「レベルセンサー」などの商品も取り扱っております。
バイパス管取りつけタイプ
アンプ内蔵形、省スペース
付属品
結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書
保護構造
IEC規格 IP66
材質(ケース)
耐熱ABS
消費電流(mA)
12以下
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
使用時:0~55。保存時:-10~65。(ただし、氷結・結露のないこと)
材質(ケーブル)
(クランプ)NBR
材質(カバー)
耐熱ABS
周囲湿度(%RH)
使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)
電圧の影響
定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
繰返し精度(μm)
±200以下
使用電圧範囲(V)
DC10.8~30
動作モード
NO
表示灯
検出表示灯(橙色)
周囲温度(℃)
使用時:0~55。保存時:-10~65。(ただし、氷結・結露のないこと)
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)
充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min
残留電圧(V)
1以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
100以下
電源の種類
直流3線式
エスコ品番
EA701AB-2
測定範囲(℃)
-50~700
構造
絶縁型、シース型
型番
AD-1215
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
出力動作切替機能と感度切替機能がついて使いやすくなった液面レベルセンサ。感度切替機能でΦ6~13mm、肉厚1mmの透明、半透明パイプに対応。クリーンコード(粉体はくり剤なし)の採用でクリーンルームでも使用可。電源電圧はDC12~24V
付属品
結束バンド2本、滑り止めチューブ2本
タイプ
パイプ取りつけタイプ
保護構造
IEC規格 IP50
出力
NPN
材質(ケース)
ポリカーボネート
制御出力
負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流100mA以下。残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)。NPNオープンコレクタ出力形
消費電流(mA)
平均値30以下、先頭値80以下
材質(カバー)
ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85、保存時:5~95(ただし結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~500Hz 片振幅1.0mm。または加速度150m/s2 X、Y、Z各方向 3掃引(11min/掃引)
使用周囲照度(Lx)
白熱灯、太陽光:各3000以下
投光素子
GaAs 赤外発光ダイオード
動作モード
しゃ光時ON/入光時ON(切替可)
表示灯
動作表示灯:入光時点灯 GaP(赤色LED:ピーク発光波長700nm)
周囲温度(℃)
動作時:-10~+55。保存時:-25~+65(ただし氷結、結露しないこと)
標準検出物体
高粘度または浮遊物の混在する液体では検出できない場合があります。
スリット幅(mm)
13(溝幅)
出力形式
NPNオープンコレクタ出力
発光波長(nm)
GaAs赤外発光ダイオード(940nm)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式
リードスイッチ式
使用電圧(V)
最大AC100/DC100
取扱液
水(標準液体)
最大開閉電流
0.5A
制御点数
1
使用電線
UL1007 AWG24
最大使用電圧(V)
AC100/DC100
動画ライブラリ
手ではめるだけのワンタッチ取り付け
細径チューブ(Φ2mm / Φ3mm / Φ4mm)に対応
密着取り付け可能
高速検出
指先サイズ
DC5~24V対応
アンプ内蔵で調整不要
用途分注機、検体検査装置
規格
CE
出力動作
液あり時ON/液なし時ON(2出力装備)
検出物体
液体
電源電圧(V)
5~24V DC±10% リップルP-P10%以下
短絡保護
装備
消費電流(mA)
15以下
動作表示灯
橙色LED(液なし時点灯)
保護回路
電源逆接保護装備、出力逆接保護装備
保護構造
IP40(IEC)
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時:35~85%RH
使用周囲照度(Lx)
蛍光灯光:受光面照度1000以下
耐電圧(V)
AC1000V 1分間 (充電部一括・ケース間)
使用周囲温度(℃)
-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+80
絶縁抵抗
DC250Vメガにて20MΩ以上 (充電部一括・ケース間)
耐振動
耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間
耐衝撃
耐久100m/s2 XYZ各方向3回
投光素子
赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)
材質
ケース:PBT、チューブ固定部:ポリアミド、表示灯:ポリカーボネート
ケーブル
0.09mm2 4芯キャブタイヤケーブル1m付
総延長距離
0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
最大取付けトルク
0.5N・m
質量(g)
約15
アンプ内蔵型ですからアンプ部とヘッド部を別々に設置する必要がなく、省スペース化が図れます。パイプへの取り付けは、結束バンドで締め付けるだけで簡単にできます。また、取付位置を再調整する場合、取付位置調整レバーにより、結束バンドを切らなくても簡単に再調整が行えます。検出状態を広い範囲から確認できる動作表示灯を装備しました。液体検出時ON/液体非検出時ONを、スイッチにより切換可能。液体が無くても、出力動作が切り換えられますので、装置組み立て時の動作チェックにも役立ちます。
用途水槽の液面検出
種類
アンプ内蔵型
検出対象
液体
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子
赤外LED(変調式)
型式
パイプ取付式
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.1×1(3芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて全長50mまで延長可能
材質
ケース:ポリカーボネート、結束バンド:ナイロン、滑り止めチューブ:シリコン
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20~+70
保存湿度範囲
35~85%RH
使用湿度範囲
35~85%RH
使用周囲照度(Lx)
太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000
電源電圧(V)
12~24 DC-15~+10%、リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)
30以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
応答時間
2ms以下
出力動作
液体があるときON/液体がないときON 切換スイッチにて選択
出力仕様
最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
適合パイプ径(Φmm)
外径6~13透明パイプ[PFA(フッ素樹脂)または同等の透明度を有するパイプ、肉厚1mm]
動作表示灯
赤色LED(出力ON時点灯)
短絡保護
装備
耐振動(耐久)
耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)
耐久100(約10G) XYZ各方向5回
耐ノイズ
電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs。ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)
付属品
結束バンド:2本、滑り止めチューブ:2個
質量(g)
約15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
流量範囲が広く、高精度な小型液体流量センサです。微少流量域の計測が可能です。 構造がシンプルで、耐久性の高い楕円ギア方式を採用しています。 脈動の影響を受けにくく、安定的に計測できます。 各種液体への対応が可能です。 流量の出力には、オプションの接続表示器をご使用下さい。
精度
±2%RS(標準姿勢時)
使用温度範囲(℃)
-10~70(結露しないこと)
最高使用圧力(MPa)
0.5(液温20℃)
その他の機能
出力信号:電磁パルス3線(リード線長宅480mm)、構造:防沫構造(IP64相当)屋内仕様
仕様
本体形状 = ブロック形。出力タイプ = PNP-NO。検出範囲 = 8 mm。電源電圧 = 10 → 30 V dc。ターミナルタイプ = PVCケーブル。IP評価 = IP67。最大DC電圧 = 30V。取付けスタイル = ケーブル。長さ = 50mm。幅 = 30mm。深さ = 7mm。スイッチング電流 = ≦ 200 mA。最大使用温度 = +55℃。。プラスチック長方形容量センサ. RSブランドのプラスチック長方形容量センサとサージ及び逆極性保護. 金属、プラスチック、液体などの物体を検出 PBTハウジング IP67保護等級
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,120
税込¥10,032
7日以内出荷
1本
¥10,980
税込¥12,078
37日以内出荷
仕様
●検出可能物体:液体●検出液面位置:凹マーク位置●温度の影響:0~55℃の温度範囲内で23℃時の検出レベルの±4mm(純水および20%塩水にて)●電圧の影響:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm
付属品
結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書
材質
非金属(適用パイプ)、NBR(コードクランプ)
幅(mm)
33
高さ(mm)
34
質量(g)
約70
奥行(mm)
20
適合規格
IEC規格IP66
電源電圧
DC12~24V、リップル10%以下(DC10.8~30V)
肉厚(mm)
1.5以下(適用パイプ)
耐電圧
AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
外径(Φmm)
12~26(適用パイプ)
繰返し精度(mm)
±0.2以下
材質(ケース)
耐熱ABS
制御出力
開閉容量:100mA以下、残留電圧:1V以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時)
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
使用周囲温度(℃)
使用時:0~55、保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと)
材質(カバー)
耐熱ABS
使用周囲湿度
使用時・保存時:各25~85%RH(ただし、結露のないこと)
耐衝撃(m/s2)
500 X、Y、Z各方向3回
表示灯
検出表示(橙色)
消費電流
12mA以下
応差(mm)
0.3~3
耐振動(Hz)
10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
フロートにより、液面の変化を検出します。
NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。
フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。
液体の導電性に関係なくご使用になれます。
コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)
80
使用温度範囲(℃)
-20~80
形状
長形
ストローク(mm)
(接点)12
質量(g)
110
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
色(本体)
グレー
材質(マグネット)
アルニコ磁石
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
材質
ステンレス
耐電圧
接点間DC400V
絶縁抵抗(MΩ)
100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)
接触抵抗(mΩ)
接点間100以下(初期値)
絶縁耐圧
AC2000V・1秒間(リードとボディ間)
最大開閉容量
50VA 50W(コイル負荷 8VA)
最大開閉電流
0.5A
最大使用電圧(V)
AC250V DC200V
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
漏液センサ
曲げ半径(mm)
R2
使用周囲温度(℃)
-10~55(結露および氷結しないこと)
短絡保護
装備
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。
フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。
材質
PP(ポリプロピレン)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
150
最大開閉電流
DC/AC0.5A
最大開閉電圧(V)
DC/AC300
接点間耐電圧(V)
DC500
接点容量
50W DC/AC