- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- 深さ計測のおすすめ人気ランキング
深さ計測のおすすめ人気ランキング
2025/12/18更新164件の「深さ計測」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカーゲージ」、「デプスマイクロメーター」、「深穴 測定」などの商品も取り扱っております。
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)
0~25
最小読取値(mm)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~40
カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。
測定範囲(mm)
0.1~25
質量(g)
37.5
材質
本体:カーボンコンポジットプラスチック。表示部:ABS樹脂
電源
酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)
電池寿命
通常使用で約1年
器差(mm)
±0.2
最小読取値(mm)
0.1
繰返し精度(mm)
0.1
使用温度(℃)
0~40
保存温度(℃)
-10~+60
保存湿度(%)
80以下
全長(mm)
112.5
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定
質量(g)
60
測定範囲(mm)
0~25
電源
コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)
約60×113×15
器差(mm)
±0.2
測定子(mm)
約3×4
最小目盛(mm)
0.01
本体長さ(mm)
約85
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。
用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。
測定範囲(mm)
0~25(膜厚測定:0~15)
最小読取値(mm)
0.1
器差(mm)
±0.2
付属品
金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース
材質
デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂
材質(本体)
ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
質量(g)
46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)
0.1
使用温度(℃)
0~40
保存温度(℃)
-10~60
製品質量(g)
46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)
本体サイズ(mm)
113×60×18
オートパワーオフ
無操作状態で約5分
保存湿度(%)
80以下
保管温度(℃)
-10~60
特性
●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
湿度(%)
(保管)80以下
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/オートオフ機能付き。
デプスバーが平らな面に当たったところでZEROボタンを押してから使用してください。
用途タイヤの溝の深さを計測し、磨耗状態のチェックに。
質量(g)
60
測定範囲(mm)
0~25
電源
コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)
約60×113×15
器差(mm)
±0.2
測定子(mm)
約3×4
最小目盛(mm)
0.01
本体長さ(mm)
約85
取扱説明書
(1.0MB)
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トラスコ品番
732-6017
材質
プラスチック製
全長(mm)
210
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に
測定範囲(mm)
0-25
最小読取値(mm)
0.01
最小表示(mm)
0.01
ベース寸法(mm)
60
トラスコ品番
161-4958
全長(mm)
104
材質/仕上
本体:ステンレス
質量(g)
100
タイプ
デジタル
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
デプスバー(有・無)
有
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測
目量(mm)
0.05
ベース寸法(mm)
100×8.5
器差(mm)
±0.05
竿寸法(mm)
10×4.5
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別
デジタル型
シリーズ
571
繰返し精度(mm)
0.01
深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
用途様々な深さ測定に使用するゲージ
最小読取値(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
材質
デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)
ステンレス
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)
42
最小表示量(mm)
0.01
使用温度(℃)
0~40
寸法e(mm)
62
精度(mm)
±0.01
寸法b(mm)
100
保存温度(℃)
-10~60
電池寿命(通常使用で約)
1年
寸法c(mm)
42
寸法f(mm)
16
電池寿命
1年
保存湿度(%)
80以下
機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。
用途溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。
ベース寸法(mm)
60
材質
ステンレス
質量(g)
32
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用
できます。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ
とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ
ます。
データホールド機能付。公差判定も可能です。
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途深さの測定
材質
ステンレス鋼
電源
ボタン電池LR44×1個
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
繰返し精度(mm)
0.01
最小表示(mm)
0.01
機能
ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
ベース寸法(mm)
100
取扱説明書
(1.8MB)
コンパクトなデプスゲージです。
タイヤの溝の深さを測定することが出来ます。
0.01mmのデジタル表示で誰にでも読み誤りのない測定が可能です。
絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.01
ミツトヨ品番
571-100-20
ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。
従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。
測定範囲(mm)
12
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.02
仕様
針状(Φ0.3mm)測定子タイプ
全長(mm)
115.7
質量(g)
280
寸法L(mm)
75
測定力(N)
2以下
最小表示(mm)
0.01
測定子形状(mm)
針状
使用電池
SR44(ボタン形酸化銀電池)1個
測定子
部品コード:ZS-523
ベース穴径(Φmm)
2.5
指示誤差(μm)
±20
コンクリートのクラックの深さを測ります。針を差し込み、目盛を読み測定します。
ロック機能調整ねじを締めることで、一定の長さで固定できますので決められた深さのチェックなどに便利に検査できます。
仕様
ロック機能付
全長(mm)
10
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
45
測定範囲(mm)
0~50
針径(Φmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
測定範囲が0~50mmまでのミニタイプゲージ!
用途深さ測定。
測定範囲(mm)
0~50
最小表示(mm)
0.05
ベース寸法(mm)
39×45
器差(mm)
±0.04
材質
ステンレス
全長(mm)
160
質量(g)
約63
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
すばやくタイヤ溝深さが測定できます!!
材質
アルミ、真鍮、ABS
質量(g)
10
測定範囲(mm)
0~22
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
88×28×13
精度(mm)
±0.2
最小目盛(mm)
1
取扱説明書
(0.9MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ウレタンフォームや耐火皮膜の厚み計りに。
先端部が細くなっており、デコボコ面の測定に最適。
仕様
ロック機能付
全長(mm)
115
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
45
測定範囲(mm)
0~50
針径(Φmm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷