深型ホットプレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
86件の「深型ホットプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上 鍋 電気」、「電気 グリル」、「大型 ホット プレート」などの商品も取り扱っております。
シンプルなデザインのホットプレート パワフル高温加熱1200W 温度調節はダイヤル式で簡単です 深さがあるので、よせ鍋やすき焼きなどにもお使い頂けます
消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 約1.4 材質 本体/ポリプロピレン、プレート/アルミニウム合金・フッ素樹脂加工、蓋/強化ガラス 寸法(mm) 約390×460×165 質量(g) 約2700
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷

これ一枚で「煮る」「焼く」「炒める」大活躍の「コンパクトタイプ」。濃縮タイプの鍋つゆや雑炊などに便利な「水量目盛りつき」。斜めに置ける6角形の「ラク置きふたつまみ」なので熱いふたに手が触れずに斜めに置けます。また斜め置きでも、ふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。
消費電力(W) 1000 満水容量(L) 2 電源コード(m) 2.5 ブラック 本体質量(kg) 3.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×300×190
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

毎日の食卓を彩るテーブルウエアの新定番BRUNO(ブルーノ)ホットプレート。 今までのホットプレートにはなかった鋳物ホーローをイメージしたデザインはテーブルウエアのように食卓を彩ります。2~3人にちょうど良いサイズで、毎日のお料理~おうちパーティーまで幅広く食卓で”つくる”を愉しめます。
付属品 平面プレート、たこ焼きプレート、木べら、マグネット式脱着電源コード 質量(kg) 約2.3 電源(V) AC100 コード長さ(m) 約1.8 定格消費電力(W) 1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×235×140 機能 プレート取り替え式、温度調節(65℃~250℃)、安全装置(サーモスタット/温度ヒューズ) 温度調節範囲(℃) 65~250
1個
11,000 税込12,100
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。 プレート脱着でお掃除らくらく。 お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして 消費電力(W) 600 コード長さ(m) 約1.9 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 電源 AC100(50/60Hz) プレート 2枚付き(波型プレート・鍋プレート) 電源コード(m) 約1.9 温度調節範囲(℃) 80~210 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボリュームのある大きな深型。 鍋は着脱式で丸洗いOK。 深型なのであったか煮込み料理に最適。 鍋内面は離型性の良いフッ素樹脂塗装。 中身が見えるガラスふた付き。 鍋に取っ手が付いて持ち運び便利。 蒸し鍋付き。
消費電力(W) 1200 満水容量(L) 3 電源コード(m) 1.8 材質 鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、蒸し鍋:アルミ板(アルマイト加工)、本体・蒸し鍋取っ手:樹脂部ポリプロピレン、鍋取っ手:フェノール樹脂、ふたつまみ:PA樹脂 質量(g) 約2850 内径(Φmm) (鍋)270 深さ(mm) 65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約390×365×235
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

焼く・蒸す・揚げる・鍋・フォンデュや温め直しもできる便利な小型グリル鍋。市販の一人用鍋の素がピッタリ容量で作れる。テーブルの場所を取らないA4相当サイズのコンパクト仕様。1~2人で使うのにピッタリ。サッと作れて、できたて料理を楽しめます。マグネットプラグで安心。フタを裏返せばバットとして使える。
用途揚げ鍋、グリル鍋、卓上鍋として。グリル/フライヤー/ホットプレート/1人鍋/一人鍋/ひとり鍋/一人用/二人用/焼肉/深型プレート/深型なべ/揚げ物/シュウマイ/焼売/肉まん/蒸し料理/蒸す/チーズフォンデュ/煮る/鍋料理/一人暮らし/新生活/おしゃれ/コンパクト/小型/ミニ/お手入れ簡単/かわいい/デキタテポット/できたてぽっと/出来たてポット/出来立てポット/万能調理なべ 仕様 調理温度:ダイヤル式 セット内容 本体、ふた、揚げ物カバー、油切り/蒸し台、鍋プレート、電源コード、取扱説明書兼保証書 質量(kg) 1.1 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.5×21.5×15 安全装置 温度ヒューズ 電源コード(m) 約1.5 保証期間 1年
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちょっとした料理に最適なミニサイズ。お手入れ簡単なフッ素加工プレート採用。調理がしやすい深さ。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。少量のおかず調理や、ホットケーキ作りなどにも。小型 コンパクト ミニサイズ 新生活 質量(kg) 0.95 グレー 消費電力(W) 700 電源 入/切シーソースイッチ 安全装置 温度ヒューズ、サーモスタット(固定式) 電源コード(m) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 29.5×21×8
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

毎日のお料理~おうちパーティまで様々なシーンで活躍する食卓の主役が、4~5人で愉しめるグランデサイズに。鋳物ホーロー鍋をイメージしたデザインはテーブルウェアのように食卓を彩ります。
付属品 平面プレート、たこ焼きプレート、マグネット式脱着電源コード 質量(kg) 約3.2 電源(V) AC100 コード長さ(m) 約1.8 定格消費電力(W) 1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×280×155 機能 プレート取り替え式、温度調節(65℃~250℃)、安全装置(サーモスタット/温度ヒューズ) 温度調節範囲(℃) 65~250
1個
17,000 税込18,700
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W) 1300 コード長さ(m) 約1.8 設定温度(℃) 保温~230 材質 アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン 質量(kg) 約2.4 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 内径×深さ(mm) 約32×約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約45.5×約38.5×約12.8
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

和平フレイズホットプレート
強化ガラス製の蓋付です。
材質 アルミニウム合金、フッ素樹脂加工(プレート部) 寸法(mm) 410×330×137 質量(kg) 約2.1 電源 AC100V・50/60Hz・1200W 温度範囲(℃) 保温~200 プレート寸法(mm) Φ300
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

手ごろな大きさの深型グリルパン。 鍋は着脱式で丸洗いOK。 深型なのであったか煮込み料理に最適。 鍋内面は離型性の良いフッ素樹脂塗装。 中身が見れるガラスふた付き。 保温~200℃の温度調節付き。
消費電力(W) 1000 満水容量(L) 2 電源コード(m) 1.8 材質 鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、本体樹脂部:ポリプロピレン、ふたつまみ:PA樹脂 質量(g) 約1970 内径(Φmm) (鍋)240 深さ(mm) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約280×290×170
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。 質量(kg) 1.6 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 温度(℃) 目安:保温80、弱140、中180、強230 電源コード(m) 約1.9 温度調節範囲(℃) 保温80~強230 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 32.5×30.5×16.5 温度調節 バイタル式サーモスタット
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

アビテラックス電気グリルパン
定格消費電力(W) 680 容量(L) (鍋)1.5 満水容量(L) 1.8L 本体質量(kg) 約1.85 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×240×190
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」 料理が取りやすい「薄型ボディ」 かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
ブラック(BA) 消費電力(W) 1350 コード長さ(m) 2.5 本体質量(kg) 約5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 60×38×11 アズワン品番 64-9292-07 内寸(幅×奥行×深さ)(mm) 48.4×31.8×2.6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

象印マホービングリルなべ あじまる
「土鍋風大型なべ」「遠赤平面プレート」の2枚タイプ 深い味わい「土鍋風大型なべ」(内径30.4cm)(満水容量5.3L) ふたに触れにくく、安定して置ける「ラク置きふたつまみ」 熱くなったプレートに直接手が触れにくい「本体ガード」(平面プレート使用時のみ) 長くて便利な「2.5mロングコード」
ブラウン(TA) 消費電力(W) 1350 コード長さ(m) 2.5 最高温度(℃) 250(ふた無し) 本体質量(kg) 約5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 深なべ使用時:445×380×220、平面プレート使用時:420×380×190、プレート2枚重ね時:445×380×240 内径×深さ(mm) 深なべ:304×66、平面プレート:305×37
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

オーム電機ミニグリル鍋
ミニグリル鍋フッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W) 650 コード長さ(m) (約)1.4 質量(g) (約)1065(ガラスふた含む) 定格電圧(V) AC100 50/60/Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)259×140×229(ガラスふた含む)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

recolte(レコルト)ホットプレート
ホットプレートの概念を覆す、「超火力」と「ウォッシャブル」を実現した「ホットプレート」です。これまでにない、ヒーター一体型のプレートを使用し、ガス火に負けない「超火力」と「超火力の持続性」を実現。普段使いを意識したデザインと使い勝手の良さ、お手入れの利便性を追求しました。本体と分離して丸洗いできるので、毎日気持ちよく使えます。
セット内容 本体、フラットプレート、タコヤキプレート、本体、フタ、コントローラー(電源コード)、専用レシピブック 質量(kg) 約2.6 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1300 コード長さ(m) 約1.5 最高温度(℃) 約200~260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) セット時:約445×250×155
1台
12,000 税込13,200
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食卓に映えるコンパクトなマルチグリルなべです。プレートが2枚(深なべ・平面プレート)と3枚(深なべ・平面プレート・たこ焼きプレート)付きがあり、カラーもライトグレーとオレンジの2色があります。プレートによって、煮る・炊く・焼く・たこ焼き(3枚プレートのみ)などできて1台で何役もできる優れものです。シンプルで柔らかいデザインにこだわりました。優しい色合いで食卓にもなじみます。1~2人で使うのにぴったりのなべ容量3.2Lです。コンパクトな設計なので収納スペースにも困らず、使い勝手の良いサイズです。
消費電力(W) 900 電源コード(m) 約1.7 温度調節範囲(℃) 保温~約250 寸法(mm) 平面プレート装着時 240×245×97/深なべ装着時(ふたを含む) 330×250×173/たこ焼きプレート装着時 240×245×100 質量(g) 2200 材質 アルミ、ポリプロピレン、PF 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 質量(kg) 平面プレート装着時約1.3/深なべ装着時約2.2/たこ焼きプレート装着時約1.8 保証期間 お買い上げ日より1年間 容量(L) 深なべ/3.2
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1度にたくさんの調理が可能なホットプレートです。 プレートにフッ素加工が施されているので、こびりつきにくいです。
電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 1300 プレート寸法(mm) Φ320×18 温度調節範囲(℃) 保温~230 コード長さ(m) 1.4 質量(kg) 2.49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×380×135 TKG品番 9-1017-0801
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷