清掃器のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
576件の「清掃器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「側溝 の 掃除」、「ストレッチフィルム 100mm」、「泥上げ」などの商品も取り扱っております。
ステンレス清掃器 村国ランキング1位
少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に寸法(mm)735×90×132全長(mm)745質量(g)433材質(頭)ステンレス鋼430頭部長(mm)130先端幅(mm)100アズワン品番64-4065-95材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798税込3,078
当日出荷

ステンレス清掃器 大 900mm柄 アークランズランキング2位
用途泥掃除等に仕様皿部の先端がR型、皿部に水きり穴付、柄部分に引っ掛け穴付材質皿部:ステンレス 柄部:ステンレス寸法(mm)(すくい幅)155シルバー
1個
2,798税込3,078
翌々日出荷

ステン溝さらえ 角 金象印ランキング3位
耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。トラスコ品番382-0238全長(mm)1230質量(g)900頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57頭部長(mm)185先幅(mm)155
1本
4,998税込5,498
当日出荷

らくらくドロあげ MontBlanc(モンブラン/清水製作所)ランキング4位
タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼幅(mm)90全長(mm)420材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398税込1,538
当日出荷

金象印 ためマス用さらえ ロングハンドル 浅香工業ランキング5位
アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)全長(mm)1290質量(g)580深さ(mm)(頭部)38板厚(mm)(頭部)1.2頭部長(mm)135先幅(mm)(頭部)100
1丁
2,498税込2,748
当日出荷

狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ 小型で軽量 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)180全長(mm)950質量(g)830深さ(mm)(頭部)50板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)150
1丁
1,598税込1,758
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)155全長(mm)1380質量(g)720深さ(mm)(頭部)65板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)130
1丁
2,798税込3,078
当日出荷

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヘッド部は角形形状で、コーナー部分の汚泥もすっきり取れ、Kaoグリリース吸着シートの取り出しにも最適です。さらにヘッド部はメッシュ構造で汚泥すくいの際に余分な水分をすくうことなく、しっかりと水切りできます。
用途グリーストラップ清掃用品
1本
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)650質量(g)500板厚(mm)1.2頭部長(mm)130先幅(mm)105頭部深さ(mm)35
1本
1,198税込1,318
当日出荷

錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用材質頭部:ステンレス。柄部:木幅(mm)130全長(mm)430高さ(mm)430質量(g)260奥行(mm)95頭部長(mm)120先端幅(mm)90
1個
2,498税込2,748
当日出荷

溝掃除用です。U字溝清掃にぴったり形状です。パイプ柄採用で軽量、丈夫です。ヘッド部はステンレスでサビに強いです。
用途ジョレン全長(mm)1240刃幅(mm)150材質頭部:ステンレス、柄部:鉄質量(g)640刃長(mm)180
1個
3,898税込4,288
翌日出荷

溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230先端幅(mm)155エスコ品番EA650BJ-3材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜質量(kg)0.9先端寸法(mm)深さ:57先端長(mm)185
1個
3,740税込4,114
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)200全長(mm)1090質量(g)400深さ(mm)(頭部)60先幅(mm)(頭部)145
1丁
2,898税込3,188
当日出荷

トンボ工業溝サラエ
角溝に最適な形状で溝掃除に最適です。
用途溝掃除に。トラスコ品番411-5627材質刃先:スチール、柄:木全長(mm)1415質量(kg)1.4爪長さ(mm)185先幅(mm)125
1本
4,998税込5,498
当日出荷

軽量深型タイプの溝掃除用ジョレンです。幅16センチ前後のU字溝にぴったりフィットし、底部のゴミも残さず掻き取れます。軽量深型タイプで一度に大量の土、ゴミをすくえます。樹脂ヘッドandスチールパイプで扱いやすい軽量タイプです。
用途溝掃除用。幅(mm)(ヘッド部)160材質ヘッド部:ABS、柄:スチール質量(g)570柄長さ(mm)1200
1個
1,998税込2,198
当日出荷

用途泥掃除等に仕様皿部の先端がR型、皿部に水きり穴付、柄部分に引っ掛け穴付材質皿部:ステンレス 柄部:ステンレス寸法(mm)(すくい幅)105シルバー
1個
2,298税込2,528
翌々日出荷

水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。 先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途角型・丸型の溝掃除全長(mm)630トラスコ品番762-6011材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、パイプ:樹脂被覆鋼管質量(g)230先幅(mm)90繰り返し・詰め替え対応
1本
1,198税込1,318
当日出荷

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!
全長(mm)1200材質18-8ステンレス繰り返し・詰め替え対応
1個
29,980税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

砂利かきや、すくいあげに使用します。
全長(mm)1200エスコ品番EA650BG-8材質特殊鋼(鍛造焼入)質量(kg)1.4先端寸法(mm)235×240
1個
5,630税込6,193
翌日出荷