清掃用具 ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
3,621件の「清掃用具 ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長柄ブラシ」、「業務用 ブラシ」、「掃除用ブラシ」などの商品も取り扱っております。
より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。 HACCP環境が必要な場所に。 材質 (ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 外形寸法(mm) 250×70×60 質量(g) 200 耐熱温度(℃) 121
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハードとソフト、2種類の毛で目地をしっかり洗えるブラシ。
使用場所 浴室 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 約250×50×17
1個
479 税込527
当日出荷

ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質 ポリエステル毛 耐熱温度(℃) 130
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

先端の硬めブラシが角の汚れをかき出します。
材質 ブラシ/ポリプロピレン・ナイロン、グリップ/ポリプロピレン 仕様 2色組 全長(mm) 170 毛丈(mm) 12 TKG品番 9-1311-0401 TKG品番(2017) 6-1176-0801
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様 HACCP対応 タイプ ハード 材質 (ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 30 外形寸法(mm) 200×22×35 毛丈(mm) 16 耐熱温度(℃) 121 線径(mm) 0.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状 J型 材質(柄部) スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに 使用場所 排水口まわり 縦(mm) 600
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小便器トラップの溝掃除にジャストフィットするトイレブラシ。
材質 毛:PP、柄:PP、針金:ステンレス 質量(g) 42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×30×370
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。 狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。 車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。 材質 本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP) 全長(mm) 240 質量(g) 約40 種類 2WAYタイプ 毛丈(mm) 30 ブラシ ソフトブラシ (白色)。ハードブラシ (灰色) ブラシ寸法(mm) 幅55×厚さ18
1個
169 税込186
当日出荷

高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。 ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。 ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm) 350 横(mm) 20 厚さ(mm) 40 毛の細さ(mm) 0.4 質量(g) 70 材質 甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス 毛丈(mm) 25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容大/Φ25×95×全長225 豚毛中/Φ18×90×全長215 豚毛小/Φ15×65×全長155 豚毛ミニ/Φ8×30×全長100 ナイロン
材質 大・中・小:白豚毛、ミニ:ナイロン 質量(g) 19 使用場所 キッチン TKG品番 9-1311-1301 セット内容 大、中、小、ミニ 寸法(mm) 大:Φ25×95、中:Φ18×90、小:Φ15×65、ミニ:Φ8×30 全長(mm) 大:225、中:215、小:155、ミニ:100 TKG品番(2017) 6-1175-2001
1個
699 税込769
当日出荷

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所 排水口まわり 材質(本体) ステンレス 線径(Φmm) 0.25 材質(毛) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃) 120
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

暖炉や薪ストーブなどの煙突の掃除に
用途煙突の掃除時に煙突の太さに合わせて使い分ける 取付ねじ 3/8
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシ幅が細いハンドルブラシです。 手の入りにくい機械の隙間や狭い場所の洗浄に最適です。
材質 (ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル タイプ ハード 毛丈(mm) 32 耐熱温度(℃) 120 線径(mm) 0.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽い汚れから配管の錆まで、用途に応じて毛質とホルダー部の形状をお選びいただけます。
全長(mm) 220 毛丈(mm) 15 材質(柄部) ABS
1本
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。 熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。 ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm) 36 材質 (ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 235 外形寸法(mm) 400×70×60 耐熱温度(℃) 121
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

調理機械や部品の間につまった汚れ取りに。対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
材質 ハードナイロン毛 耐熱温度(℃) 130 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)