減圧弁 蒸気のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
139件の「減圧弁 蒸気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全弁 蒸気」、「スチームトラップ」、「スチームトラップ 20a」などの商品も取り扱っております。
弁天 公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量) 材質(本体) FC(ねずみ鋳鉄) タイプ パイロット式 形式 パイロット式 接続方式 フランジ形 使用流体 蒸気 流体温度(℃) 184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.5 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座) SUS(ステンレス鋼) 材質(ピストン・シリンダー) CAC406 材質(弁体) SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座) SUS(ステンレス鋼) 材質(ダイヤフラム) SUS(ステンレス鋼) 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミニ弁天 公共建築協会評価品
用途食品機械、医療機器、ランドリー機器など蒸気機器・装置用 仕様 小型、CAC製、汎用 その他 減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 材質(本体) CAC406(青銅鋳物) タイプ 直動式 形式 直動式 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気 寸法G(mm) 55 流体温度(℃) 220以下 材質(ガスケット) PTFE 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.5[15] 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座) SUS(ステンレス鋼) 材質(ベローズ) SUS(ステンレス鋼)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(kg) 3.2 材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 種類 ベローズ、内部検出、ストレート内蔵 形式 直動式 寸法L(mm) 111 寸法H(mm) 216 最高温度(℃) 220 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気 寸法H1(mm) 47 一次側圧力(MPa) 2以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 10:1 材質(弁体) ステンレス鋼 材質(弁座) ステンレス鋼 材質(ベローズ) りん青銅 二次側圧力(MPa) 0.05~0.4(ばね色:青) 弁座漏れ量 定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa) 0.05
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 382-3229 形式 パイロット式ピストンタイプ
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
仕様 内部検出、ストレーナ内蔵 材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプ パイロット式 種類 パイロット式ピストン 最高温度(℃) 220 接続方式 フランジ形 接続 JIS 10K FFフランジ 使用流体 蒸気 一次側圧力(MPa) 0.1~1.0 二次側圧力計(MPa) 0.05~0.9/。一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 材質(弁体・弁座) ステンレス鋼 材質(ピストン・シリンダー) 黄銅又は青銅 弁座漏れ量 定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa) 0.05
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体) SCS 形式 パイロット式 ハンドル色 流体温度(℃) 200以下 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座) SUS 材質(ダイヤフラム) SUS 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下 オフセット 0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.5
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
仕様 内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵 材質(本体) 青銅 タイプ 直動式 種類 直動式ベローズ 形式 直動式ベローズ 寸法H(mm) 191 最高温度(℃) 210 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気 寸法H1(mm) 47 一次側圧力(MPa) 1.7以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 10:1 材質(弁体・弁座) ステンレス鋼 材質(ベローズ) りん青銅 弁座漏れ量 定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa) 0.05
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体) SCS 形式 直動式 寸法H(mm) 128 接続方式 ねじ込み 寸法G(mm) 55 流体温度(℃) 220以下 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座) SUS 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 材質(ベローズ) SUS 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下 オフセット 設定圧力×0.5以内(二次側調整圧力:0.13MPa以下)、0.07MPa以内(二次側調整圧力:0.13MPaを超え0.4MPa)、0.12MPa以内(二次側調整圧力:0.4MPaを超え0.8MPa) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.5MPa
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体) FCD450 タイプ パイロット式 形式 パイロット式ピストンタイプ 接続方式 フランジ形 使用流体 蒸気
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) SCPH 種類 鋳鋼製 キャップ色 流体温度(℃) 250以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.5 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 端接続 JIS 30K RFフランジ 材質(ピストン・シリンダー) SUS 材質(弁体) SUS 材質(弁座) SUS 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下 オフセット 0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
1個
319,800 税込351,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。 幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。 RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。
材質(本体) FC(ねずみ鋳鉄) タイプ パイロット式 接続方式 フランジ形 使用流体 蒸気 キャップ色 ハンドル色 流体温度(℃) 184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.5 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(ピストン・シリンダー) SUS 材質(弁体) SUS 材質(弁座) SUS 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下
1個
73,980 税込81,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体) FC 形式 パイロット式 キャップ色 シルバー ハンドル色 シルバー 流体温度(℃) 184以下 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座) SUS 材質(ピストン・シリンダー) CAC406 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下 オフセット 0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.5
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体) CAC 形式 パイロット式 流体温度(℃) 220以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:2.4 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座) SUS 材質(弁体) SUS 材質(弁座) SUS 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下 オフセット 0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて2.4MPa
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体) FC 形式 パイロット式 キャップ色 ハンドル色 流体温度(℃) 184以下 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座) SUS 材質(ピストン・シリンダー) SUS 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下 オフセット 0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.5
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体) FC タイプ 直動式 形式 直動式(小・中容量) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気 流体温度(℃) 184以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 15:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) FC タイプ 直動式 形式 直動式(小・中容量) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気用 流体温度(℃) 184以下 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座) SUS 材質(ダイヤフラム) シリコンゴム、PTFE 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.5MPa
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管ライン、ヘッダー等のドレン抜きトラップとして一般的なトラップ。 全機構に蓋が取付けてあるので、メンテナンスが容易。
仕様 ねじ込形「ストレーナ内蔵」 その他 トラップの一次側にはストレーナーを付けて下さい 材質(本体) FC(ねずみ鋳鉄) タイプ メカニカル式(下向バケット式) 形式 メカニカル式(下向バケット式) 使用温度範囲(℃) 184以下 接続方式 ねじ込形 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.5[15](本体) 適合流体 蒸気 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座) SUS(ステンレス鋼) 材質(バケット) C1221P 適合圧力範囲(MPa) 0.035~0.7
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 蒸気、一次圧2.0MPa 材質 (主弁)SUS 質量(kg) 3.2 材質(本体) FCD450 形式 直動式 寸法L(mm) 111 寸法H(mm) 216 最高温度(℃) 220 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気 一次側圧力(MPa) 2.0以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 10:1 材質(弁座) SUS 材質(ベローズ) C5212(リン青銅) 材質(弁棒) SUS
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体) SCS 形式 直動式 寸法H(mm) 128 接続方式 フランジ形 使用流体 蒸気 寸法G(mm) 55 流体温度(℃) 220以下 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS 10K RFフランジ 材質(弁体・弁座) SUS 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 材質(ベローズ) SUS 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下 オフセット 設定圧力×0.5以内(二次側調整圧力:0.13MPa以下)、0.07MPa以内(二次側調整圧力:0.13MPaを超え0.4MPa)、0.12MPa以内(二次側調整圧力:0.4MPaを超え0.8MPa) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.5MPa
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体) FCD450 タイプ パイロット式 形式 パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃) 220 接続方式 フランジ形 接続 JIS 10KFFフランジ 使用流体 蒸気 一次側圧力(MPa) 0.1~1.0 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 材質(ピストン・シリンダー) SUS 材質(弁体) SUS 材質(弁座) SUS 材質(ダイヤフラム) SUS 二次側圧力(MPa) 0.05~0.9
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)