減塩のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
198件の「減塩」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「醤油さし」、「ラカント」、「ふりかけ」などの商品も取り扱っております。
だしの旨みで、おいしく減塩!液体つゆはだしが旨い!かるい塩だからこそ、素材やだしの風味引き立つ。こころがほっとするだしの味わいとからだにやさしい減塩で、最後の一滴まで安心して味わえる。さらにGABA配合で血圧が気になる方にもうれしい、即席めん初の機能性表示食品。
入数(個) 12
1箱(43g×12個)
1,698 税込1,834
8日以内出荷

0.6%~1.2%の塩分濃度を3段階のLEDで表示。
用途塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩分の取りすぎ予防に濃度を光ってお知らせ。
仕様 測定結果LED表示 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 188×22×14 電源 アルカリボタン電池LR44×3個
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風味豊かに仕上げた、まろやかな味わいの減塩しょうゆです。しょうゆの鮮度を保つ機能はそのままに、パウチ容器から使いやすさを進化させた、二重構造の「やわらか密封ボトル」を採用しています。
1箱(450mL×6本)
2,498 税込2,698
5日以内出荷

ナイカイ塩業ナイカイ並塩
白色立方体の結晶性粉末で、しっとり感のある代表的な食用塩。
1袋(25kg)
4,298 税込4,642
6日以内出荷

より安心、使いやすく、細かくはかれる塩分計
付属品 取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 本体部:ABS、先端部:PP、センサー部:ステンレス 電源 3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 測定範囲(℃) 30 ~ 90 (スープなどの温度) 表示方式 LED6段階表示 防塵防水性能 生活防水(IPX4相当) 電池寿命 約1年(1日5回使用の場合)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

高菜の辛味の効いたピリ辛のあっさり豚骨ラーメンです。
種類 カップ麺 アズワン品番 65-0414-74 入数(個) 12
1箱(62g×12個)
1,998 税込2,158
3日以内出荷

魚介の旨みと野菜の甘みが効いたあっさり白湯スープのちゃんぽんです。
種類 カップ麺 アズワン品番 65-0414-73 入数(個) 12
1箱(65g×12個)
1,998 税込2,158
3日以内出荷

『マルタイラーメン』をイメージしたあっさりとしたしょうゆラーメンです。
種類 カップ麺 アズワン品番 65-0414-75 入数(個) 12
1箱(62g×12個)
1,998 税込2,158
3日以内出荷

ピリッとしたチリの辛さに、トマトの甘みと酸味がマッチしたスープ。具材はトマトキューブ、コーン、キャベツ、いんげんに加え、新開発の鶏肉由来の『白い謎肉』を使用。ボリューム感をUPさせました。 サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。 お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。 インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。 袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
種別 ラーメン 質量(g) 93 種類 即席カップめん シリーズ カップヌードル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×107×96 内容量(g) 76 保存方法 においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安 お湯の目安量:310ml 原材料 油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、ポークエキス)、スープ(トマトパウダー、香辛料、糖類、たん白加水分解物、豚脂、ポークエキス、香味調味料、野菜調味料、魚介エキス、食塩、オニオンパウダー、チーズパウダー、野菜エキス)、かやく(味付ミンチ、キャベツ、コーン、トマト加工品、インゲン)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、香料、乳化剤、炭酸Ca、増粘多糖類、かんすい、ベニコウジ色素、香辛料抽出物、カロチノイド色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、炭酸Mg、くん液、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) アレルギー 小麦,卵,乳,ごま,大豆,鶏肉,豚肉,りんご 入数(個) 20 栄養成分 (1食(76g)当たり)エネルギー:354kcal、たんぱく質:8.4g、脂質:15.4g、炭水化物:45.5g、食塩相当量:4g、ビタミンB1:1.45mg、ビタミンB2:0.25mg、カルシウム:96mg
1箱(76g×20個)
3,998 税込4,318
3日以内出荷

今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。 塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。 IP67の防水性能※ですので水洗いができます。 ※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。 自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様 表示方式 LCDデジタル表示。防塵防水仕様:IP67 付属品 取扱説明書(保証書付き)。スタンド。お試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本] 材質 本体部:ABS。先端部:PP。スタンド:ABS。センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理 寸法(mm) 幅171×高さ25×奥行25 測定範囲 塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃ 材質(本体) 本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理 質量(g) 約67(電池含む) 電源(V) DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本] 電源 DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本] 外形寸法 幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm 最小目盛 0.001 使用環境 4 ℃ ~ 40 ℃ 保証期間 1年 電池寿命 約2年(1日30回使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅171×高さ25×奥行25
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

食塩同様に幅広い用途に使用できる湿塩です。
用途漬物・味噌・工業用 粒径(μm) 413 RoHS指令(10物質対応) 対応 純度(%) 【NaCl純度】95.0以上
1袋(25kg)
3,798 税込4,102
翌々日出荷

塩分濃度を手軽にチェックでき、塩分濃度から塩分量を知ることができます。塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます。防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。
用途塩分濃度の測定に 付属品 電池(モニタ用)、取扱説明書 材質 本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン・真鍮+金メッキ 質量(g) 約28(電池含む) 電源 CR2032リチウム電池1個 温度範囲(℃) 被測定物:0~90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×34×16 測定方式 電気伝導度測定方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×180×16 測定範囲(%) 塩分濃度0.1~5.0 最小表示(%) 0.1 耐熱温度(℃) 検針部(棒状部):115 動作温湿度範囲 0~40℃、85%RH以下(結露しないこと) オートパワーオフ 約1分 電池寿命 約1年(1日15回使用した場合、25℃時) 防水仕様 IPX7 アズワン品番 64-2544-03
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

塩分濃度がひと目でわかる 味噌汁やスープなどの温かい液体の塩分濃度が測定できます。 0.6%~1.2%の塩分濃度を「うす味」「ふつう味」「から味」の3段階でLED表示します。 生活防水設計で水回りでも安心 IPX4相当の生活防水ですので、キッチンなどの水回りでも安心してお使いいただけます。 電池交換が可能に 従来モデル(SO-302)ではできなかった電池交換に対応。末永くお使いいただけます。 安心の素材<BPA free> 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 本体部:PP、先端部:PP、センサー部:鉛レス黄銅に金メッキ処理 寸法(mm) 幅171×高さ12×奥行34 ホワイト 測定範囲 塩分濃度0.6%~1.2% 材質(本体) 本体部:PP、先端部:PP、センサー部:鉛レス黄銅に金メッキ処理 質量(g) 約27(電池含む) 使用温度範囲(℃) 20~30(使用する環境温度) 電源(V) DC3.0(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源 DC3.0(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 表示方式 LED3段階表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 171×12×34 保証期間 1年 電池寿命 約3年(1日5回使用の場合) 測定温度範囲(℃) 60~80 (スープなどの温度) 防水仕様 生活防水 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅171×高さ12×奥行34
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

薄味・標準・濃い味の3段階をLED(7点)で表示します。0~90℃までの範囲をワンタッチで簡単測定。自動補正機能付。
質量(g) 27(電池含む) 電源 LR44ボタン電池3個 表示 濃度:薄味(0.3%・0.5%・0.7%)、標準(0.9%)、濃い味(1.1%・1.3%・1.5%) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×15×185
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

4~5mmのブリケット状の塩です。取り扱いが容易であることが特徴です。
用途ボイラー軟水再生用、道路融氷雪用、土壌処理用、他にご使用いただいています。 成分 塩化ナトリウム 形状 アーモンド状 純度(%) 95.0以上 主原料 鳴門の海水
1袋(20kg)ほか
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れたら丸洗いできる防水タイプ。塩分濃度/最大5%まで0.1%単位で計測可能。オートパワーオフ付きの省エネ設計。電池容量が少なくなると「Lo」表示でお知らせ。取扱説明書に「塩分相当量 早見表」(参考)を掲載
仕様 被測定物温度0~90℃ 材質 ABS樹脂、PET、ポリプロピレン、真鍮、金メッキ 測定範囲 (外表示:0.1%未満) 0.0(点滅)/(外表示:5.0%超え) 5.0(点滅) 電源 リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属) 測定方法 電気伝導度測定方式 測定範囲(%) 0.1~5.0 最小表示(%) 0.1 測定時間(秒) 3 耐熱温度(℃) (検針部) 115 保証期間 1年 オートパワーオフ 1分 防水仕様 (JIS C 0920) IPX7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ボイラー塩「洗」は世界遺産「シャークベイ」で太陽と風の力で作られる天日塩を洗浄・乾燥し造粒したものです。ボイラー室にような高温多湿な環境下でも固結しにくく扱いやすい商品となっています。
用途ボイラー用 原材料 造粒天日塩 成分 塩化ナトリウム:98%以上、乾燥減量:0.1%以下、不溶解分:0.01%未満 粒径(mm) 平均:4.5
1個(20kg)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

塩分濃度を3色のLEDで7段階表示します。みそ汁、スープなどの塩分を簡単に確認できます。測定範囲:0.3%~1.5%
材質 本体・プローブ:ABS樹脂、測定センサー:ポリプロピレン、真鍮金メッキ、パネル:PET
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)