減衰器のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
203件の「減衰器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アッテネーター」、「ローパスフィルター」、「固定減衰器」などの商品も取り扱っております。
種類 固定減衰器 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 特性インピーダンス(Ω) 50 定格電力(W) 2 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数(GHz) DC~2、2~4 電圧定在波比 1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブースターなどへの入力レベルが高い場合、適正なレベルに下げるための機器です。
適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 外形寸法(mm) Φ15×50 電流(A) 1(DC15V・AC30V) RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 【10~770MHz】1.5、【770~2150MHz】1.5、【2150~2602MHz】1.8
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 固定減衰器
形状 固定減衰器 種類 コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz) コネクタタイプ N
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 固定減衰器
種類 固定減衰器 コネクタタイプ SMA 特性インピーダンス(Ω) 50 定格電力(W) 1 表面処理 (本体)Pa、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数(GHz) DC~18 電圧定在波比 1.3
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BNC(M)-BNC(J)50Ωタームネーション
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


Wシリーズとして開発されたプリント基板実装のDIP形デジタル・アッテネーター (ATT) スイッチは、メーカー独自のナイフエッジ・ハイプレッシャー接触構造と抵抗ネットワークを一体にし超薄型にまとめた複合製品で、高精度と高信頼性を保証します。
使用温度範囲(℃) -30~+70 定格 0.4VA AC・DC20V MAX 端子形状 フロー実装 動作力 4.9N(最大) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 50m以下 保存温度範囲(℃) -30~+70 電気的耐久性 1000回 絶縁耐圧 AC300V 1分間 操作部形状 スライドタイプ インピーダンス(Ω) 600
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ = BNC減衰器セット。併用可能製品 = 1 GHzの信号。。50 Ωの電源と負荷に合ったTA050減衰器を使用する必要があります。 ユーザーが信号を減衰させてから高インピーダンス計測器に送る場合、Pico TA051 ( ; 898-6791 898-6791 )などの50 Ωのフィードスルーターミネータを追加する必要があります。. Pico減衰器セットTA050 BNC 50 Ω 1 W 1 GHz、3、6、10、20 dB. このPico TA050減衰器セットは、最大1 GHzの信号で使用するように設計された4台の同軸減衰器で構成されています。 各減衰器はオスとメスのBNCコネクタを装備しています。. 帯域幅: DC → 1 GHz 減衰比: 3:6 / 10:20 最大電力消費: 1 W 入力インピーダンス: 50 Ω 出力インピーダンス: 50 Ω VSWR: 1.5:1以上 寸法: 56 x 20 x 17 mm コネクタ: BNC、1オス + 1メス プラスチックシェル付き内部シールドボックス 重量: 各24 g RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

通電容量はDC15V・0.8AまたはAC30V・1A以下
質量(g) 16 周波数帯域(MHz) 10~3224 電圧定在波比 10~70MHz:1.5以下、70~1489MHz:1.5以下、1489~2150MHz:1.5以下、2150~2681MHz:1.8以下、2681~3224MHz:2以下 インピーダンス(Ω) 75
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


オータックス(旧:PATLITE/パトライト)DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ
ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
使用温度範囲(℃) -30~+85 定格 DC5V 10mA 動作力 7.9N(最大) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 50以下 保存温度範囲(℃) -30~+85 電気的耐久性 1000回 絶縁耐圧 AC300V 1分間
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類 終端器 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 定格電力(W) 0.5 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 インタフェースタイプ = BNC。ジェンダー = メス, オス。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = スルーホール。インピーダンス = 50Ω。ボディめっき = 銀。動作周波数 = 0 → 0.5GHz。定格電力平均 = 2W。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。。プラグ終端 / スルー終端 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm) 2 切換方式 ショーティング 耐電圧 AC500V 1分間以上 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 端子長さ(mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
90 税込99
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 使用温度範囲(℃) -30~85 耐電圧 AC500V 1分間以上 接触抵抗(mΩ) 50以下(20mV 10mAにて) 電流容量(A) AC/DC共通。推奨範囲。0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)。最大28V 0.1の場合耐久性は10000回。最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。) 電気的開閉耐久性 50000回以上 レバー倒れ角度(°) 26±4 操作部形状 基本レバー
1個
288 税込317
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 終端器
形状 終端器 種類 コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタタイプ N
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレートプラグ 種類 ケーブル 結線方式 中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性インピーダンス(Ω) 50 アダプタタイプ BNC-BNC コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ・プラグ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DCブロックBNC-BNCアダプタ
タイプ DCブロック BNC(F)-BNC(M)プラグ 周波数(Hz) 10MHz~2.2GHz 抵抗(Ω) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

仕様 低電力:あり コネクタ形状 N インターフェース N プラグ to N ソケット 動作周波数(GHz) 12.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 50
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)