- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 渡り バー 端子 台のおすすめ人気ランキング
渡り バー 端子 台のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新120件の「渡り バー 端子 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「わたり線」、「短絡バー」、「ショートバー」などの商品も取り扱っております。
適合
IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20
材質(本体)
黄銅
寸法t(mm)
0.7
仕上
ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付
容量(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)
AC1500
コモン配線に便利な渡り金具です。
端子間ピッチ(mm)
8.5
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
CNT15-10
色
黒
定格電流(JIS)(A)
15
材質
【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ
定格電圧(V)
300
耐電圧(V/min)
AC1500
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)
8(1極跳び)
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15
材質
【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)
AC1500
端子形状
フォーク形
使用周囲温度(℃)
-40~+70(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、氷結および結露しないこと)
材質(導電部)
黄銅/ニッケルメッキ
用途各端子の渡り配線必要時に
仕様
各端子の渡り配線必要時にご使用ください。
対象機種
4点ユニットリレー用(絶縁つき)
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
切断用のラインがあり、必要な極数での切断が容易です。
L字形状で端子台に接続しても飛び出しがありません。
短絡バー(絶縁被覆有)は導体切断部を露出しないように切断することができます。
短絡バー(絶縁被覆無)は端子台上段に取付けた状態でも下段端子のネジ操作が可能です。
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)
8
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20
材質
【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)
AC1500
材質
黄銅
寸法t(mm)
0.7
寸法D(mm)
3.5
容量(A)
最大通電:20
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
ニッケルめっき、絶縁コーティング付
板厚(本体)(mm)
0.7
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
質量(g)
約6
被覆
ポリアミド樹脂
材質(本体)
黄銅
寸法t(mm)
0.7
仕上
ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング付
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
寸法t(mm)
0.7
寸法D(mm)
3.5
容量(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
ニッケルめっき、絶縁コーティング付
板厚(本体)(mm)
0.7
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
最大電流(A)
0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5×8
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(JIS)(A)
20
材質
ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)
250
温度上昇
45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)
0.75mm2電線-10。1.25mm2電線-15。2mm2電線-20
適合電線(mm2)
2
準拠規格
JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)
1.0~1.3
接続可能電線(mm2)
0.75、1.25、2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
耐電圧(V/min)
2000