- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 温度計 天ぷらのおすすめ人気ランキング
温度計 天ぷらのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「温度計 天ぷら」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天ぷら鍋」、「温度計 オーブン」、「低温調理器」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
657-3688
1本
¥27,980
税込¥30,778
19日以内出荷
トラスコ品番
657-2139
1本
¥39,980
税込¥43,978
19日以内出荷
油の温度で決まる揚げ物の必需品。
鍋にも取付けワンタッチの金具付。
測定範囲(℃)
20~220
材質
アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
寸法(mm)
幅145×高さ43×奥行43
質量(kg)
0.04
色
クロム
測定範囲
20 ~ 220 ℃
材質(本体)
アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
質量(g)
約40
最小表示
5℃
最小目盛(℃)
5
表示範囲(℃)
20 ~ 220 ℃
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅145×高さ43×奥行43
直径×長さ(mm)
43×145
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
設置角度を自由に設定可能です。中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。ステンレス製
用途鍋取付型の天ぷらを揚げる油の温度を測定
測定範囲(℃)
0~200
トラスコ品番
857-1108
寸法(mm)
Φ45×(L) Φ4×150
質量(g)
約44
精度(℃)
±5(100~200)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
菜箸として使いながら温度の測定が出来ます。軽くてすべらないアルミ製で、手入れも簡単です。
用途油の温度測定専用の温度計
温度測定範囲(℃)
100~200
材質
指示部:ABS樹脂
寸法(mm)
Φ26×350
質量(g)
50
1目盛(℃)
5
精度(℃)
±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
食材や料理に適した油の温度で調理ができる
用途天ぷら鍋につけて、油の温度を測る
材質
本体:アルミニウム、取付金具:ステンレス鋼、温度感知棒:銅(ニッケルメッキ)、ガラス部:強化ガラス
方式
バイメタル式
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
箸部は軽くてすべりにくい形状。
センサ部はアルミ製で錆びにくくお手入れも簡単。
用途天ぷら油の温度測定用です。
測定範囲
100℃~200℃
全長(mm)
350
質量(g)
約44
寸法
Φ26
精度
±5℃
最小目盛
5℃
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計
測定範囲(℃)
-30~250
付属品
キャップ、電池(1個)
材質
(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス
質量(g)
21(キャップ電池含)
本体寸法(mm)
220×26×15
文字高(mm)
11
精度(℃)
0~100℃/±1、その他/±2
表示桁数
4桁
使用電池
アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付)
防滴構造
JIS2級
油を注いだ時に液だれしにくく、油切れの良い幅広な注ぎ口。
適合
ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
材質
本体:鉄(シリコーン樹脂)、アミ・取手:鉄(クロムめっき)、温度計:バイメタル式
底面の厚さ(mm)
1.2
温度範囲(℃)
0~200
エスコ品番
EA728AS-11
材質
感温部:SUS304
寸法(mm)
Φ45×150
タイプ
バイメタル式
1目盛(℃)
5
精度(℃)
±5(100~200)
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)
-50~300
材質
本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)
Φ20×207
電源
ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)
0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー
保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)
±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
Φ3.4×108mm
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類
ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
材質
ハンドル:ABS樹脂、箸:アルミニウム
寸法(mm)
350×30×25
質量(g)
40
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。取り付け金具付。
付属品
取扱説明書
材質
アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
寸法(mm)
直径35×145
色
クロム
測定範囲
0 ~ 100 ℃
材質(本体)
アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
質量(g)
約28
最小目盛
2 ℃
最小目盛(℃)
2
表示範囲(℃)
0~100
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)
1
精度(℃)
±1
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製
用途調理時の温度管理に
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
Φ32×140
質量(g)
17
測定温度範囲(℃)
0~220
アズワン品番
64-9286-20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
検温部を折りたたんで収納できる。バックライト付で見やすい。測定値を固定表示できる(ホールド機能)。電池の消耗をお知らせ。オートパワーオフ機能付。壁掛けフック穴付
用途揚げ物やお肉料理などの温度管理に
質量(g)
約40(電池を含む)
使用温度範囲(℃)
【検温部】-50~300
精度
【-10.0~100.0℃】±1℃【100.1~200.0℃】±2℃【200.1~300.0】:±3℃
表示範囲
【検温部】-50~300
使用電池
LR44×2個
動作温湿度範囲
【温度】0~40℃【湿度】85%RH以下(結露なきこと)
表示単位
0.1℃
オートパワーオフ
5分
点灯時間
【バックライト】 8秒
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×18×135
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×18×235
ひと目でわかるジャストな適温。油の温度を確認しながら揚げごろ温度でカラッと揚げられます。
材質
本体:アルミニウム 温度感知棒:銅(ニッケルめっき) 感温部:バイメタル式 文字盤・針:カラー鋼板 ガラス:強化ガラス
質量(g)
16
全長×幅W(mm)
105×35
棒長(mm)
90
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
パン作りやお菓子作りに大活躍、天ぷら等の料理にも使えます。揚げ菓子の揚げ油の温度を計ったりイーストの発酵、シロップを煮詰める時、チョコレートを湯せんで溶かす時・・・などなど、お菓子作りに温度計は欠かせません。
材質
本体/ガラス、アルコール、ケース/ポリプロピレン
質量(g)
22
寸法(幅W×高さH)(mm)
6×302
測定範囲(℃)
0~200
ケース寸法(mm)
11×11×308
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に
仕様
フック穴:あり
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個
材質
PP、PET、ステンレス
寸法(mm)
幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)
測定範囲
-50~240
材質(本体)
PP、PET、ステンレス
質量(g)
約40(電池・センサーホルダー含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43×221×15(センサーホルダー除く)
最小目盛
0.1 ℃
最小目盛(℃)
0.1
表示範囲(℃)
-50 ~ 240
保証期間
1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)
マグネット
あり
防水性
防滴仕様:IPX2
表示周期
1秒毎
最小表示(℃)
0.1
鍋固定型
測定範囲(℃)
50~300
質量(kg)
0.1
最小表示
10℃
直径×長さ(mm)
55×160
TKG品番
9-0620-0401
TKG品番(2017)
6-0555-0701
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷