温水床暖房パネルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「温水床暖房パネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「7A樹脂管」、「床暖房」、「床暖房カーペット」などの商品も取り扱っております。
三菱ケミカルインフラテックエクセルソーレ45小根太付温水マット
低圧損で流量をかせぐ6A配管を内蔵 小根太間の配管を4本(従来)→6本へ増 上面への放熱を助けるU字アルミを装着 システムの効率アップ 床暖房用12mm厚フローリング対応 軽量かつコンパクトな折り梱包 豊富なサイズバリエーション 優れた耐久性
耐熱温度(℃) 80 最高使用圧力(MPa) 0.25
1枚
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


前澤給装工業Sun-Dayパネル 15mm
材質 架橋ポリエチレンパイプ 外径×内径(Φmm) 13×10 使用圧力(MPa) 0.25 流量(L/min) 1.75 最高使用温度(℃) 80
1枚
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 往き側樹脂製ヘッダー(流量ゲージ付調節バルブ付)、戻り側樹脂製ヘッダー(ストップバルブ付)、自動エア抜き弁、ドレンコック、往/戻り主管接続ボールバルブ、往/戻り簡易液晶温度計(サーモテープ式)、回路名表示用シール、ブラケット、ヘッダー継手用カップリングアダプタ(固定クリップ付) 規格 A:G1 呼び径(ねじ) B:G3/4
1個
53,880 税込59,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(8枚)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

前澤給装工業温水マット
環境配慮型温水マット
用途ヒートポンプ式低温水対応床暖房用温水マット
1枚
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1巻(100m)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重 1.1以下 設置場所 屋内設置用 粘度範囲(mm2/s) 使用液:~30 許容押込圧(kPa) 100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌防カビ 切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm) 150 温度(℃) (表面)高:50 ブラウン スイッチ 電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5) 機能 温度調節機能(1・2・3・4・5) 温度制御 ニッケルサーミスタ タイマー 8時間後切
1台
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。 自吸能力がありますので呼び水は不要です。
寸法(mm) 74×31×23.5 配管 継手/ Φ5.5mmホースエンド 最大吐出圧力(kPa) 30以上 材質(接液部) EPDM・PBT樹脂
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
53,880 税込59,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa) 1.0 適合流体 一般作動油 材質 (ラジエタ)アルミニウム 入力(W)(50/60Hz) 35/33 騒音値(dB)(50/60Hz) 56/60
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1巻
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
749 税込824
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前澤給装工業ヘッダー
用途暖房配管の高温(80℃)の往き戻りに 接続方式 クリップ式
1本
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)