測定 超音波のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
284件の「測定 超音波」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バットディテクター」、「音 圧計」、「汚泥界面計」などの商品も取り扱っております。
電源不要です。超音波洗浄器中の超音波の強さを測定できます。
仕様 適用周波数範囲:20~120kHz、測定表示範囲:0~100Cavins・0~1000Cavins (相対値)、プローブサイズ(mm):Φ12.5×400 質量(kg) 1.5 使用温度(℃) 最大537 型番 CM-3-100 アズワン品番 3-8073-01 商品タイプ レンタル品はこちら 材質(プローブ) ステンレス(SUS304)
1セット
509,000 税込559,900
8日以内出荷

膜厚を測定する「膜厚測定モード」、母材の肉厚と同時に膜厚を測定する「パルス・エコー with 膜厚測定モード」を搭載。温度変化による測定誤差を自動的に補正する「パルス・エコー with 温度補正モード」。 材料の断面映像を表示する、Bスコープ表示機能。 スキャンモード(高速サンプリング&最小値・最大値ホールド機能)。 トランスデューサー(探触子)自動認識機能。 自動零点校正機能。 専用ソフトウェア(DakView3)付属。 16000件(測定値、Bスキャン、測定条件含)または、210000件(測定値のみ)の大容量データロガー搭載(CMX DL)。
用途対応トランスデューサーにより、鉄、鋼、アルミ、ステンレス、ゴム、ガラス、プラスチック、セラミックなどの厚さ、腐食、減肉検査および音速測定。 塗膜上からの母材の厚さ測定。 膜厚の測定。 仕様 超音波精度/±0.01mm。音速測定範囲/1250~13995m/秒。マテリアルリスト/38件。主な測定材料/鉄、ガラス、プラスチック(トランスデューサー) セット内容 本体、探触子(TT-D5-14CT)、カプラント、配管測定用冶具、データ転送ケーブル、データ転送ソフト DakView3(CD-R)。USBシリアルケーブル、USBシリアルケーブルドライバ(CD-R)、ネックストラップ、簡易取扱説明書、取扱説明書(本体・USBシリアル変換アダプター)、収納ケース 種別 コーティング(トランスデューサー) 測定範囲 パルス・エコー・モード:0.63~508mm。パルス・エコー with 膜厚測定モード:肉厚0.63~508mm、膜厚0.01~2.54mm。パルス・エコー with 温度補正モード:0.63~508mm。エコー・エコー・モード:2.54~102mm。膜厚測定モード:0.0127~2.54mm。※材質およびトランスデューサーにより異なります 質量(g) 382 径(Φmm) 12(トランスデューサー) 出力 RS-232C 電源 単3形アルカリ乾電池3本 150時間動作、バッテリー残量表示、オートパワーオフ機能 表示 数値、Bスコープ 型番 TT-D5-14CT(トランスデューサー) 表示分解能 0.01mm 周波数 1~10MHz。5MHz(トランスデューサー) 機能 カップリングチェック機能(バーグラフ)。オートパワーオフ機能。スキャンモード(高速測定、最小・最大値ホールド)。差厚測定モード。アラームモード。セットアップ(測定条件) 64件。トランスデューサー(探触子)自動認識機能。自動零点校正機能。データロガー: 16000件(測定値、Bスキャン、測定条件含む)または、 210000件(測定値のみ) 校正 1点校正・2点校正・音速直接入力 測定単位 mm/inch 切替 測定モード パルス・エコー(厚さ、腐食・減肉測定)。パルス・エコー with 膜厚 (厚さ、腐食・減肉測定、膜厚測定)。パルス・エコー with 温度補正 (厚さ、腐食・減肉測定)。エコー・エコー(塗膜上からの母材測定)。膜厚 (膜厚測定) 探触子 二振動子探触子 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 165×63×32 動作温度(℃) -10~+60℃
1台
4,890 税込5,379
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単高精度に厚さ測定ができる表示分解能0.01mm、精度±0.05mmの超音波厚さ計です。 厚さ測定と音速測定の両機能を持っています。 分割形探触子を採用し配管腐食・減肉検査に適用できます。
用途金属材料、非金属材料の厚さ測定、配管の腐食減肉検査 適合 製鉄、パイプライン、タービン、高圧容器、ガスタンク、石油プラント、鋳鉄等の金属材料(金属材料では腐食による減肉検査にも適用可能)。ガラス、セラミック、プラスティック等の非金属材料 セット内容 CTS-30A 本体表示装置、分割型探触子 5MHz、キャリングケース、カップリングペースト、転送ソフト 測定範囲 0.8mm~300mm(Steel) 質量(g) 120 電源 単四形乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 98×65×24 測定精度 0.8mm~9.99mm ±0.05mm 10.00mm~99.99mm ±(0.1%H±0.04)mm 100.00mm~300.00mm 0.3%Hmm以下 (H=検査対象物の厚さ) 表示分解能 0.01mm/0.1mm 表示部 2.2インチバックライト付液晶 外部出力 USB出力 測定原理 超音波法 測定モード T-B1(送信信号から第一底面を測定) 探触子 分割型探触子 5MHz Φ11.8mm 音速範囲 1000~9999m/S 記憶データ数 最大5000データ、100個のパラメータ 動作時間 約30時間 感度調整 標準 キャリブレーション設定方法 1点キャリブレーション 動作温度範囲(℃) -10~40(結露なきこと)
1台ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に 電源 単3形アルカリ乾電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×143×32 計測単位 mm 電池寿命(時間) 連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時) 計測頻度 シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒 計測方式 超音波パルス反射方式
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DSPによる独自のレベル検出アルゴリズムを実現。ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能。本体1台に2つのセンサを接続可能。異なる種類のセンサを選択できるため、1台でレンジの異なる2ヶ所の測定が可能。microSD(TM)カードにログを記録。せき式流量計機能を標準装備。主要用途及び使用例装置内タンクの液体・紛体レベル管理。湖・沼・河川の水位レベル計測。せき式流量計測。
仕様 距離測定範囲:0.3~60m(センサ仕様により選択)、表示(mm):1、データ更新周期:約2秒(センサ仕様により異なる)、センサ指向角(音圧半減全角):12~22°(センサ仕様により異なる)、電源・電圧:AC100~240V±15% 消費電力10VA、各チャンネル4点 AC250V:5A(リレー接点) 4-20mA電流出力 分解能 1/4000(最大負荷抵抗600Ω)、1200m以内)、RS-232C(伝送距離:10m以内)、質量:1.8kg 材質 ABS 構造 IP66相当 精度 ±0.25%F.S.(±3cm) 表示 LCD表示(バックライト付き) チャンネル数 2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 176×84×237 周波数 10~60kHz(センサ仕様により選択) 測定対象 液体・紛体 使用周囲温度(℃) -20~70 外部メモリー microSD(TM)カード アズワン品番 61-0173-73
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷

電源不要です。超音波洗浄器中の超音波の強さを測定できます。
適合周波数 20~120kHz 測定範囲 0~100Cavins・0~1000Cavins(相対値) プローブ径(Φmm) 12.5 最高使用温度(℃) 537 プローブ長(mm) 400
1個
2,079 税込2,287
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
用途金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理。タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理 付属品 探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm) 約 W72 × H 135 × D 37 質量(g) 本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46 測定範囲(mm) 1.0 ~ 350 (鋼鉄) 電源 単3形乾電池 × 3本 表示 ドットマトリクス表示(バックライト付き) 測定方法 超音波パルス反射式 分解能(mm) 0.01(1~99/0.1(100以上) メモリー 最大100件 サンプリング 約 2 回 / 秒 使用温湿度範囲 0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 探触子 ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm) 設定範囲 音速:1000 ~ 9999 m/s オートパワーオフ 5分、10分、30分(解除可能) 確度 ±(1% rdg + 0.1) mm パイプ寸法(mm) 【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能、簡単操作、耐久性、信頼性を備えています! 一般的な用途において簡単なトレーニングを行うだけで操作ができるシンプルで使いやすい厚さ計です。オリンパスの二振動子型および一振動子型の厚さ測定用探触子に対応しており、幅広い用途で使用できるオールインワン・ソリューションです。
仕様 【材料音速範囲(mm/μs)】0.508~18.699 セット内容 本体、探触子(D790-SM)、収納ケース 質量(g) 431 外形寸法(mm) 91(W)×162(H)×41(D) 電源 単三電池×3(USB電源併用可能) 温度範囲(℃) -20~500(高温測定は、間欠接触のみです。) 分解能 (選択可能)低: 0.1、標準: 0.01、一振動子オプション: 0.001 先端口径(Φmm) 11
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PVXは、超薄物精密検査用の厚さ計です。 PVXは、超音波波形を表示するAスコープ表示機能を搭載しています。ペンシル型トランスデューサーを使用すれば、通常の厚さ計では測定することができなかった湾曲部やエッジ部を測定することができます。塗膜上からの測定では、塗膜を剥がすことなく実際の肉厚のみを測定することができます。
仕様 【超音波精度】±0.001mm 探触子 一振動子探触子 セット内容 本体(専用ケース、ストラップ付き)、探触子(ケーブル、ディレイラインチップ先端(太)、ディレイラインチップ(細))、常温用カプラント、データ転送ケーブル、データ転送ソフト(DakView3)、USBシリアルケーブル、ネックストラップ、収納ケース、簡易取扱説明書、ペンシル型トランスデューサー使用時の注意 寸法(mm) 63(W)×165(L)×32(D) 測定範囲 パルス・エコーモード:1~254mm、エコー・エコーモード:0.15~12.7mm、インターフェース・エコーモード:1.279~7mm 材質により異なります。 質量(g) 382 表示分解能 0.001mm 測定モード エコー・エコー(薄物測定、塗膜上からの母材の厚さ測定)、インターフェース・エコー(薄物測定) 、パルス・エコー(厚物測定、腐食・減肉測定) 波形 Aスコープ(RF波形、半波整流)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)
母材の厚さのみを測定するデュアルマルチ機能を搭載。 厚さ測定の基本機能に加え、デュアルマルチ機能で、コーティングやペイントの上から母材の厚さのみを測定することが可能です。また、データファイルの作成と最大50000点の測定値をグリッドファイル形式で保存することができます。
用途一般測定用 仕様 【接触面径(mm)】12 セット内容 本体、本体ケース(ハンドベルト付)、探触子DA 501EN(探触子ケーブル付)、カプラント、USBケーブル、USBドライバーソフト、単3形乾電池×3、収納ケース(DM5E DL用、校正方法手順、DM5E-USB接続ガイド) 寸法(mm) 138(H)×75(W)×32(D) 測定範囲 1~200。5~23(デュアルマルチ) 質量(g) 223(バッテリー含む) 温度範囲(℃) -10~+50 周波数 5MHz 動作時間 60時間
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


2線式の採用により、設置・配線・稼働コストの軽減が可能です。
用途タンク等の液面レベル管理 下水管内の処理水のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測 仕様 データ更新周期:10秒 電圧(V) DC24±10% 消費電力(W) 0.6 出力 4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V時) ケーブル長(m) 配線:10 構造 IP65相当(フタ開け時:IP20相当) 表示サイズ(mm) LCD:50×25 精度 ±0.25%F.S.(±18.8mm) 表示 グラフィック液晶 周波数(kHz) 50 チャンネル数 1CH 取付ねじ (旧JIS):G2(PF2) 測定対象 液体 分解能(mm) 1 使用周囲温度(℃) -20~70 測定範囲(m) 距離:0.25~7.5 指向角(°) センサ:14(-6dB)/10(-3dB) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

JFEアドバンテック超音波厚さ計
精度と携帯性に優れた0.01mm表示の超音波厚さ計。生産品の品質管理や精度管理を効率よくサポート。 保全設備のメンテナンス用・製品の仕上がり寸法測定による品質管理用。
仕様 構成用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 付属品 携帯用ケース、カプラント(50mL入)、乾電池1本 質量(g) 本体150±10(電池込)、探触子(アタッチメント無)50±10×2本 タイプ 広範囲用 測定範囲(mm) 【B探触子】0.40~15.00、(最小パイプサイズ)外径約10.5以上、肉厚約1.50以上、【L探触子】3.00~250.0、(最小パイプサイズ)外径約27.2以上、肉厚約3.0以上 使用温度範囲(℃) -5~50 電源 単3アルカリ乾電池1本 表示 液晶デジタル表示、バックライト付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×144×29.5 繰返し性 【B探触子】±0.02mm、【L探触子】±0.1mm 最小表示単位 0.01mm(0.40~199.99mm)、0.1mm(200.0~250.0mm) 探触子 専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付(2種類) 測定誤差 (0.40~99.9mm)±0.05mm、(100.0~250.0mm) ±0.2%rdg 音速範囲 1000~12000m/s 被測定材 金属:鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタンなど、非金属:ガラス、樹脂など
1台
349,800 税込384,780
7日以内出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。超音波パルスの反射方式の採用で、コンクリート上の塗膜厚さの測定を可能にした超音波式膜厚計です。
用途コンクリート素地専用 セット内容 本体、高周波ケーブル、探触子、テストピース、カップリング剤、カップリング剤入れ。探触子グリース、収納ケース、単3形乾電池×2個、塗膜厚さ測定範囲表 質量(g) 約370 測定範囲(mm) 0.5~6.0(探触子、測定対象による) 使用温度範囲(℃) -10~50(結露なきこと) 測定方式 超音波パルス反射方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×155×28 表示分解能 0.01mm 連続使用時間(時間) 約10 使用電源 単3形アルカリ乾電池×2本 探触子 2C15N-DL 音速範囲 500~9999m/sec 測定精度(mm) ±0.1
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切り替えによる4つの表示画面
用途タンク等の液体・粉体のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測 仕様 データ更新周期:0.5秒 材質 PP 質量(g) 350 電圧(V) DC12~24±10% 消費電力(W) 3 出力 4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V) ケーブル長(m) 配線:10 構造 IP65相当(フタ開け時:IP20相当) 表示サイズ(mm) LCD:50×25 精度 ±0.25%F.S.(±2.5cm) 表示 グラフィック液晶 周波数(kHz) 50 チャンネル数 1CH 測定対象 液体・粉体 寸法(Φ×mm) 外形寸法:Φ93×110 分解能(mm) 1 使用周囲温度(℃) -20~70 測定範囲(m) 距離:0.3~10 指向角(°) センサ:14(-6dB)/10(-3dB) 警報出力 上下各1点 NPNオープンコレクタ インターフェイス RS-485(伝送距離:1200m以内) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -5~50 測定方式 超音波パルス反射方式 主な用途 薄物 被測定物被覆 鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂 最小表示/目量(mm) 0.1 繰返し精度(mm) ±0.1 測定精度(mm) (0.8~19.9)±0.1、(20~80)±0.5%rdg 仕様 校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×29.5×144 セット内容 本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化
保護構造 IEC60529規格 IP65 接続方式 5極 コネクタタイプ 標準検出物体(mm) 平板100×100 アナログ出力 電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)。電圧出力:0~10V(1000Ω以上) 材質(ケース) ステンレス(SUS303) 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH) 使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 直線性 ±1%F.S.以下 電圧の影響 定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h 消費電力(mW) 1800以下 温度の影響 -10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S. 材質(検出面) PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂 繰返し精度 ±0.1%F.S.以下 周囲温度(℃) 使用時:-10~+55。保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと) 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 衝撃(耐久)(m/s2) 300 X、Y、Z各方向 3回
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)