- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 測定器端子のおすすめ人気ランキング
測定器端子のおすすめ人気ランキング
2025/12/22更新226件の「測定器端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測定子」、「バナナソケット」、「チェック端子」などの商品も取り扱っております。
数多くある替測定子のうち頻繁に使用する測定子6個をセットにしてあります。
ダイヤルゲージの用途が広くなると同時にとても便利です。
セット内容
131365(Φ5フラット測定子、101117(Φ10フラット測定子)、101121(ニードル測定子)、101119(ワンガタ測定子)。、101118(シェル測定子R2.5×10)、101387(シェル測定子R2.5×20
ミツトヨ品番
7822
1セット(6個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)
10
色
レッド・ブラック
セット内容
赤黒各1個ずつ
質量(g)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1セット
¥683
税込¥751
当日出荷
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
5
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
ハイインパクトスチロール
エスコ品番
EA940DP-73
色
黒
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
平面度(μm)
3
材質
超硬合金
特性
1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)
AC1000
定格電流(A)
10
適合規格
RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)
7.0
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.8以下
耐電圧(V/min)
AC1000
仕様
許容電流値 = 5A。定格電圧 = 250V ac。コネクタ A ジェンダー = オス。コネクタ B ジェンダー = オス。コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金。色 = 赤。リード長 = 10cm。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ A スタッカブル = あり。コネクタ B 向き = 直線。コネクタ B スタッカブル = あり。絶縁体 = 熱可塑。動作温度 Max = +70℃。。BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
5
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
ナット二面幅(mm)
8.0
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.3以下
耐電圧(V/min)
AC1000
エスコ品番
EA940DP-2
色
赤
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
パネルに取付けて信号ラインをチェックする時に御利用下さい。
オシロスコープのプローブが引っ掛けられるようになっています。
端子が奥に引っ込んでいますので、手に触らない為、安全に使用できます。
材質
樹脂部:アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅、ナット:黄銅
仕上
金属部:ニッケル下地金メッキ、ナット:ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+85
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
取付穴径(Φmm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
1.0~3.0
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
平面度(μm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ:大
全長:約47.5mm
テスター棒用
用途テスター棒用
質量(g)
10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
セット内容
赤黒各1個
各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。
赤黒測定コード。
コード長さ(mm)
1100
プラグ(mm)
Φ4
標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝なし
材質(ボール)
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
TJ-100に装着するU型端子の金具のみの商品です。
適合
TJ-100
材質(本体)
黄銅
定格
125V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)
定格電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
アタッチメント
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷