- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 測定補助具のおすすめ人気ランキング
測定補助具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「測定補助具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測定工具」、「ステップブロック」、「クランプ」などの商品も取り扱っております。
ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。
機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
棒材加工や検査時の保持具です。
専用クランプ付。
質量(g)
800
適合品番
K-16/21/280用
取付可能寸法(mm)
3~20Φ
ブロック寸法(mm)
30×30×50
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
丸材測定時の仮固定に便利です。
通常の桝型ブロックとしても使用できます。
材質
FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)
構造
焼鈍(FC250)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
Vブロック(°)
10、15、30
プレート(°)
1、2、3、4、5
角度精度(mm)
±1
直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。
デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。
JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。
材質
真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質
FC250
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
技術資料1(24.6MB)
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)
>0.04
材質
FC25
型式
A型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])
800[80]
仕様
普及、標準型
質量(kg)
1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)
M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)
約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)
約10×約160
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。
用途測定器の保持に
平行直角度(μm)
30/100000
材質
FC25
型式
V溝付桝型
V溝角度(°)
90
当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ
付属品
インチ・ミリ換算表付
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
107×237×6
測定範囲
(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20。(ナット) 1/4~5/8インチ
質量(g)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法
スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。
質量(g)
55
目盛範囲
ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。
トラスコ品番
237-8884
材質
本体:ステンレス鋼
長さ(mm)
測定部:8
寸法(mm)
測定部とねじ部の振れ:0.01以下
全長(mm)
14
直径(Φmm)
測定部:8
呼び寸法
M6xP1.0
呼び寸法(mm)
M6×1.0
精度(mm)
測定部:±0.005以下
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。
吸着力(N[kgf])
800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様
普及、標準型
トラスコ品番
107-6795
質量(kg)
1.5
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6.4/8.1
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)
M8×1.25
仕様・用途
【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。
主柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ12×176
支柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ10×165
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査に適しています。V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。
用途丸棒のケガキ。
精度(μm)
平行度・±直角度/57
種別
機械仕上げ
型式
V溝付桝型