- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- 湯かき棒のおすすめ人気ランキング
湯かき棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新103件の「湯かき棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗料かき混ぜ棒」、「ゴミ圧縮棒」、「手動 撹拌機」などの商品も取り扱っております。
どんなバスルームにも調和。
爽やかなホワイトカラーでコーディネート。
銀イオン配合。抗菌加工品。
銀イオンは、細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果を発揮します。
銀は古くから食器に使用され、その安全性が知られています。
使用場所
浴室
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
621
寸法(縦×横)(mm)
180×127(先端部)
ヤヨイ化学 新希釈型接着剤セミダイレクトの手動攪拌用のミキサーになります。
1分ほどの手動攪拌で簡単に希釈ができます。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
水に強く耐久性に優れたひのき製の湯かき棒。沸かしたお湯をかき混ぜる、昔ながらの懐かしい道具です。木のやさしさやぬくもりが、浴室の雰囲気を和ませます。
材質
桧
質量(g)
約246
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約110×200×585
1本
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
銀イオン・バクテキラー・撥水剤によりトリプル効果(抗菌・防カビ・撥水)がある湯かき棒です。
材質
ポリプロピレン
使用場所
浴室
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約220×110×600
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
質量(g)
250
材質(シャフト)
スチール
撹拌量(kg)
7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ブレード径(Φmm)
46
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃。軽くて一体成形のため衛生的に使用できます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.95
柄長さ(mm)
910
寸法(幅W×長さL)(m)
160×290
TKG品番
9-0210-0601
TKG品番(2017)
6-0192-0901
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質
POM(ジュラコン(R))
塗料のかくはん作業、かき混ぜ棒。
対比目盛付きだからわかりやすい。
かくはん用のヘラ(先が丸いタイプ)5本入り。
用途Pポットのかくはん時に。
種別
先丸
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
約20
厚さ(mm)
約4.7(除目盛)
全長(mm)
318
質量(g)
約32/本
目盛
(塗料:硬化剤)4:1/10:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5本)
¥539
税込¥593
当日出荷
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
寸法(mm)
300、ブレード:60
チャック寸法(mm)
(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレード
スクリュー型ダブルブレード
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質
(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。
材質
PTFE(芯:SUS)
芯径(mm)
(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。
適合機種
チャック付ドリル用
材質
スチール
材質
ポリプロピレン
仕様
対比目盛 先角 10:1/先丸 10:1 4:1
セット内容
先角 10本/先丸 10本
寸法(mm)
315
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
形状
一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
寸法(mm)
500、ブレード:28
適合チャック
インパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷