- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 給湯機器
- 湯沸器のおすすめ人気ランキング
湯沸器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新2,702件の「湯沸器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給湯器アダプタ」、「灯油ボイラー」、「スマートタップ」などの商品も取り扱っております。
乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが
新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法
適合
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品
(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5
材質
ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM
パイプ形状
フレキパイプ
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)
2
ACコンセント、DCカーソケット、充電用USBポートなどさまざまな種類の出力ポートを備えた大容量ポータブル電源です。キャンプやスポーツなどのアウトドアから、災害や停電の際の緊急時の電源として外部の機器に給電することができます。災害時など、万が一の停電時に小型の車載用炊飯器や湯沸かし電気ポット、ポータブル冷蔵庫など生活に必要な機器を使用することができます。また本体にはLEDライトが搭載されているため、照明のない環境下で過ごすための明るさを確保することができます。
色
ブラック
対応機種
スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー、LEDランタン、扇風機、ポータブルスピーカー、電気毛布、小型車載炊飯器、小型車載ポット、ポータブル冷蔵庫、ノートパソコン、ドローン
定格入力
DC (Φ5.5×2.5mm) :12-24V [最大:120W]、USB Type-C:5V3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A [PD100W]、合計最大入力:220W
付属品
取扱説明書 兼 保証書。AC充電器(90W)
保護機能
過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護
使用温度範囲(℃)
0~40
定格出力(W)
400(AC100V×2口)
バッテリー電圧(V)
3.6
波形
AC100V純正弦波
保管温度範囲(℃)
0~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力ポート
DC (Φ5.5×2.5mm) :12-24V [最大:120W]。USB Type-C:5V3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A [PD100W]
出力ポート
USB Type-A:5V/2.4A × 3ポート [合計:7.2A]。USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A [PD100W]。DC カーソケット、DC (Φ5.5×2.5mm) × 2ポート:最大13.3V/10A
ホットウォーターディスペンサー、飲用できる90℃以上の熱湯をワンプッシュで使える卓上型湯沸器。お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。家庭用電源(100V15A)に対応し、省電力なだけでなく、たくさんのお湯を沸かし上げます。独自制御の"ステップボイル"を搭載し常に90℃以上の熱湯を供給し続けます。
仕様
電源仕様:単相200V 1.5kW 温度設定:99℃ 定量出湯タイプ
アズワン品番
65-3685-83
1台
¥189,800
税込¥208,780
23日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K001系リモコン選定時
用途おふろの安心をサポートしたり、おやすみ前の入浴習慣づくりのお手伝いも。エコジョーズ対応。
仕様
低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプ
フルオート
形式
設置フリー形
リモコン
別売
関連資料
(0.17MB)
設置形態
屋外据置形
号数
16号
ホットウォーターディスペンサー、飲用できる90℃以上の熱湯をワンプッシュで使える卓上型湯沸器。お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。家庭用電源(100V15A)に対応し、省電力なだけでなく、たくさんのお湯を沸かし上げます。独自制御の"ステップボイル"を搭載し常に90℃以上の熱湯を供給し続けます。
仕様
電源仕様:単相200V 1.5kW 温度設定:99℃ 定量出湯タイプ 浄水器セット付
アズワン品番
65-3685-87
1セット
¥229,800
税込¥252,780
23日以内出荷
いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。
仕様
お水の量は30Lまで
タイプ
サーモスタット付ヒーター
径(Φmm)
100
昇温時間
(通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分。20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。
水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての使用にお勧めなスタンダードタイプです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)
材質
ステンレス
質量(kg)
1.5(満水時:3.3)
流量(L/min)
10
使用の目安
ろ材:100000L
浄水能力
遊離残留塩素:100000L
最小動水圧
使用可能:0.07MPa
材質(ろ材)
粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布
EBM品番
955100
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
MP02-2の使用限界からさらに5万リットル限界値を上回った大容量タイプです。水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての大容量使用にお薦めです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)
材質
ステンレス
質量(kg)
1.6(満水時:3.3)
流量(L/min)
10
使用の目安
ろ材:150000L
浄水能力
遊離残留塩素:150000L
最小動水圧
使用可能:0.07MPa
材質(ろ材)
粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布
EBM品番
955300
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
冬季の低温時に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーターです。左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなど建築現場での使用にたいへん便利です。樹脂製バケツにも使用可能です。
用途湯沸し用工具(バケツ用ヒーター)。
仕様
電源電線:平行ゴムコード・2M差し込みプラグ付
長さ(mm)
385
寸法(mm)
385×90×80
電圧(V)
100
容量(W)
500
バケツの大きさ目安(L)
22以下
材質(ヒーターシース)
C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1台
¥17,880
税込¥19,668
翌々日出荷
高性能散水板によりシルクのような肌触りを実現。節水効果60%。手元で安心ストップ。安全バルブで給湯器等に負担がかからない安心設計。水量調整機能で手元でハード・ソフト水流の調節可能。増圧効果で水圧が低くても快適な勢いで使用可能。
1台
¥5,488
税込¥6,037
8日以内出荷
小型食器洗浄機
卓上食器洗浄機にて、コンパクトな厨房にジャストなサイズ。
用途給湯器直結なので、すぐに洗浄をスタートできます。
洗浄コース:標準6分、強力1約9分、強力2約16分
仕様
(消費水量)【標準】約15/10L【強力1】約15/10L【強力2】約20/15L、(サイクル時間)【標準】約6分/5分【強力1】約9分/8分【強力2】約16分/15分
質量(kg)
22
消費電力(W)
130/170
電源
単相100V
タンク容量(L)
4.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×530×500
給水温度(℃)
約50~70以上
洗浄方式
上下回転ノズル噴射式
1個
¥329,800
税込¥362,780
6日以内出荷
平行おねじインチを3/4に変換する継手です。
材質
黄銅
付属品
パッキン
サイズ
G1×G3/4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。金属製でノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパスなどの主要メーカーに適合します。
材質
鋼
アズワン品番
64-6509-70
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷