- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 湯煎・フードパン・ウォーターパンのおすすめ人気ランキング
湯煎・フードパン・ウォーターパンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「湯煎・フードパン・ウォーターパン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水取り器」、「ライトウォーターブルーム」、「銅洗面器」などの商品も取り扱っております。
ナルミIH調理器 チューフィングシステム温かな料理を、温かくサービスします。直火を使わないIH調理器を利用した新しいチューフィング。 レストランビュッフェ、立食宴会で新しい演出を可能に します。従来の金属チューフィングに比べ大幅なコストダウンが 可能です。アルミ製・アルミ製なので、軽くて熱伝導が良く、底面の加工で IHヒーターにも使えます。IH(100V/200V)対応
容量(mL)
4900
間口W×奥行D×高さH(mm)
344×284×105
TKG品番
9-1629-1201
TKG品番(2017)
6-1445-1201
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別
水槽
材質
PP(ポリプロピレン)
電流(A)
-
電源(V)
-
本体質量(kg)
-
安全装置
-
電源コード(m)
-
温度制御方式
-
温度調節精度
-
保証期間
-
ヒーター容量(W)
-
温度設定範囲(℃)
-
汚水回収の決定版
本体部分に2.3L(ペットボトル4.6本分)の大容量タンクを内臓により汚水を捨てに行く回数を減らします。
二重の逆流防止機構付タンク
一次タンク(700mL)に溜まった汚水は本体を上に引き上げると同時に二次タンクへと流れる仕組みです。
タンクは一次・二次共に逆流防止機構付です。
重量バランス
L字型ハンドルが作業時の疲労感を軽減します。
容量(mL)
2300
質量(g)
1700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×125×893(立姿時)、450×310×732(座姿時)
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
レストラン使用を重視したアイテム構成で使いやすさに優れた「パティアシリーズ」。食のあらゆるシーンでお使いいただけるシンプルなシェープとアイテム。多様なカフェメニューにも対応可能です。縁欠け、衝撃に強く、高い耐久性を追求して開発された軽くて強いボディーは、業務用での最適なパフォーマンスを十分に発揮。さらに電子レンジ、食器洗浄機で安心して使用できる素材です。ガラス質釉薬の表面は、ボーンチャイナルックの美しい光沢と温かみのあるホワイトで、ボーンチャイナとのコーディネーションも可能です。
材質
ファインチャイナ
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
色
シルバー
材質
硬質アルミ材
加工
アルマイト加工
商品タイプ
バット
材質
18-8ステンレス
外寸(mm)
560×355×H120
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
二重のブレード
二重構造のソフトゴムが床と密着し、一般的なドライヤーに比べて水分を効率よく集めます。
密着することにより髪の毛までも効率よく集めます。
可動式ヘッド
ヘッド部分が左右自在に動くので奥まった部分の掃除から横からの掃出しにも対応できるプロ仕様です。
ハンドルが伸縮
ハンドルが伸縮するので作業する姿勢によって調節可能です。
質量(g)
375
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×40×760~1200
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
電磁調理器で使用できる湯煎式のスープウォーマーです。外鍋はIH調理器タイプのチェーフィングと同形状ですので、併せてご使用いただくとビュッフェに統一感が生まれます。
仕様
IH対応
寸法(mm)
(内鍋サイズ)内径Φ283×H215 7L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×470×295
TKG品番
9-1608-0501
TKG品番(2017)
6-1433-0101
1個
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品
PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプ
ウォーターバス
電源
AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)
194×336×156
最大吐出量(L/min)
10
最大揚程(m)
1.4(ポンプ単体)
センサー
サーミスタ
ヒーター容量(kW)
1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)
室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイマー設定
1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)
140×150×310
温度設定範囲(℃)
-20.0~+80.0
クランプ取付幅(mm)
40
撹拌方式
噴流撹拌式
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに
温度制御方式
マイクロコンピュータによるPID制御
排気口
内径34mm 上面2個
付加機能
キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能
方式
自然対流
付属品
ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)
材質
内槽/ステンレス鋼板。外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装。断熱材/グラスウール。ヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
センサー
K熱電対
安全装置
自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)。キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ
機能
運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ
棚板耐荷重(kg)
約15(1枚)
タイマー
1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)
温度設定方式
専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
温度設定が可能なダイヤル式のICオートヒーターです。 やけど防止の難燃性樹脂カバー付です。
コード長さ(m)
1.2
温度範囲(℃)
15~35
機能
淡水・海水両用、W通電遮断機能(サーマルプロテクタ―+温度ヒューズ)
材質
PMMA(アクリル)
耐熱温度(℃)
30
新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源
AC100V 50/60Hz
最大揚程(m)
1.4
センサー
Pt100Ω
タイマー設定
1分~99時間59分(1分単位)
外寸法(mm)
147×150×295
クランプ取付幅(mm)
40
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
缶入りとは思えないしっとりやわらかな食感。
地震や災害時の防災用備蓄食糧におすすめ。
プルトップだから山登りなどのアウトドアにもお手軽で便利。