湿し水濃度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
106件の「湿し水濃度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イソプロピルアルコール濃度計」、「屈折 糖度 計」、「アルカリ 濃度計」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(アルカリ度)
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。 測定項目は1機種につき1項目。 手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。 大きくて見やすい液晶画面で、自動電源オフ機能付き。
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ アルカリ度の測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 測定は炭酸カルシウムに換算されたアルカリ度の濃度をppmの単位で表示しますが、その値から簡単な計算式でmeq/LおよびdkHの単位へ換算できます。 質量(g) 64 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61.0×37.5 精度 ±5ppm ±測定値の5% @25℃ 分解能 1ppm 光源 発光源:LED (610nm)、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF 10分間の未使用後 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等 最小目盛(%) Brix 0.5
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプ ロールタイプ 幅(mm) 8 長さ(m) 5 使用方法 試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限 (目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動温度補正なので測定温度も気になりません。 携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。 ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。
用途水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。 作動油・洗浄液などの水分%の管理。 二液混合%の管理。 測定精度(%) ±0.1Brix 保護等級 IP64 質量(g) 300 電源 積層型9V乾電池(006P)×1本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×90×40 分解能 0.1Brix%
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端・ふた板自動吸入タイプです。 凹凸のない滑らかなグリップです。 視野が明るく目盛が読みやすいです。 グッドデザイン賞受賞品です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品 校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質 (採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm) 162 測定範囲 (バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃) 10~30(自動温度補正付) 測定項目 バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g) 180 最小目盛 (バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃) (LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

野菜果汁、葉汁、茎汁、根汁等の濃度測定に最適! MASTER-野菜は野菜の果汁の糖度(Brix)はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)を測定するのに適したモデルです。微量なサンプルでも測定が可能です。
最小目盛(%) Brix 0.2(0.1%まで読取可) Brix測定範囲(%) 0.0~53.0 質量(g) 155 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×34×203 目盛仕様 Brix 繰返し性 ±0.1% 測定精度(%) ±0.2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷



簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様 測定必要量:約2滴 セット内容 本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 420 電源 9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 192×102×67 精度 (Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃ 温度補償 自動(10~40℃) 光源 発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF 約3分間の未使用後 校正 水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒) 約1.5 防水仕様 IP65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の自動温度補正付手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等 防水保護等級 JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



味噌汁やスープなどの塩分チェックに便利な塩分計がデジタル表示に。 0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。 使い方は簡単!味噌汁やスープの中に入れるだけ! 電源ボタンを押しながら味噌汁やスープの中に本体の先端を入れるだけで塩分濃度をはかれます。 6段階で濃度レベルを測定 3段階で味付け判定 測定時間約5秒 つり下げられるフック穴付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

見やすい目盛りと軽量化 環境に配慮した材質(非有害物質)
用途測定できる液体種類:糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液など トラスコ品番 329-6113 材質 (本体)アルミニウム合金。(プリズム)光学ガラス。(採光板)ポリカーボネート。(目盛補正ネジ)ステンレス。(グリップ・接眼鏡帯)天然ゴム 全長(mm) 約160 質量(g) 110 温度範囲(℃) 10~30(自動温度補正付) 最小目盛(%) Brix 0.2 外寸法(Φmm) 約30 測定対象 (液体種類)不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液、糖分、果汁、飲料など Brix測定範囲(%) 0.0~32.0
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など 測定範囲(pH) 0.00~14.00 付属品 取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm) Φ37.5×H170 質量(g) 約87(電池含む) 電源 CR2032リチウム電池×2個 サンプリング 3回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)