溝ゴムのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
464件の「溝ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差し込みゴム」、「コ字 ゴム」、「コの字クッション」などの商品も取り扱っております。
溝ゴム 光ランキング1位
1巻
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ラバーエッジトリム 岩田製作所ランキング2位
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(162種類の商品があります)

溝ゴム WAKI(和気産業)ランキング3位
WAKI(和気産業)溝ゴム
用途保護材、緩衝材として材質シリコン長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし寸法(mm)4.8×1×7.5使用温度範囲(℃)-70~150アズワン品番64-5073-16
1巻
689税込758
当日出荷

エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
1本ほか
2,698税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)



1巻
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(160種類の商品があります)

断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等材質クロロプレンスポンジ表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
709税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)


WAKI(和気産業)溝ゴム
用途保護材、緩衝材として材質シリコン長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし寸法(mm)8×3×5.8使用温度範囲(℃)-70~150アズワン品番64-5073-17
1巻
899税込989
当日出荷

(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連材質CR20°寸法B(mm)20
1本(1m)ほか
709税込780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)9×20材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
1本
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本緑十字社溝ゴム 溝ゴム-324
板素材やエッジの保護時に役立ちます。自由な長さにカットできます。
用途ガラス、アクリル、鉄板等の破損防止に。トラスコ品番353-8777材質EPDM長さ(mm)12幅(mm)6.0質量(g)143長さ(m)2.4内幅(mm)3.4
1巻
1,398税込1,538
当日出荷

岡安ゴムU字溝ゴム
U字型溝ゴム。 樹脂・金属等のエッジ部の保護材。 長尺商品の為、ハサミ等で任意のサイズカットが可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。
用途樹脂・金属等のエッジ部の保護材。材質EPDM長さ(m)40硬度65°色調RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980税込14,278
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。材質塩化ビニール(PVC)形状はさみこみ型取付け方法差し込みタイプ
1巻
9,898税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1巻
23,980税込26,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)ブラック使用周囲温度(℃)-50~60
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。寸法(幅Wmm×長さLm)9×30内幅(mm)2質量(kg)1.65材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型幅(mm)9長さ(m)30取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
1巻
8,598税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)