溝加工のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
5,540件の「溝加工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス用 エンドミル」、「v溝加工」、「スナップ リング溝加工」などの商品も取り扱っております。
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具 溝幅(mm) 2-3 寸法r(mm) 0.1 溝深さ(mm) 20 溝径(Φmm) (外径最小)15 寸法l5(mm) 48 適合被削材種 P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨) 寸法Da min(mm) 15 寸法t max a(mm) 20
1箱(2個)
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具 寸法d(mm) 12 最大溝深さ(mm) 2 寸法h(mm) 11 寸法l4(mm) 45 最小下穴径(Φmm) 7 最大溝幅(mm) 2
1本
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
1本
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数 8 全長(mm) 65 首径(mm) Φ4 刃径(Φmm) 10 刃幅(mm) 3 柄径(Φ) 10 首長(mm) 15
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (735種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマー ATR51
面取り、溝切りに スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート 操作性の良いスナップオンスイッチ ストレートガイド付
付属品 片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6) 軸径(Φmm) (取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m]) 30000 電源(V) 単相100 電流(A) 5.2 消費電力(W) 500 質量(kg) 1.3 コード長さ(m) 2.5 高さ(mm) 179 定格電流(A) 5.2 ビット軸径(Φmm) 取付:6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×103×179 保証期間 1年
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。 全長(mm) 200 適合替刃 UC-13・UC-14 質量(g) 140 仕様 替刃6枚付(1枚装着) トラスコ品番 395-3483 材質 積層強化木・ステンレス鋼 刃厚(mm) 1 材質(刃) 刃物用炭素工具鋼SK120
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ルータ
取り回しやすい小形・軽量5.3kg! 切削作業をワイドにこなすパワフルモーター採用! 押しやすい角度に設定可能なハンドル角度調整機構付!
回転数(min-1[r.p.m]) 22000 ビット径(mm) 12・8・6・12.7・6.35 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2心・2.5 付属品 ストレートビット(超硬8×8mm)平行ガイド、。テンプレートガイド、スパナ(口幅23mm)、。コレットチャック(8mm)、チャックスリーブ(6mm)、。ちょうボルト(M6×15)、ロックスプリング
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

材質 高コバルトハイス(高速度鋼)SKH57 公差(mm) 0~-0.04 ねじれ角(°) 35
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 GH730 刃数 3 適合スパナ KEYV-177 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨締付トルク(N・m) 10.0 寸法DC(mm) 17.70 寸法CDX(mm) 3.80 寸法FHA(°) 0 寸法CRKS S06
1セット(2個)
8,796 税込9,676
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具 寸法d(mm) 12 最大溝深さ(mm) 2 寸法h(mm) 11 寸法l4(mm) 45 最小下穴径(Φmm) 7 最大溝幅(mm) 2
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)