- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 溶剤 漏斗のおすすめ人気ランキング
溶剤 漏斗のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新159件の「溶剤 漏斗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「廃液漏斗」、「漏斗 じょうご」、「使い捨てじょうご」などの商品も取り扱っております。
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質
HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)
-30~70
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質
HDPE
ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質
HDPE
材質
18-8ステンレス
上径(Φmm)
155
高さ(mm)
108
下径(Φmm)
26
TKG品番
9-0507-0301
TKG品番(2017)
6-0454-0401
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質
18-8ステンレス
外寸(mm)
240×240×H170
パイプ径(Φmm)
30
パイプ長(mm)
77
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質
PP(ポリプロピレン)
足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質
PE
口径(Φmm)
215
足径(Φmm)
(足口)31、(足下)23
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ロートより漏れる悪臭を減少します。
液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
アズワン品番
1-4231-01
材質
ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)
適合内径(Φmm)
(タンク口内径)50
球径(Φmm)
30
ロート上部内径(Φmm)
Φ120
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質
ポリプロピレン
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質
PE(ポリエチレン)
材質
PP
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
材質
18-8ステンレス
材質
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
スピードタイプ
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。
材質
PP(ポリプロピレン)
仕様
オートクレーブ可
用途「許容誤差±5mm」
材質
硬質1級ガラス