- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 塗料うすめ液/処理剤
- 溶剤塗料固化剤のおすすめ人気ランキング
溶剤塗料固化剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「溶剤塗料固化剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗料 硬化剤」、「ペンキ 固める」、「固化剤」などの商品も取り扱っております。
特許出願中 [水性・油性を選ばず塗料を処理できる] 水性・油性塗料を選ばず、混ぜるだけで簡単に処理できます。刷毛を洗った水、うすめ液も処理できます。 [人と環境に優しい] 水で固まるタイプなので、人と環境に優しい処理剤です。
用途[塗料などの破棄に] 下記の商品に使用可能 性質:水性 / 油性 / ラッカー 種類:塗料 / ニス / ステイン / うすめ液 等 【使用できないもの】表示以外の用途には使用しないで下さい。 【使用方法】30gで塗料400mlまで処理できます。 油性(ラッカー)塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] ゼリー状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→2L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 [3:水を加え、かき混ぜる] 処理したい塗料の3倍の水を加え、さらに2~3分かき混ぜます。 ※ツヤだしニス・うすめ液も同様の手順です。 水性塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] オカラ状に約2倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→1L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。
処理能力
30gで400mL
成分
高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩
危険物の類別
非危険物
●処理する塗料に対し5~10%程度投入、1~2分置いてから馴染ませるように混ぜるだけ。簡単に塗料が処理できる優れもの。●時間の経過とともに水分が抜け、パラパラの状態になります。処理後の固形物は廃プラスチックとして廃棄可能なので、廃棄費用の削減に大いに貢献します。●気軽に使える2L入り。
用途溶剤(油性)塗料の廃棄処理剤。
仕様
溶剤塗料処理用固化剤/液体タイプ
使用方法
1.塗料の重量に対して5~10%程度投入してください。添加の際は少量添加し1~2分置いて固化の状況を確認しながら徐々に添加してください。(発熱したり、泡立つ場合があります。)2.数秒馴染ませるように撹拌し、1~2分放置してください。固化状況を見て再撹拌を行ってください。再撹拌後、時間の経過とともに揮発成分が抜け、更にパラパラになります。※高速回転になる撹拌機などの使用は避けてください。急激に粘度が上昇して固化し始めます。3.固化した塗料は乾燥させた後、廃プラスチックとして廃棄が可能です。
取扱説明書
溶剤塗料固化剤の施工手順及び注意点(0.27MB)
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用
成分
高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム
主な用途
水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用
色
乳白色
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。
主成分
高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤
処理能力
1袋(35g)で約400mLまで
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
1個(500g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
水性塗料であれば、塗料の種類やメーカーを問わずどの種類の塗料にも安定した効果を発揮します。
固化しにくい塗料に対しては、固化しやすい別の塗料を混ぜ合わせることで処理が可能な場合があります。
【特徴】
・反応に必要な添加量が投入されていれば、混合直後から固化反応が出て増粘します。そのまま混ぜ続けることで徐々に粘度がなくなりパラパラの状態になります。
用途○水性塗料
成分
珪藻土
色
薄茶
使用の目安
水性塗料の重量に対して5~8wt%
主な用途
プラスチック
保管環境
湿度の低い暗所に保管
危険物の類別
非危険物
作業手順
1.塗料重量に対して5~8wt%を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.固化直後の塗料は湿っていますが、2~3日風乾することで完全に乾燥します。乾燥後は産業廃棄物として処分してください。
性状
黄土色微粉末
関連資料
製品パンフレット(0.69MB) 使用説明書(0.74MB)
添加量
塗料質量の5~8%
水性・油性・ラッカー・ニス・ステイン塗料など1液型塗料やうすめ液を簡単に固めて処理できます。
本製品1袋35gで約400mLの廃塗料処理ができます。
用途水性、油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液、水等の廃棄処理剤。
成分
高吸収性樹脂、珪藻土、界面活性剤
使用方法
【使い方】。・水性の場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜてください。オカラ状に約2倍に膨らみますのであらかじめ大きめの容器で行なってください。・油性やうすめ液、水溶性ニスの場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜた後、塗料の3倍量の水を加えて棒や割り箸等でさらに2~3分位充分にかき混ぜます。・ オカラ状に約4~5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器で行なってください。・固化した塗料は、火気がなく風通しのよい、子供の手の届かない所で乾燥させて「可燃ゴミ」として廃棄してください。・固化した塗料から、水や溶剤がにじみ出る場合がありますので、よく乾燥させてから廃棄してください。
種類
バージン品使用
処理能力
35gで約400MLまで
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ユカロック2000用硬化剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4.301L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
1缶(4kg)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
水性塗料に混ぜて撹拌するだけで簡単に固化して捨てることができます。高吸収性ポリマーとケナフ使用。
(油性塗料の場合はさらに水を加えて撹拌する必要があります。)
用途残った家庭用塗料や刷毛を洗った水の廃棄処理用
仕様
容量/40g:固化可能量/約400mL
時間
【固化】水性塗料/3~4分、油性塗料/3~4分(水を加えてから4~5分)
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
1缶(40g)
¥649
税込¥714
当日出荷
作業現場の日常的な油の回収、汚れのお掃除に。少量の油漏洩対策に。油、冷却水、水などを吸収します。土系吸着材やセルロース系吸着材より軽く、取り扱いが容易です。使用量を調整できるので経済的です。シリカは含まれていないので、有害なほこりの吸入の心配がありません。1袋で約35Lの吸収量。土系吸着材やセルロース系吸着材よりも多くの液体を吸収します。素材はポリプロピレン。液体をすばやく吸収します。
用途油・液体用
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.3
対応
油、冷却水、水
寸法(縦×横×高さH)(cm)
25×30×55
1箱
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品
結束バンド×1本
材質
コットン100%
危険物の類別
非危険物
主成分
カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物
タイプ
粉末
分類
無機有機ハイブリット凝集剤
pH値
中性
危険物の類別
非危険物
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。
吸着量(L/袋)
19(A重油基準)
仕様
天然素材の油液吸着材
その他
-廃棄の方法-。産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。
トラスコ品番
126-3374
材質
天然粘度を焙焼した多孔質のもの
吸収量
1袋あたり吸収量約19L
対応
オイル
1袋(18kg)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。
成分
高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤
処理能力
1袋(35g)で約400mLまで
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。
水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)
約200
吸収量
自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)
粒径(μm)
150~710
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一剤で二役の優れもの。塗装器具の洗い水(廃水)も、余った塗料(残塗料)もこれ一剤で処理が可能です。
廃水は水と固形物に分離し、残塗料は固形化します。
本品を入れて混ぜるだけなので、現場でも簡単に作業を行うことができます。
凝集剤メーカーが提供する、天然鉱物(ゼオライト)を主成分とした安全な商品です。
用途洗浄廃水の凝集分離。残塗料の固化。
主成分
天然鉱物(ゼオライト)
付属品
スプーン、使用説明書
使用方法
(洗浄水)当処理剤を振り入れます。スプーン1杯で約6Lの処理が可能です。3~5分程度よく混ぜ、塗料成分が分離し、水の透明度が確認できたら処理完了です。固形物と水を分離してください。(残塗料)当処理剤を振り入れ、よくかき混ぜます。スプーン1杯で約300mLの処理が可能です。団粒化し、おから状になれば処理完了です。
使用の目安
本品1ボトル(1kg)で洗浄水約200L/残塗料約10L
対象
水性塗料
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(1kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。
細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。
また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
使用方法
1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。※油温80℃以下では溶けません。2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)。4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。
材質
凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP
使用の目安
1袋(500g)で油18L
1袋(500g)
¥769
税込¥846
当日出荷
多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。
保持力が強いので再流出しにくいです。
1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用
アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適
対応
オイル、溶剤
成分
天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等)
形状
粒状タイプ
色
ホワイト
タイプ
粉末タイプ
吸収量
1袋あたり吸収量12L
吸油量
12L/箱
1袋(2kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。
アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。
その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。
【特徴】
・幅広いpH域で凝集処理が可能です。
・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。
用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水
形状
粉末
色
白
主成分
ゼオライト
使用の目安
排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整
主な用途
鉄、銅、ガラス
危険物の類別
非危険物
作業手順
(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
関連資料
製品パンフレット(0.73MB) 使用説明書(0.67MB)
業務用食用油の廃油処理剤天然油脂系成分のパウダーなのでより均等にはやく固まります
成分
天然油脂系成分(唐ゴマ)
容量(g)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋
¥469
税込¥516
当日出荷