- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接面・遮光メガネ
- 溶接 サングラスのおすすめ人気ランキング
溶接 サングラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「溶接 サングラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アーク溶接用メガネ」、「溶接用メガネ」、「溶接 自動遮光メガネ」などの商品も取り扱っております。
つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。
メガネの上からもかけられます。
伸縮ソフトテンプルにより、どなたにも快適にお使いいただけます。
接顔部への衝撃を和らげるクッションカバーが付いています。
飛来物が目に入り込まないよう上ひさし両サイド付レンズを採用しています。
用途電機溶接用遮光サングラス
遮光度
#8
材質
ポリカーボネート
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。
軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。
UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする)
ロウ付用メガネ
種類
溶接メガネ
材質
ポリカーボネート樹脂
質量(g)
45
遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など
種類
遮光メガネ
質量(g)
43
材質(フレーム)
プラスチック
上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業
種類
遮光メガネ
仕様
メガネ併用可
タイプ
ポリカレンズ
規格
JIS規格品
機能
つる調整可
質量(g)
37
材質(フレーム)
プラスチック
材質(レンズ)
ポリカーボネート(PC)/ハードコート
眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。
耐衝撃性に優れています。
眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格
ANSI 規格適合、EN 規格認定
紫外線透過率(%)
313nm:0.0001。365nm:0.0001
質量(g)
22
仕様
防曇レンズ
形状
一眼型
機能
UVカット、耐衝撃性
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
形状
一眼型
機能
超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)
143×42
質量(g)
22
レンズ色
スモーク
材質(レンズ)
ポリカハードコート
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
溶接用メガネです。
複式自在です。
遮光レンズの下にクリアレンズを装着してます。
遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用
種類
保護メガネ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度
作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6
質量(g)
92(サイドプロテクター含まず)
種類
遮光メガネ
使用温度範囲(℃)
-5~55
外形寸法(mm)
149×173×56
電源
リチウム電池(CR-2032×2個)
感度調整方法
LOW~HIGH (5段階切替)
電池寿命(時間)
1000(使用環境により異なります)
応答速度
1/20000秒
視界範囲(mm)
55×35(2ヶ所)
アズワン品番
64-9308-95
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。
材質
プラスチック(フレーム)
色
ブラウン(フレーム)
質量(g)
60
種類
遮光メガネ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
162×150×64
レンズ
外枠レンズ:ポリカハードコート、内枠レンズ:PET
機能
紫外線カット、レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業
種類
遮光メガネ
タイプ
ポリカレンズ
機能
メガネ併用可
質量(g)
45
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
溶接用メガネです。
単式自在です。
遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用
種類
保護メガネ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ソフトなノーズパッドとつるで、ズリ落ちを防止します。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
形状
二眼型
質量(g)
26
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
UVカット
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.5
眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
種類
防じんメガネ
仕様
JIS規格外品、UVカット
材質
ポリカーボネート樹脂製
タイプ
ポリカレンズ
機能
メガネ併用可
質量(g)
約45
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
遮光メガネ
質量(g)
46
レンズ色
グレー
フレーム色
ブラック/グリーン
機能
防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲
コーティング
uvex infradur
テンプル色
ブラック/グリーン
つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。
用途ガス溶断・溶接用遮光サングラス
遮光度
#3
材質
ポリカーボネート
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/10000!
その他
リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)
495
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)
110×90×8
遮光度
#9~#13
視界範囲(mm)
96×42
切替時間(秒)
(非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度
#4
赤外線・紫外線保護
DIN15に適応
内側・外側保護プレート
埃が付きにくい処理
使用期間(年)
2
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。
二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類
JIS規格品
仕様
スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用
規格
JIS T8141
機能
上下ひさしサイド付、レンズ交換可
材質(レンズ)
ポリカレンズ
特性
メガネ併用可
質量(g)
39
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×55×145
材質(フレーム)
プラスチック
電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。
ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
用途電気溶接用
遮光度
#10
質量(g)
106
種類
ゴーグル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×90×75
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
二眼形遮光めがねのスタンダードタイプ(大型)
種類
JIS規格品
レンズ
ポリカハードコート
機能
つる調節可
材質(レンズ)
ポリカレンズ
サイズ
W148×H56×D149(mm)
質量(g)
44
フレーム
プラスチック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×56×149
フレーム色
ダークブラウン
材質(フレーム)
プラスチック
ハードな現場から普段使いまでできるサングラス。クッションモールドによる高い密着感で粉塵が入りにくい。レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99.9%カット
用途安全保護メガネ
材質(レンズ)
ポリカーボネート
形状
二眼型
タイプ
静電
規格
ANSI規格品(Z87.1)
本体質量(g)
29
レンズ
防曇
機能
紫外線カット、耐衝撃性