溶接 自動遮光メガネのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「溶接 自動遮光メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接 メガネ 自動」、「アーク溶接用メガネ」、「tig溶接 遮光」などの商品も取り扱っております。
マイト工業株式会社遮光メガネ
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度 作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6 質量(g) 92(サイドプロテクター含まず) 種類 遮光メガネ 使用温度範囲(℃) -5~55 外形寸法(mm) 149×173×56 電源 リチウム電池(CR-2032×2個) 感度調整方法 LOW~HIGH (5段階切替) 電池寿命(時間) 1000(使用環境により異なります) 応答速度 1/20000秒 視界範囲(mm) 55×35(2ヶ所) アズワン品番 64-9308-95 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
種類 遮光メガネ 材質 (フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル) 規格 JIS規格品 タイプ メガネ併用可 レンズ ポリカレンズ 機能 防曇 質量(g) 約96 レンズ色 グリーン 遮光度 #2標準 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ
種類 溶接メガネ 材質 ポリカーボネート樹脂 質量(g) 45
1個
3,460 税込3,806
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/20000 質量(g) 510 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可) フィルターサイズ(mm) 110×90 遮光度 #9~#13 視界範囲(mm) 97×47 切替時間(秒) (非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度 #4 赤外線・紫外線保護 DIN15に適応 使用期間(年) 2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。 ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
用途電気溶接用 遮光度 #10 質量(g) 106 種類 ゴーグル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×90×75
1個
939 税込1,033
当日出荷

ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。
材質 プラスチック(フレーム) ブラウン(フレーム) 質量(g) 60 種類 遮光メガネ 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 162×150×64 レンズ 外枠レンズ:ポリカハードコート、内枠レンズ:PET 機能 紫外線カット、レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ。 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など 種類 遮光メガネ 質量(g) 43 材質(フレーム) プラスチック
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

抜群の防護性能と快適なフィット感! 大人気のYS-390の遮光めがねモデル。
材質 プラスチック(フレーム) ブラック(フレーム) 質量(g) 33 種類 遮光保護具2眼めがね形 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 158×152×47 レンズ ポリカハードコート(くもり止めレンズ) 機能 紫外線カット、レンズ交換可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付、プロテクトカバー付。 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手持ち溶接面などに取り付け可能な自動遮光の液晶カセット。内臓バッテリーとソーラー発電から電源供給するため、手間いらず
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護 仕様 遮光スピード。1/4000! 質量(g) 約36.5 電源 太陽電池及び内蔵バッテリー 使用温度範囲 ―5℃~55℃ フィルターサイズ(mm) W108×H51×D5 遮光度 アーク点火前3.5(プレート使用時4) アーク点火後10(プレート使用時11) 視界範囲(mm) 92×35 切替時間(秒) 0.25~0.45 遮光性能 1/4000秒
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。 種類 手持ち面 トラスコ品番 484-7644 適合機種 HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等 材質 ポリカーボネート 質量(g) 42 電源 太陽電池 寸法(縦×横)(mm) 51×108
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/10000! その他 リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。 質量(g) 495 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 太陽光(リチウム電池2個) フィルターサイズ(mm) 110×90×8 遮光度 #9~#13 視界範囲(mm) 96×42 切替時間(秒) (非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度 #4 赤外線・紫外線保護 DIN15に適応 内側・外側保護プレート 埃が付きにくい処理 使用期間(年) 2 取扱説明書 (0.6MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。 メガネの上からもかけられます。 伸縮ソフトテンプルにより、どなたにも快適にお使いいただけます。 接顔部への衝撃を和らげるクッションカバーが付いています。 飛来物が目に入り込まないよう上ひさし両サイド付レンズを採用しています。
用途電機溶接用遮光サングラス 遮光度 #8 材質 ポリカーボネート
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業 種類 遮光メガネ 仕様 メガネ併用可 タイプ ポリカレンズ 規格 JIS規格品 機能 つる調整可 質量(g) 37 材質(フレーム) プラスチック 材質(レンズ) ポリカーボネート(PC)/ハードコート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク。メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応。高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き。従来モデルよりもクリアな視界
用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク 仕様 【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13 その他 【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー 種類 自動遮光面 規格 1/1/1/1 感度 5段階調節 溶接 光センサー、高周波センサー 遮光速度(秒) 1/25000
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。 眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 機能 めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可 材質(レンズ) アセテート(防曇加工) 特性 防曇 タイプ メガネ併用可 質量(g) 100 規格 JIS T8141同等品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×92×70 材質(フレーム) 合成ゴム
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね 遮光度番号:3~7
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類 遮光メガネ 規格 JIS T8141 タイプ JIS規格品 仕様 耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用、自在に上下可能 質量(g) 56 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 130×52(クリップを除く) 機能 MP型ヘルメット取付タイプ、フリップアップタイプ、レンズ交換可 材質(フレーム) 真鍮クロームメッキ 材質(レンズ) 強化ガラス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面のミラーコーティングが熱をカットし、眼球の乾き(ドライアイ)を軽減します。 赤外線カット、UVカットタイプです。 メガネ併用可能です(一部大型メガネを除く)。 ANSI Z87適合品です。
用途エアプラズマ切断、ガス切断作業。 種類 遮光メガネ 仕様 ポリカレンズ タイプ メガネ併用可 規格 ANSI 規格適合 質量(g) 50 材質(レンズ) ポリカーボネート(PC)/ハードコート
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光 種類 JIS規格品 JIS規格 JIS T8141規格品 遮光度 #3
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。色認識性能が優れているグレーレンズです。ツルの長さが調節可能です。
用途ガス溶接作業に。 仕様 EN166規格品、レンズ厚2.0mm/2.0mm 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー) 種類 遮光メガネ レンズ色 グレー 2018年トラスコ掲載ページ 7 0359
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。 JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光キズが付きにくい強化ガラスレンズ 遮光度 #4 トラスコ品番 783-9529 質量(g) 69 種類 遮光メガネ JIS規格 JIS T8141規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート 材質(レンズ) 強化ガラス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷