溶接クロスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
181件の「溶接クロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロスチーズ」、「ステンレス 溶接継手」、「クロス管」などの商品も取り扱っております。
ハイロジッククロス
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状 クロス 材質 ダイカスト製
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 材質 黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体 給水以外の水、油、空気、ガス 形状 クロス 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B 2301 適合管 配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応) 10物質対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イノッククロス
用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス(SCS13A) 形状 クロス 種類 ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
939 税込1,033
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状 クロス 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)高圧クロス
形状 クロス 接続ねじ種類 Rc 使用流体 最高使用圧力(MPa) 70 仕様 ねじ込み継手
1個
4,888 税込5,377
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途枝管取り 表面処理 鋳放し 種類 差込み溶接型 寸法d4 主管の外径と同一
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304) 形状 クロス 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品 回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質 亜鉛 形状 クロームクロス 仕上 クロームメッキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジックチーズ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状 チーズ
1個
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)