- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接測定器
- 溶接ゲージ 開先のおすすめ人気ランキング
溶接ゲージ 開先のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「溶接ゲージ 開先」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開先ゲージ」、「角度ゲージ」、「鉄骨精度測定器具」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で錆にくい。
堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。
溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
溶接作業におけるビート肉盛測定、寸法測定、開先角度測定、ルート間隔測定等オールラウンドに利用できます。
溶接作業でのあらゆる測定に
種別
溶接ゲージ
材質
ステンレス材
測定範囲(mm)
(すみ肉・平肉盛り測定) 20。(膨らみ・ノド厚測定) 20。(丸棒・平板の測定) 20。(ルート間隔・隙間・穴径測定) 0.5~10(0.5トビ)
精度(mm)
0.2以内
角度の測定範囲(°)
(ベベル開先角度測定) 0~85(5トビ)。(一般角度測定) 0~50(5トビ)
アズワン品番
64-8918-91
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
あらゆる溶接時の測定に対応
一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。
同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質
ステンレス
開先角度(°)
0~60(最小読取値:5)
本体直尺目盛(mm)
50・60
余盛高さ(mm)
25
すみ肉脚長(mm)
25
すみ肉のど厚(mm)
15
アンダーカット深度(mm)
25
ルート間隔(mm)
2~5
長さ寸法の測定精度(mm)
±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)
角度測定精度(°)
±2
用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのルート面検査測定
適合
97794
種別
鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
測定範囲(mm)
4~12
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質
ステンレス
開先角度(°)
0~60(最小読取値:5)
丸棒径R(Φmm)
10
本体直尺目盛(mm)
40
余盛高さ(mm)
10
すみ肉脚長(mm)
20
すみ肉のど厚(mm)
10
ルート間隔(mm)
0.5~3
長さ寸法の測定精度(mm)
±0.4
角度測定精度(°)
±0.7
用途建設・造船・橋梁などの鉄骨・組立作業に
仕様
溶接ビードの測定:・すみ肉の大きさ(脚長)の測定、・肉盛寸法(補強盛寸法)の測定、・すみ肉のノド厚およびフクラミの測定。溶接前加工の測定:・ベベル開先角度の測定、・ルート間隔(隙間)の測定、・板厚・その他の測定、・ルートフェースの測定。応用測定:・隙間・小穴径(4mm以下)の測定、・丸棒径(20mm以下)の測定、・段差・板厚(20mm以下)の測定、・一般角度の測定、・長さ(40mm以下)の測定
材質
ステンレス
寸法(mm)
70.5×48×7
質量(g)
85
精度
長さ:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
アズワン品番
64-7910-11
1個
¥9,400
税込¥10,340
翌日出荷
溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁等の溶接時に適した測定具です。
詳しい測定方法は取説をご確認下さい。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
4.3
寸法(mm)
77×62
測定精度
±0.5mm
測定方法
1.余盛寸法の測定。2.溶接前加工の測定。3.応用測定
角度精度(°)
±1
取扱説明書
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定
適合
97794
種別
鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
設定角度(°)
30~50(2.5°毎)
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
目量(mm)
0.1
器差(mm)
±0.05
板厚(mm)
1.2
硬度
HV480
テーパー
7°9′10″
種別
テーパーゲージ
溶接継手の開先角度の直接測定がこれ一つで可能です。
先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応。
現場で使いやすい大きな目盛り。最小目盛りは0.5°に対応。
併せてT継手の角度測定も肉盛を避けて可能。
表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛を読み取りやすくしました。
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途突き合わせ継手の開先角度測定、溶接仕口部の角度測定
トラスコ品番
412-1678
材質
ステンレス/シルバー仕上げ
角度(°)
(仕口部/スタッド溶接後の傾き)70~110
開先角度(°)
25~65(最小読取値:0.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
角度測定精度(°)
±0.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
すみ肉の大きさ(脚長)、肉盛寸法(補強盛寸法)の測定ができます。
用途あらゆる溶接検査の測定に使用する溶接ゲージ
材質
ステンレス
寸法(mm)
70.5×48×7
質量(g)
85
精度
すきま・長さ精度:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
ルート間隔・突合せ継手ルート間隔測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途ルート間隔・突合せ継手ルート間隔測定用。
器差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。
圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。
板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。
表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。
堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)
用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定
仕様
開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)。突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°。仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180°
トラスコ品番
412-1465
材質
ステンレス(SUS410)
質量(g)
100
測定精度
±0.5(角度)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
軽量・薄型で携帯に便利です。
ゲージが短いため、板材を置いたままベベル角度の測定ができます。
ゲージの先端がすみ肉を避ける形状のため、より正確に脚長の測定ができます。
材質
ステンレス
測定範囲
脚長・板厚測定:0~20、ベベル角度測定:0~60°
本体寸法(mm)
56×48×5
精度
脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0°
角度の測定範囲(°)
ベベル角度:0~60
製品質量(g)
25
アズワン品番
64-3933-43
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス
国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。
ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化したことにより、従来品よりも正確な測定ができます。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
継手開先角度・突合せ継手開先角度測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途継手開先角度・突合せ継手開先角度測定。
器差
±0.1mm(長さ)、±1°(角度)
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。同一平面上で目盛の読み取りができますので大変便利です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定
材質
ステンレス
開先角度(°)
0~60(最小読取値:5)
取扱説明書
本体直尺目盛(mm)
50・60
余盛高さ(mm)
25
すみ肉のど厚(mm)
15
アンダーカット深度(mm)
25
ルート間隔(mm)
2~5
長さ寸法の測定精度(mm)
±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)
角度測定精度(°)
±2
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ケースに収納されており持ち運びに大変便利です。作業の能率向上・紛失防止に役立ちます。鉄骨性能評価に重宝します。
用途検査に便利な5つのゲージをまとめた5点セット
セット内容
ベベル角度測定ゲージ9枚組、ルート間隔測定ゲージ9枚組、溶接ゲージ、テーパーゲージ、アンダーカットゲージ
材質
オールステンレス製
寸法(mm)
234×195×40
質量(g)
870
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質
ステンレス
測定範囲
40~80°
測定範囲(℃)
T接手:40~55
寸法a(mm)
70
板厚(mm)
35
寸法b(mm)
101
寸法c(mm)
45
測定精度(°)
±0.5
先端幅(mm)
4
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス
国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。
ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
RoHS指令(10物質対応)
対応