- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接棒
- 溶接棒 スターロードのおすすめ人気ランキング
溶接棒 スターロードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「溶接棒 スターロード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「亜鉛メッキ 溶接棒」、「スターロード」、「1.6mm 溶接棒」などの商品も取り扱っております。
高度の溶接技術を有し、安定したアーク・スラグの流動性や再アーク性も良く高能率の溶接が期待できます。高度の溶接技術作業性を有しています。安定したアーク、スラグの流動性、最アーク性も良く、高能率の溶接が出来ます。コストパフォーマンスの高い溶接棒です。
用途軟鋼用アーク溶接棒。
仕様
降伏点35kg/mm2以上・引張り強さ43kg/mm2以上
伸び(%)
30以上
溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。
再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。
被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。
難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接
タイプ
軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ
JIS規格
Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)
被覆系
ライムチタニヤ系
AWS規格
A5.1 E6013該当
100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。
外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格
JISZ3211E4313
被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性は抜群で、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)などに最適です。
用途薄・中板 高能率溶接用。軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。
色
(棒端)赤色
JIS規格
JIS Z3211D4303規格品
下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。
仕様
神鋼 B-33相当品
色
(棒端)白色
JIS規格
JIS Z3211D4313規格品
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。
溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。
溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。
スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。
難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。
仕様
神鋼 ZERODE-44相当品
タイプ
軟鋼用
JIS規格
Z3211E4303
被覆系
ライムチタニヤ系
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。
色
棒端色:薄茶色
備考
船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL
規格
特許第1533782号
吸収量
110J/エネルギー(一例)
JIS規格
JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301)
伸び(%)
32(一例)
AWS規格
AWS A5.1 E6019該当
引張強力(N/mm2)
460(一例)
降伏点(N/mm2)
410(一例)
基本的軟鋼用被覆アーク溶接棒。
伸び(%)
17以上
車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。
神鋼 Z-44相当。
用途車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。
仕様
神鋼 ZERODE-44相当品
種別
被覆アーク溶接棒
JIS規格
Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)
被覆系
ライムチタニヤ系
特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。
用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛り
タイプ
軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ
JIS規格
Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)
被覆系
高酸化チタン系
溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。
タイプ
軟鋼重量構造物全姿勢溶接用
JIS規格
Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)
被覆系
イルミナイト系
色
棒端色:黄色
RoHS指令(10物質対応)
対応
低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。
同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。
再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
JIS規格
Z3211E4303U (旧Z3211D4303)(Z-44相当品)
仕様
神鋼 ZERODE-44相当品
溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。
特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。
また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。
色
棒端色:緑色
規格
特許第1533782号
吸収量
95J/エネルギー(一例)
伸び(%)
30(一例)
AWS規格
AWS A5.1 E6019該当
引張強力(N/mm2)
450(一例)
降伏点(N/mm2)
400(一例)
薄、中版の溶接に適した全姿勢用ライムチタニヤ系溶接棒です。被覆剤中に鉄粉を含有しているため、再アーク性が優れビートの伸びも良いので、タック(仮付け)溶接、断続溶接、すみ肉溶接などに適しています。
棒径3.2mm以下では立向下進溶接も可能です。
色
棒端色:銀灰色、二次着色:オレンジ色
吸収量
110J/エネルギー(一例)
伸び(%)
31(一例)
引張強力(N/mm2)
460(一例)
降伏点(N/mm2)
410(一例)
ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接
タイプ
490N/mm2級高張力鋼用
JIS規格
Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)
AWS規格
A5.1 E7016該当
色
棒端色:青白色、二次着色:白色
備考
船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。
用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。
色
棒端/オレンジ
JIS規格
Z3211 E4303
被覆
ライムチタニヤ系
RoHS指令(10物質対応)
対応
最もベーシックな低水素系棒です。
X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。
技能検定用としても使用されます。
便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。
JIS規格
JIS規格外 E4313(旧D4313)相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
日亜溶接棒(ニッコー熔材工業株式会社)を小口販売用に再梱包した商品です。
JIS規格
Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)
被覆系
高酸化チタン系
NZ-11は溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接してもピット、ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。また、一般汎用棒に比べ湯流れ、スラグの剥離性、スパッタ量など溶接作業性に対する改善をしています。
用途住宅建材、水道管、ガス管などの亜鉛目付量の多いめっき鋼材および電気めっき鋼材の全姿勢溶接。
色
棒端/緑
JIS規格
Z3211 E4340
被覆
特殊系
RoHS指令(10物質対応)
対応