- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 電気溶接機
- 溶接機 半自動のおすすめ人気ランキング
溶接機 半自動のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新395件の「溶接機 半自動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接機」、「半自動溶接機 部品」、「半自動溶接機 ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。
使用率(%)
30
付属品
トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器
トラスコ品番
465-1731
幅(mm)
310
質量(kg)
50
高さ(mm)
510
奥行(mm)
436
ワイヤー径(Φmm)
0.6・0.8
出力電圧(V)
14~26
入力電圧(V)
三相200
定格入力(kVA)
6
電流範囲(A)
20~160
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー
自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に
種別
軟鋼用
質量(kg)
0.8(箱、リール含まない)
溶接電流(A)
35~140
リールサイズ(mm)
100(外径)×45(高さ)×16(穴径)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
ワイヤー種類
フラックス入り
ステンレス用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー
自動車板金、農機具、建築金物などステンレスSUS304の溶接に
種別
ステンレス用
質量(kg)
0.45
ワイヤー径(Φmm)
0.8
ワイヤー長さ(m)
約135
板厚(mm)
0.8~4
溶接電流(A)
35~140
リールサイズ(mm)
100(外径)×45(高さ)×16(穴径)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
ワイヤー種類
フラックス入り
1巻(0.45kg)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
セット内容
電源本体のみ
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60共用
相数
三相
出力端子
銅板型端子(M8ボルト付属)
革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。
定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。
オイルガードを標準装備しました。
クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。
低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。
溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。
現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。
電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
使用率(%)
100
幅(mm)
560
径(Φmm)
【溶接棒】2.0~6.0
奥行(mm)
1410
電圧(V)
三相200
タンク容量(L)
37
使用燃料
軽油
騒音値(dB)
64/66(50/60Hz)
連続運転時間(h)
16.6/12.5(50/60Hz使用率50%時)
エンジンタイプ
クボタD722
電流範囲(A)
40~320/50~340(50/60Hz)
出力(kVA)
10.4/11.4(50/60Hz)
NETIS番号
CG-120023-VE
半自動溶接機用のスプール軸に取り付けます。Nフレコンが取り付けることができます。
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)
100
出力電流(A)
40
適合溶接棒(mm)
低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)
付属品
手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)
質量(kg)
6
電源コード(m)
1.8(直付)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
220×120×220
定格使用率(%)
20
使用率(%)
20
定格入力電流(A)
15
小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 !
高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
電圧(V)
単相200
適合溶接棒(mm)
Φ2.6~5.0
定格使用率(%)
20
型式
K-3M9(内蔵形電撃防止装置)
質量(kg)
34
定格出力電流(A)
250
定格入力(kVA)
18.5
最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
255×410×400
定格負荷電圧(V)
32.5
定格入力(kW)
12.4
出力電流範囲(A)
75~250
最高無負荷電圧(V)
70(溶接機)
出力側無負荷電圧(V)
24
使用溶接ケーブル(mm)
38
型式検定合格番号
第E056号(内蔵形電撃防止装置)
用途アーキュリー半自動溶接機補修部品
適合
アーキュリー120,160
部品名称
ソリッド用チップ
適合
【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW
セット内容
電源本体のみ
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~220)/AC220(変動許容範囲:198~242)/後面スイッチ切替
機能
(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ
時間
【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)
相数
三相
制御機能
(波形)ボリューム設定 弱~強
溶接方法
CO2/MAG
端子
(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子
銅板型端子(M8ボルト付属)
革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。オイルガードを標準装備しました。
クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。
現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
定格使用率100%で余裕の定格出力電流270/290A(50/60Hz)を実現。オイルガード標準装備。低燃費効果に優れたエコ溶接機能付き。
クラス最小幅で運搬性向上。電撃防止機能付き。溶接特性切替機能付き「垂下特性」「定電流特性」。
定格使用率(%)
溶接:100
周波数(Hz)
発電:50/60
定格電圧(V)
発電:単相100(50Hz)、単相110(60Hz)、三相200(50Hz)、三相220(60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1410×560×823
定格電流(A)
発電:単相:30×1個、15×4個 合計で83/91(50/60Hz)、三相:30/30(50/60Hz)
定格出力電流(A)
溶接:DC270(50Hz)、DC290(60Hz)
使用燃料
軽油
機能
発電・溶接同時使用、オイルガード付、電撃防止機能付、漏電遮断器付き、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き
燃料タンク容量(L)
37
適合溶接棒(mm)
2~6
連続運転時間(h)
溶接:使用率100%時:約10(50Hz)、約8.0(60Hz)、使用率50%時:約16.6(50Hz)、約12.5(60Hz) / 発電:約12(50Hz)、約10(60Hz)
エンジンタイプ
クボタ水冷ディーゼルD722
電流調整範囲(A)
溶接:DC40~DC320(50Hz)、DC50~340(60Hz)
定格出力(kVA)
発電:単相8.3/9.1(50/60Hz)三相10.4/11.4(50/60Hz)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
12/3000(50Hz)、14.4/3600(60Hz)
騒音値(dB(A)/7m)
64(50Hz)、66[LwA91](60Hz)、59(エコ時)
定格使用率100%で4mm棒を2人同時溶接も可能なハイスペック機を発売しました。
現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。
電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。
溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。
1人/2人溶接自動切替機能を新開発し、1人⇔2人、小⇔大電流の切替を本機まで戻って操作する手間が省けます。
用途現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。
電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
大容量三相電源も装備し、あらゆるニーズに活躍するスーパーウェルダーです。
トラスコ品番
144-0511
セット内容
スターターキー、サイドドアキー、ターミナルキャップ、アース棒
幅(mm)
560
質量(kg)
357
高さ(mm)
823
奥行(mm)
1410
電圧(V)
三相200
タンク容量(L)
37
キャスター
無し
使用率(%)
100
使用燃料
軽油
騒音値(dB)
64/66(50/60Hz)
適合溶接棒(mm)
2.0~6.0(1人)、2.0~4.0(2人)
連続運転時間(h)
16.6/12.5(50/60Hz 使用率50%時)
エンジンタイプ
クボタ D722
電流範囲(A)
75~320/95~340(1人、50Hz/60Hz)、40~185/50~195(2人、50Hz/60Hz)
出力(kVA)
10.4/11.4(50/60Hz)
NETIS番号
CG-120023-VE
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
翌々日出荷
仕様
自動点火
質量(g)
744
温度(℃)
1800
熱量(kw)
2.91
火炎形状
ジェットスクリュー炎
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
セット内容
電源本体のみ
質量(kg)
148
電流(A)
クレータ:60~500
電圧(V)
クレータ:16~45
定格周波数(Hz)
50/60兼用
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~220)
定格出力電流(A)
60~500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
436×675×762
定格入力(kVA)
31.9
相数
三相
定格入力(kW)
28.1
定格出力電圧(V)
16~45
定格使用率 [10分周期] (%)
60
1台
¥589,800
税込¥648,780
4日以内出荷
現場でのセルフシールド溶接に対応!最大溶接電流500A出力できます。2人同時で250Aの連続溶接が可能!使用率100%の溶接電流が250Aにパワーアップ。アイドリングストップ機能付で燃料消費量・CO2排出量を大幅削減します。単相・三相交流電源装備三相は最大15kVA 発電可能です。エコベース搭載の環境対応ボディ
その他
【排出ガス指定】第3次
質量(kg)
【整備】665
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
【エコベース】80
定格電圧(V)
【直流溶接電源】1人:38.0/39.2、2人:29.6/30.0【セルフシールド溶接】1人:36.5/38.0、2人:26.0/26.5【三相】200/220【単相】100/110
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1680×750×1020
燃料
軽油
定格電流(A)
【セルフシールド溶接】1人:450/480、2人:240/250【直流溶接電源】1人:450/480、2人:240/250
定格出力(kW)
【セルフシールド溶接】1人:16.4/18.2、2人:6.2×2/6.6×2【直流溶接電源】1人:17.1/18.8、2人:7.1×2/7.5/2
騒音値(dB)
音響パワーレベル LwA:95/騒音指定:超低騒音型
乾燥質量(kg)
600
燃料タンク容量(L)
56
適合溶接棒(mm)
1人:2.6~8.0/2人:2.0~4.0
エンジンタイプ
クボタ V1505-K3B
定格使用率(%)
100
電流調整範囲(A)
1人:60~480/60~500、2人:30~240/30~250
定格出力(kVA)
【三相】15【単相】9.0/9.9
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
翌々日出荷
一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。
小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。
標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。
4段階切替による出力の微調整が可能です。
便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。
使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
電源(V)
100/200
定格周波数(Hz)
50/60兼用
定格二次電流(A)
DC30~140
絶縁階級
H種
溶接方法
ノンガスワイヤ溶接
適合板厚
ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm。(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)。ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。
不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも自動アイドリングストップを装備しています。
小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。
定格出力電流(A)
80
使用率(%)
35
電源コード(m)
2
適合ワイヤ径(Φmm)
0.8
定格入力電流(A)
24.4
無負荷電圧(V)
19.5
定格入力容量(kVA)
2.44