溶接機カバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
127件の「溶接機カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発電機用カバー」、「屋外機カバー」、「カバー 溶接」などの商品も取り扱っております。
開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。 軽量のため、脱着が簡単です。 ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。 仕様 側面一面ファスナー付 材質 エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング 厚さ(mm) 0.1
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。 物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。 開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。 厚さ(mm) 0.3 パールホワイト(外側)/白(内側) 材質 (本体部)ポリエチレン(PE) ハトメ数 8 材質(シート) 萩原工業(スノーテック・スーパークール) 引張強度(N) 縦950、横850 ハトメピッチ(cm) 90 耐用年数(年) 約5
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


発電機用の収納カバーです。コリ、直射日光、長期保管時のキズから発電機を守ります。
用途発電機の保管に。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。 材質 PE 寸法(mm) 1300×1300×1300H 質量(kg) 約2.2 (表面)シルバー/(裏面)シルバー シート厚さ(mm) 0.3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷


故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。 風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。 人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。 ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。 汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質 ポリエステルタフタ コバルトブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm) 1000×1000 アズワン品番 64-0911-54
1個
1,498 税込1,648
当日出荷



焼却処理時のダイオキシン類の発生が少ない生地です。 糸入りで強度的に優れています。 中の商品の判別が可能です。
仕様 側面一面ファスナー付 材質 ポリオレフィン系樹脂 厚さ(mm) 0.23
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%) (直流溶接電源)50 周波数(Hz) (単相交流電源)50/60 燃料 ガソリン 始動方式 セル式ルコイル付
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




「スピードタイプ」「挟み込みタイプ」「蝶ネジタイプ」の3種類のターミナルに対応した汎用絶縁カバーです。
用途自動車の汎用ターミナルカバーとして 適合 スピードタイプ、挟み込みタイプ、蝶ネジタイプ 材質 ポリ塩化ビニール 質量(g) 27 対応 M-SB、M-SD、M-TB、M-TD
1個
269 税込296
当日出荷

溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。 溶接機の二次側端子のサイズに左右されることなくボルトで取り付け可能です。 TKJ-300のオス側と接続可能。
用途中・大型溶接機へのケーブル接続用 溶接電流(A) 100-300 全長(mm) 85 トラスコ品番 256-2138 質量(g) 125
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。 最高使用温度(℃) 60 材質 軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


本体にジャストフィットする発電機カバー カバー下部にゴムを縫製し、よりフィット感をアップしました。 除雪機カバーと同じ420デニールの強度のある生地を採用しました。
メーカー YAMAHA
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【特徴】超遮断熱仕様 【用途】パレタイズ貨物に対するパレットカバーであり、保温・保冷・定温・遮熱・断熱・遮光用。 【仕様】両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。バブルを2層にした極厚タイプで超遮断熱タイプとなります。また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です。バブルによる緩衝性能もあります。正面ファスナー開閉仕様で使い勝手が良いです。医薬品・食品・化学品などの輸送、保管に最適な超遮断熱パレットカバーです。【備考】パレットカバーのサイズに合うパレタイズ貨物へご使用ください。キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。
用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。 仕様 ファスナー有り 材質 アルミ蒸着PET、ポリエチレン 厚さ(mm) 8
1枚
23,980 税込26,378
当日出荷