溶接用指サックのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
112件の「溶接用指サック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指保護テープ」、「指先のみ 手袋」、「指先包帯」などの商品も取り扱っております。
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

有機溶剤の指先作業用として、金属表面処理・洗浄・清拭等に使えます。
材質 PU(ポリウレタン) 厚さ(mm) 0.25 グレー 機能 耐溶剤 全長(cm) 7
1ケース(30個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮性の高いゲル素材で、指を包み込みながら保湿ガードします。 薄型ですので肌にフィットし、指の曲げ伸ばしも容易です。 着けたまま水仕事も可能です。
材質 エラストマー 全長 約38mm アズワン品番 8-5412-01 適合寸法(cm) (指周囲)4~7cm
1袋(3個)
1,898 税込2,088
当日出荷

軽い接着性があり着脱が簡単 バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として 幅(mm) 20 長さ(m) 30 仕様 バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
789 税込868
当日出荷

親指と人差し指を刃物から防御します。 包丁、カッター、彫刻刀など、押さえる指側に装着して保護します。
質量(g) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ケブラー繊維を使用した耐切創指サックです。
用途指先の危険作業に イエロー 材質 ケブラー100%薄地ニット(10ゲージ) 入数(双) 10 ゲージ数 10
1セット(10個)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親指以外の4つの指に使用できます。 アルミニウムステーにより固定力を強化しています。 伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
サイズ フリー 材質 ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム アズワン品番 7-4295-01 洗濯方法 手洗い
1個
719 税込791
当日出荷

高強度繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地を使用した耐切創カバーです。ガラス片やカッターなどから指先を守ります。
厚さ(mm) 2.7
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA334B 材質 外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット 幅(mm) 850 質量(g) 600 長さ(m) 0.85 連続使用温度(℃) 1000 融点(℃) 1760 瞬間耐熱温度(℃) 1650
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

1個
1,530 税込1,683
当日出荷

Clover(クロバー)フリーシンブル
爪が長くても使えて、サイズ調節可能な、指先にフィットするシンブルです。
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先を安全に優しく保護する指専用包帯です。 綿糸と弾性ゴム糸の特殊交編織で、縫い目がなく、どの指にもピッタリします。
寸法(mm) 20×65
1個(3本)
279 税込307
当日出荷

合成ゴム(NBR)製帯電防止指サック。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミ混入を防ぎます。 ノンパウダー、ノンシリコンで貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含まないクリーンな指サックです。
乳白色 材質 合成ゴム(NBR) 長さ(mm) 48 厚さ(mm) 0.11~0.14 タイプ 無硫黄 入数(双) 500 加工 (NBR) 機能 帯電防止 全長(cm) 4.8 表面抵抗値(Ω) 1010 表面抵抗率(Ω/sq) 1010 RoHS指令(10物質対応) 対応 粉有無 粉無
1袋(500本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

立体縫製の技術により実現。 指の形にぴったりフィットしたこれまでにない形の皮シンブルです。 トップからサイド前継ぎ目がなく、腹側は全面二重皮で安心です。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防刃制に優れたトワロン繊維を使用した3本指タイプ。 指先腹部は滑り止め付で安全性を高めています。
タイプ 3本指タイプ、左右兼用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。 独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。 また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。 電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質 合成ゴム(NBR) 長さ(mm) 55 厚さ(mm) 0.1 水色 入数(双) 1000 加工 (NBR) 機能 帯電防止 全長(cm) 5.5 表面抵抗値(Ω) 1010 表面抵抗率(Ω/sq) 1010 RoHS指令(10物質対応) 対応 粉有無 粉無
1袋(1000本)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープ・シールがくっつきません!
用途テープ・シール貼り用サック 仕様 口巻き:あり、表面ザラ加工:あり 材質 シリコンゴム 形状 ストレート 厚さ(mm) 0.35±0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 シール防着、非粘着性
1袋(2本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自着性と手切れ性を持った低粘着の指カバーテープです。 巻き直しができ、巻いてから押さえるとより密着します。 伸縮性に富んでおり約2倍位まで伸びます。 白いラインが鮮明に見える方が接着面になります。
用途作業性を高めるための指用テープ ベージュ 材質 不織布 幅(mm) 約25(縮小時) 長さ(m) 約7.5(縮小時)
1巻
289 税込318
当日出荷

肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。 均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。 丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。 シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用 材質 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1袋(10個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。 0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」 ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。 製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 全長(cm) 30 厚さ(mm) 0.2
1双ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)