- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 溶融亜鉛メッキのおすすめ人気ランキング
溶融亜鉛メッキのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新1,524件の「溶融亜鉛メッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーチスクリューボルト M12」、「ステンレス単管クランプ」、「固定アングル」などの商品も取り扱っております。
用途後付けアンカーボルトM16アンカー同等品
無筋コンクリート基礎用
材質
JIS G-3101(SS400)
付属品
コーチスクリューボルト(M12×100mm)1本、全ネジアンカー(M16×120mm 座金・ナット付)×2本、ケミカルアンカー(打込み型、径17×100mm)×2本
表面処理
溶融亜鉛メッキ
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる。LLSは、はしご取付金具LH、LHS、LHZ適応はしごです。交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます
材質
アルミ合金
取扱説明書
(1.34MB)
最大使用質量(kg)
150
マルチアングル接続用カナグに新たなラインアップが登場 !
マルチアングルを差し込み、ボルトで固定するだけで確実な接続が可能です。
従来品より穴幅が大きいのでボルトが通り易くなっています。
適合
L-40W、L-40WP、L-406W
薄板加工品でも頭が出っ張らない。アルミ材に対しても耐食抜群。
塗装系・溶融亜鉛メッキ以上の耐食性能を発揮。
相性の悪い亜鉛メッキ鋼板・アルミ材にも強い。
キズに強い。キズが付いてもシリカ成分で自己修復。
用途階段のノンスリップ、配線・配管サドル留め、スイッチボックス、ドア枠、空調機器、照明器具などの取付に。
ねじの呼び
M4
下穴径(Φmm)
3.4
単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。耐久性に優れています。
用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用
材質
スチール、溶融亜鉛メッキ
仕様
溶融亜鉛メッキ製クランプ
トラスコ品番
856-6877
厚さ(mm)
2.8mm
質量(g)
640
タイプ
直交型
適合パイプ径(Φmm)
48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1224
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
カブセ
材質
鉄(溶融亜鉛メッキ)
ピッチ(mm)
3
頭部対辺(mm)
36
入数
1個
ねじサイズ
M24×80
1袋
¥795
税込¥875
翌日出荷
表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様
幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R
材質
スチール(鉄)
厚さ(mm)
3.2/4.5/6.0
仕上
ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)
サービス分類
オーダー・加工
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ
材質
外枠・内枠:アルミ合金押出形材 金具:溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)
465×465
枠幅(mm)
30
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
鋼板(SPHC)溶融亜鉛ー錫の合金メッキ
材質
鋼板(SPCH)
セット内容
金具4個、取付ボルト付
板厚(mm)
6
後付けM12アンカーボルト
ホールダウン金物と筋かい金物の複合が可能
用途M12アンカーボルトの代わりとして土台の引抜け防止になります。
ガードブーメランやガードピース金物と組み合せることにより、20kNと同等品になります。
材質
JIS G-3101(SS400)
付属品
コーチスクリューボルト(M12×100mm)×1本、全ネジアンカー(M12×115mm ナット1個付)×2本、ケミカルアンカー(径13×100mm)×2本
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×340
表面処理
溶融亜鉛メッキ
さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
用途亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。
成分
96%亜鉛含有
色
グレー
乾燥時間(分)
30(23℃)
膜厚(μm)
80(40μm×2回塗)
危険物の類別
第四類
特性
さび止め
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
96
単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。耐久性に優れています。
用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用
材質
スチール、溶融亜鉛メッキ
仕様
溶融亜鉛メッキ製クランプ
トラスコ品番
856-6878
厚さ(mm)
2.8mm
質量(g)
640
タイプ
自在型
適合パイプ径(Φmm)
48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1224
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エスコ品番
EA997LD-1
寸法(mm)
465×465
色
ホワイト
材質(枠)
アルミ合金押出形材
枠幅(mm)
30
材質(金具)
溶融亜鉛メッキ鋼板
1個
¥2,950
税込¥3,245
当日出荷
材質
鉄(溶融亜鉛メッキ)
ピッチ(mm)
3
頭部対辺(mm)
36
入数
1個
ねじサイズ
M24×100
1袋
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
抗菌剤含有のパイプを採用。
樹脂被服鋼管+溶融亜鉛メッキ処理パイプ、パイプは樹脂被覆鋼管で内側まで溶融亜鉛メッキを施しており、サビにくく耐久性に優れています。
亜鉛の緻密な酸化被膜が鉄を強力に保護し腐食を抑制します!
鋼管の内面にも溶融亜鉛メッキを施した樹脂被覆パイプなので、内側からのサビにも強く、食品工場等、湿度の高い環境下でも耐久性・対候性に優れます。
仕様
●色:ピュアホワイト(WP)●被覆径(mm):27.5●鋼管径(mm):25.5●鋼板厚:0.7●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板●質量(g/m):540●被服樹脂:抗菌剤配合AAS樹脂●長さ(mm):4020
アズワン品番
67-9208-94
1セット(5本)
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷