- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 滑り止め ゴム足のおすすめ人気ランキング
滑り止め ゴム足のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新245件の「滑り止め ゴム足」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「底足 ゴム」、「ゴム 足 ネジ」、「ゴム足 12mm」などの商品も取り扱っております。
底部には滑り止め用のEVAパッドが付いています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
色
透明
硬度
アスカーC67
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。
温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐候性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別
耐震マット
材質
ウレタンエラストマー
色
透明
接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。
材質
天然ゴム
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等
材質
(シャフト)SWCH(黒) 。(ナイロンワッシャー)PA/原色 。(カバー)SPC(黒) 。(芯金)SPCC。(足ゴム)EPDM/黒色 。(E形止め輪)SUS304
表面処理
三価クロメート
移行汚染度
3級相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
合成ゴム
色
黒
寸法a(mm)
-
寸法b(mm)
-
寸法h(mm)
-
入数
10/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。
耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。
耐摩耗性に優れています。
緩衝作用、制振作用があります。裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
用途計測器・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
材質
ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒色
質量(g)
2
種類
ゴム足
硬度
50°±5°
取付板厚(mm)
~2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥479
税込¥527
当日出荷
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質
EPDM
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
約60°
材質(ワッシャー)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
底部に滑り止めパッドが付いたホットスタンプ仕上げの樹脂製の化粧足です。
オーディオ機器用として最適です。
材質
ABS(UL94HB)/ポリエステル/EVA
入数
4/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。
ゴム部は、耐水・防水性に優れています。
はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用
階段のステップ・スロープや床の滑り止めに
棚の落下防止用に(地震対策)
主な用途
滑り止め用
接着テープ付の半球型ゴム足です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具などによって床が傷つくのを防ぎます。家具やイスの脚を直接乗せるタイプ。安全に考慮ししっかり止まるタイプです。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
形状
円
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など
材質
ポリウレタン
色
クリアー
特性
耐摩耗性
色(本体)
B(黒)
ワッシャー入りです。硬度:65
材質
スチレンブタジエンゴム(SBR)
色
(本体)ブラック、(ワッシャー)素地
種類
ゴム足
硬度
65°
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼(SUS430)
仕様
色移行しない材質です
材質
エラストマ
色
ブラック
入数
10/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応