滑走剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「滑走剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑りやすく スプレー」、「556シリコンスプレー」、「金属艶出し」などの商品も取り扱っております。
浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入り組んだ刃物部分にも付着し、速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプですから、繊維類の染色を汚したりプラスチックを溶かしたりしません。 無臭・無害で刃物や機械等を錆びさせません。
用途各種刃物部、縫製用裁断機、紙工用断裁機、製本用ミシン作業台、木工用機械その他各種断裁機のドライ盤の滑走。 印刷物のすべり艶出し。 種別 滑走艶出し剤 成分 シリコーンオイル、LPG 使用温度範囲(℃) -50~200 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 309mL
1本(420mL)
769 税込846
当日出荷

シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。 無色 使用温度範囲(℃) -20~200 成分 ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(420mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。 スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。 使用温度範囲(℃) -20~70 容器 スプレー缶 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(220mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 成分 シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃) -50~100 性質 非水溶性 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印刷・製本業界などで使用されている断裁機専用に開発された潤滑・防錆剤です。 他社には無い特殊シリコーン定着剤を採用しておりますのでシリコーンの飛散を最小限に噴霧することが出来ます。 また、石油系やアルコール系などの可燃物質は入っておりませんので消防法による保管規定は該当いたしません。 安全と機能性を重視した商品となっております。
用途印刷・製本関係機械器具・木工機械等の防錆・滑走、光沢静電・帯電防止剤です。 成分 LPG 可燃性 使用温度範囲(℃) -50~200 保存方法 常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 17mL RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(480mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。 容量(mL) 420 質量(g) 350 成分 シリコーンオイル 使用温度範囲(℃) -50~200 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(420mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。
成分 特殊シリコーン、噴射剤 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 20mL 毒劇区分 普通物 化学物質安全性参考資料
1本(420mL)
549 税込604
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)PN55
水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。
用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆 性能 屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111 種別 水置換性防錆浸透油 使用温度範囲(℃) -10~130 成分 石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG タイプ 防錆潤滑 臭気 無臭 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 210mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。 アズワン品番 6-376-01 使用温度範囲(℃) -50~180℃ 成分 ジメチルポリシロキサン TGK品番 940-18-18-21 トラスコ品番 126-1231 主成分 LPG 耐熱温度(℃) 250 粘度 1000cs 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 1kg RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)シリコンスプレー EX
高純度シリコーンを100%配合したシリコーンスプレーです。 無溶剤タイプなので、金属・繊維・木材・樹脂・紙等を傷めることがありません。 潤滑以外にも艶出し・成形品の離型等幅広く使用することができます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属・木材・ゴム・プラスチック摺動部の潤滑・艶出し 樹脂成形品の離型 危険物の類別 非危険物
1本(420mL)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど 適合規格 FDAのCFR21-178.3570規則 主成分 シリコーンオイル、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(430mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入りくんだ刃物部分にも付着し速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプで、繊維類の染料を浸したりプラスチックを溶かしたりしません。 容量…420mL
1個
999 税込1,099
当日出荷

無溶剤タイプなので素材にやさしく、金属以外にもプラスチック、木、ゴムなどあらゆる素材の滑り性を向上させます。ベタつきの少ない無香性のシリコーン系潤滑剤です。あらゆる素材のツヤ出しにも使用できます。
用途敷居、家具、建具、ミシン、キャスターなどの滑り性の向上に。釣用リール、玩具、工具、農機具、断裁機、自動車、オートバイなどの潤滑に。 透明 使用温度範囲(℃) -50~200 主成分 シリコーンオイル 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(70mL)ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑走・持久力・耐水性能が飛躍的に向上!シリコンルブスプレーが持つ各種性能をグレードアップ! 卓越した滑走力であらゆる箇所の摩擦を低減します。 優れた耐久力によってメンテナンス頻度を抑えます。 耐水・耐熱性にすぐれ、水や熱にさらされる場所でも長期間効果が持続されます。 無溶剤タイプの為、金属・プラスチック・ゴム・木・紙など様々な素材に使用出来ます。 噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WEYスプレーです。
危険物の類別 非危険物
1本(420mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐寒温度-50℃~+20℃対応。 無溶剤タイプなので樹脂・ゴムを傷めません。
質量(g) 341 使用温度範囲(℃) -50~+250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 203×66×66 危険物の類別 非危険物
1本(420mL)
579 税込637
当日出荷

スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -20~70 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンフロン・無色・浸透性良好・速効性・速乾。摩擦軽減効果・はっ水効果・防汚効果
用途金属や木部のすべり向上。戸車・ギア部・引き出し・ファスナーなどの滑走とキシミ音防止。刃物の切れ味向上。機械の焼付防止。 付属品 ガス抜きキャップ 成分 シリコーン樹脂系 トラスコ品番 356-2697 無色透明 使用温度範囲(℃) -20~80 主成分 シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
909 税込1,000
当日出荷

フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース -50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。 ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。 釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。 中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。 グリス種類 シリコーングリース 使用温度範囲(℃) -50℃~250℃ 主成分 シリコーングリス 危険物の類別 非危険物
1本(180mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -20~70 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。 ちょう度(25℃、60W/min) 260、約320 増ちょう剤 リチウム石鹸 仕様 加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。) 成分 メチルフェニルシリコーンオイル 使用温度範囲(℃) -40~180 比重 1.05(25℃) 離油度 2.5(150℃×24hr、wt%) 外観 白色~灰褐色ペースト状 危険物の類別 非危険物
1本(220mL)
2,198 税込2,418
当日出荷