漏斗 ホース付きのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「漏斗 ホース付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏斗 ホース」、「じょうご チューブ」、「排水 じょうご」などの商品も取り扱っております。
農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。 長さ(mm) ジャバラ:270 先端寸法(mm) ジャバラ:14 外径(Φmm) じょうご部:約165 危険物の類別 非危険物
1個
989 税込1,088
当日出荷

耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など 材質 (ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP 寸法(mm) (ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7 容量(mL) 1200 質量(g) 240
1個
699 税込769
当日出荷

1袋(4セット)
2,898 税込3,188
当日出荷

伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。 分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。 伸縮範囲(mm) 140~270 ノズル 取り外し可 危険物の類別 非危険物
1個
639 税込703
当日出荷

エンジンオイルやミッションオイルの補充に便利なロートです。 給油口の狭いエンジンや奥まったミッションのレベルゲージの差込口にも対応できます。
セット内容 タンクASSY、ホースASSY(Φ12)、プラホース(Φ9.5)、Sフック、ホースバンド 質量(kg) 0.683 ケース寸法(mm) 260×260×200 危険物の類別 非危険物
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

材質 スチール 仕様 フィルター付 エスコ品番 EA992BM-1 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 【じょうご】145×135、【フレキシブルノズル】17×300 先端ノズル径(Φmm) 16
1個
3,590 税込3,949
当日出荷

用途1L缶や4L缶からの注油に。 材質 PP 質量(g) 70 容量(L) 0.85 口径(Φmm) 27 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 142×147×95 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷


寸法(mm) 150(ジョーゴ径(mm)) 口径(Φmm) 14.5(ジョーゴ出口) ホース長さ(cm) 60 ホース口径(mm) 13 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

耐油、耐薬品性に優れています。 じょうごとホースは取り外し可能 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm) 160 材質 高密度ポリエチレン 仕様 フィルター付 先端ノズル径(Φmm) 20
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。
付属品 液だれ防止キャップ ノズル長(mm) 530 材質 ポリエチレン メモリー なし 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質 HDPE
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビニールチューブ付。
口径(Φmm) 135 材質 コポリマープラスチック エスコ品番 EA992BE-3A 質量(g) 50 チューブ径(Φmm) 12.7 先端ノズル径(Φmm) 12.7 チューブ長さ(mm) 352
1個
630 税込693
当日出荷

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質 シリコン製 高さ(mm) 55~130(未使用時~使用時) 外径(Φmm) 17(差し込側)、80(注入口側)
1個
549 税込604
当日出荷

長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm) 外径/22、内径/18.5 ノズル長(mm) 530 セット内容 オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー 材質 ポリエチレン 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。 危険物の類別 非危険物
1個
819 税込901
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷