- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 漏斗 大型のおすすめ人気ランキング
漏斗 大型のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新163件の「漏斗 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏斗 30cm」、「特大 漏斗」、「樹脂ホッパー」などの商品も取り扱っております。
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質
HDPE
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。別売のフィルターをロートにセットすることで、異物の混入を防ぎます。
材質
ロート/PP
角度(°)
(ロート) 60
大型ドラム用のロートで6mm厚の回転成型品です。
材質
LDPE
寸法(mm)
(円錐部)370Φ(O.D.)×120H
全長(mm)
390
容量(L)
25
呼び径(mm)
360
足外径(Φmm)
51
フランジ外径(Φmm)
433
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
材質
PE
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
139
穴径(Φmm)
26
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
用途1L缶や4L缶からの注油に。
材質
PP
質量(g)
70
容量(L)
0.85
口径(Φmm)
27
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
142×147×95
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質
HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)
-30~70
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質
PE(ポリエチレン)
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。
腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質
アルミニウム
材質
アルミ二ウム
大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。
材質
ロート/PP
全長(mm)
440
容量(L)
12.5
口径(Φmm)
350
角度(°)
(ロート) 60
足長(mm)
170
アズワン品番
4-2229-03
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質
PE
口径(Φmm)
215
足径(Φmm)
(足口)31、(足下)23
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
1.68
容量(L)
15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
600×155
耐熱温度(℃)
93
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番
5-5008-01
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
108
上部内径(mm)
Φ154
下部内径(Φmm)
40±2~3
1個
¥3,594
税込¥3,953
当日出荷
材質
18-8ステンレス
材質
18-8ステンレス
上径(Φmm)
155
高さ(mm)
108
下径(Φmm)
26
TKG品番
9-0507-0301
TKG品番(2017)
6-0454-0401
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質
ポリプロピレン