- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 漏電測定のおすすめ人気ランキング
漏電測定のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新116件の「漏電測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏電遮断器テスター」、「漏電 チェッカー」、「漏電チェックテスター」などの商品も取り扱っております。
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替
ピークホールド機能付
用途店舗やビルなどの漏電管理に最適
付属品
携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書
適合規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能
0.01mA(最小)
連続使用時間(時間)
約40(オートパワーオフ約10分)
周波数範囲(Hz)
20~1k(40~1k:400A)
応答時間(秒)
約2
使用電池
単4乾電池R03(1.5V)×2
外部磁界の影響
100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下
被測定導体径
最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
185×81×32
確度
交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt (40/400mA)、±1%rdg±5dgt (0~350A)、±2%rdg (350.1~399.9A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt (20Hz~1kHz) (40/400mA)、±2.5%rdg±10dgt (40Hz~1kHz)(0~350A)、±5%rdg (40Hz~1kHz) (350.1~399.9A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
全ての漏電トラブルに、新Iorロガー登場!
最大4系統を同時測定、ロギング
様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線)
高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現
業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能
軽量背面マグネット付だから本体をそのまま取り付け可能
通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
周波数(Hz)
40~70
測定方式
40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出
結線方式
単相2線、単相3線、三相3線、三相4線
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリーカード
SDカード(2GB)※標準付属
電流レンジ
10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様
精度測定レンジに対し±5%。電源LR-44又はSR-44×2ヶ。寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120g。オプション10台収納トランクケース \18,000。測定機能交流漏れ電流(クランプ式)。測定範囲15mA。動作時間20ms。動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅。測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)
トラスコ品番
838-4968
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
漏電ブレーカの良否判定に最適!
簡単操作(リモート測定)
電圧自動判別
動作時間測定
感度電流測定
接触電圧自動検出
防塵防滴
バックライト
付属品
7128A(専用測定コード)、7129A(専用ワニグチコード)、8017(先端金具ロング)×2、9121(肩掛けベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書、肩掛ベルト、コードケース、単3形乾電池R6×8
測定範囲
×5:試験時間0ms~200ms、×1:試験時間0ms~2000ms、×1/2:試験時間0ms~2000ms、感度電流:定格感度電流の40%~110%(5%毎に電流上昇)試験時間300ms×15回
電圧(V)
電圧測定:測定範囲(80V~450V 50/60Hz)/確度(2% rdg ± 4dgt)
適合規格
IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 400V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61557-1、6、IEC 60529 (IP54)
定格電圧(V)
100±10%、200-10%~32%、400±10%(50/60Hz)
耐電圧
AC3700V/1分間(電気回路と外箱間)
表示
1999(3 1/2桁)大型LCD
測定回数
1200回以上(×1/2レンジ100mAにて30秒間隔で測定)
機能
パワーセーブ:(1) スイッチ操作後約3分でLCD表示が消えパワーセーブ状態、 (消費電流約70μA)になります。(2) バックライト点灯後約1分間でバックライトが消灯します。
レンジ
×5、×1、×1/2、感度電流(mA)
使用電池
単3形乾電池R6(1.5V)×8
使用温湿度範囲
0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)
保存温湿度範囲
-20℃~60℃、相対湿度85%(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
167×186×89
確度
×5:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1/2:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=-8%~-2%、感度電流(mA):各ステップの試験電流に対し-4%~+4%
定格感度電流(mA)
×5:15/30/50/100、×1・×1/2・感度電流:15/30/50/100/200/500
絶縁抵抗
10MΩ以上/1000V(電気回路と外箱間)
RoHS指令(10物質対応)
対応
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付
ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適
付属品
携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書
適合規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能
0.01mA(最小)
連続使用時間(時間)
約24(オートパワーオフ約10分)
周波数範囲(Hz)
20~1k(40~1k:400A)
応答時間(秒)
約2
使用電池
単4乾電池R03(1.5V)×2
外部磁界の影響
100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下
被測定導体径
最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
185×81×32
確度
交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
工場・ビルなどの保守管理でお困りの方にIorによる漏電探査の決定版
・最大4系統を同時測定
・様々な結線方式に対応
【単相2線・単相3線・三相3線・三相4線】
・高調波測定の影響を受けない高精度なIor測定を実現
・業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能
・通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
電源
外部:AC100~240V(50/60Hz) 7VAmax 使用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×57×165
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数切り替え機能により商用周波数成分のみの漏れ電流も計れます。リーク電流測定が可能な中口径タイプです。負荷電流は400Aまで測定可能です。
用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用。
付属品
取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)
耐電圧
AC 4240V 5秒間
電源自動OFF
約10分
応答時間
約2秒
消費電流(mA)
約13
最大表示
3999カウント
クランプ径(Φmm)
40
レンジ切替
マニュアルレンジ
使用温湿度範囲
0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)
電池寿命(連続時間)
約40時間
検波方式
平均値
データホルード
全レンジ使用可能
外部磁界の影響
100Aの近接状態でΦ15mmの導体で10mA以下
導体位置の影響
コア中央からの誤差はコア内の あらゆる位置において40/400mAレンジ:±5dgt 400Aレンジ 0~250A:±0.5%rdg±5dgtAC
安全規格
EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)
確度
(40mA/400mA)確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(20~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(0~350A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(350~400A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))5.0(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))2.0(50/60Hz)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
最大測定導体径(Φmm)
40
小型高性能漏れ電流クランプメータ。周波数特性切換スイッチ付。データホールドスイッチ付。オートパワーセーブ機能付。外部磁界の影響が極めて少ない設計
付属品
9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書
適合規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能
0.01mA (最小)
連続使用時間(時間)
約15(オートパワーオフ約10分)
応答時間(秒)
約2
使用電池
ボタン電池LR-44(1.5V)×2
被測定導体径
最大Φ24mm
オートパワーオフ
約10分
安全規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2。IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
149×60×26
確度
交流電流(50/60Hz):±3%rdg±5dgt(20mA/200mA/100A)、±5%rdg±5dgt(100.1~200A)・交流電流(WIDE):±2%rdg±4dgt(20mA/200mA/100A)(50/60Hz)、±5%rdg±6dgt(20mA/200mA/100A)(40Hz~400Hz)、±5%rdg±4dgt(100.1~200A)(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。
漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。
コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に
仕様
フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能
付属品
携帯用ケース×1、ストラップ×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1、単4アルカリ乾電池(LR03)×1
使用温度範囲(℃)
-10~65
適合規格
安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT Ⅲ 300 V、EMC:EN61326
測定方式
真の実効値方式(True RMS)
連続使用時間(時間)
32h(Z3210未装着時)、16h(Z3210装着時、無線通信)
測定周波数範囲(Hz)
40~999.9
その他の機能
コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定
表示範囲
ゼロ表示:5カウント以下
表示更新レート
5回/秒
外部磁界の影響
AC400A/mの外部磁界において:最大70mA(6000Aレンジ以下)、最大40A(6000Aレンジ以上)
保存温度範囲(℃)
-10~65
確度
範囲:0.6mA~600A
電圧レンジ(V)
[交流]機能なし
使用場所
屋内使用、汚染度2、高度2000mまで
測定可能導体径(Φmm)
24以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時)
出力機能
機能なし
クレストファクタ
4000カウント以下 4.5 、4000カウント超、6000カウント以下 3
ピーク検出
2ms以上(フィルター機能OFF時)
電流レンジ
[交流]60mA、600mA、6A、60A、600A、5レンジ、真の実効値整流
基本確度
[交流電流レンジ]45-66Hz:±1.5%rdg±5dgt(60.00mA~6.000A)±2.5%rdg±5dgt(60.00A~600.0A)
使用湿度範囲(%RH)
-10~40℃:80以下、40~45℃:60以下、45~65℃:50以下
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC4/40mA/100Aの3レンジ切換ピークホールド機能付
用途高感度タイプにより最小分解能0.001mAから測定が可能
付属品
携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書
適合規格
IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能
0.001mA(最小)
連続使用時間(時間)
約40(オートパワーオフ約10分)
周波数範囲(Hz)
20~1K
応答時間(秒)
約2
使用電池
単4形乾電池R03(1.5V)×2
外部磁界の影響
100AΦ15mm(導体径)の接近状態で約2mA
被測定導体径
最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
185×81×32
確度
交流電流(50/60Hz):±1% rdg±5dgt(4/40mA)、±1%rdg±5dgt(0~80A)、±5% rdg(80.1~100A)・交流電流(WIDE):±2.5% rdg±10dgt(4/40mA)(20Hz~1kHz)、±2.5% rdg±10dgt(0~80A)(40Hz~1kHz)、±10% rdg(80.1~100A)(40Hz~1kHz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
高調波の影響を除去できる切替スイッチ付 アナログ出力端子付
用途大口径コアの採用により3相一括測定に威力を発揮
付属品
携帯用ケース(9094)、006P×1個、取扱説明書
適合規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
アナログ出力
各レンジの最大値に対してAC/DC200mV(1000Aレンジは100mV)
分解能
0.1mA(最小)
連続使用時間(時間)
約60
周波数範囲(Hz)
40~1K
使用電池
006P(9V)×1
被測定導体径
最大Φ68mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
250×130×50
確度
交流電流(50/60Hz):±1.5%rdg±2dgt (200mA/2/20A)、±2%rdg±2dgt (200A、0~500A)、±5.5%rdg (501~1000A)・交流電流(WIDE):±1%rdg±2dgt (50/60Hz) (200mA/2/20A)、±1.5%rdg±2dgt (50/60Hz) (200A、0~500A)、±5%rdg (50/60Hz) (501~1000A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
設備の電源を切らずに絶縁管理、抵抗分漏洩電流(I0R)の測定が可能です。三相三線デルタ結線でR相T相の同時検出。I0R値とI0値を同時表示。交流負荷電流は500Aまで測定可能。
用途3相3線デルタ結線・単相3線・単相2線のI0Rの測定
仕様
●LPF機能:ON時●フィルター周波数性能:約150Hz●振幅比:150Hzで-3dB、180Hzで-7dB●抵抗分漏洩電流(Ior)1P(単相):0m~99.99mA、100m~999.9mA●抵抗分漏洩電流(Ior)3P(三相):0m~99.99mA、100m~999.9mA、1000m~1155mA
その他
Y結線ではIo測定は可能ですがIorの測定はできません。異容量三相4線では単相3線のIor測定は可能ですが、三相3線のIor測定はできません。(Ioは可)
付属品
テストリード : TL-26(全長約1.2m)延長用リードセット : TL-27(全長約3m)アリゲータクリップ : CL-26 スパイラルチューブ 8個 キャリングケース : C-I0R 取扱説明書
種別
IORリーククランプメータ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
206×83×38
交流電圧(V)
600
表示
液晶:最大9999カウント(上部及び下部数値部)
サンプルレート(回/s)
約4
絶縁抵抗(MΩ)
表示範囲:0~9.999(演算値)、確度:規定なし
使用環境
5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
漏れ電流(mA)
(交流)99.99m/999.9m
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
活線状態での絶縁管理を容易にする負荷電流も測れるIorリーククランプ 活線状態で抵抗分漏洩電流(Ior)を測定 三相三線Δ結線でR相とT相の同時地絡検出 クランプセンサ一体型 Ior値とIo値の同時表示 表示は2画面切替可能 最大値をホールドするMAXホールドモード ふらつきのある数字を読みやすくするAVGモード(移動平均値表示) データホールド機能 バックライト付き表示器 オートパワーセーブ(約30分)解除可単4形アルカリ電池2本で連続約170時間(約1週間)の長時間動作(負荷電流(A)測定時は約80時間) パソコンでデータ収集(別売オプションI0R-USBが必要)が可能
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様
精度測定レンジに対し±5%。電源LR-44又はSR-44×2ヶ。寸法・重量45(W)×95(H)×23(D)mm 約80g。オプション10台収納トランクケース \15,000。測定機能交流漏れ電流(クランプ式)。測定範囲15mA。動作時間20ms。動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅。測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)
トラスコ品番
838-4966
1個
¥15,980
税込¥17,578
23日以内出荷
仕様
漏電ブレーカーの良否判定に最適! 簡単操作(リモート測定)。 リモート測定機能を使用すれば、測定コードを端子につなぐだけで自動的に測定が可能です。最初に回路の電圧を表示し、1秒後に動作時間または感度電流の測定が開始されます。 電圧自動判別。 100V回路、200V回路、400V回路を自動的に判別するため電圧の切替が必要ありません。 感度電流測定。 試験電流を自動的に増加させ、トリップした時点での電流値を表示します。 接触電圧自動検出。 アースを用いた測定の際、接地不良による感電を防ぐため、漏電遮断器テスト時(試験電流を流したとき)に接地電極または保護導体の電圧を自動検出し、AC50Vにて測定を停止し、警告します。注:本器では、反限時形漏電遮断器において、試験電流:「定格感度電流の2倍」「500A」の測定ができません。(JIS C 8371)。上記以外の配線方法もありますので、詳細につきましては取扱説明書をご確認ください。×5|×1|×1/2|感度電流(mA)動作時間・感度電流測定|定格電圧100V±10% 200V-10~+32%。400V±10% 50/60Hz動作時間・感度電流測定|定格感度電流15/30/50/。100mA|15/30/50/100/。200/500mA|15/30/50/100/。200/500mA
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品
携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1
直流電圧(V)
419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)
表示
LCD、max 4199dgt
連続使用時間(時間)
120
機能
データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える
表示更新レート
400ms
防塵防水性能
IP40
導通(Ω)
50±40以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)
対応
セミオートレンジ・オートパワーオフ機能付です。
用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。
トラスコ品番
321-4273
最大表示
3200カウント
検波方式
平均値整流(MEAN)
リーク電流(mA)
30
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様
精度測定レンジに対し±5%。電源LR-44又はSR-44×2ヶ。寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120g。オプション10台収納トランクケース \18,000。測定機能交流漏れ電流(クランプ式)。測定範囲15mA。動作時間20ms。動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅。測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)
トラスコ品番
838-4967
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
付属品
取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
使用温度範囲(℃)
0~40
精度
交流電圧 ±(1.2%+3)。直流電圧 ±(1.0%+2)。交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)。抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)
直流電圧(V)
600(最小範囲:9V~)
表示
3 1/2デジットLCD
分解能
交流電圧 1V。直流電圧 1V。交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)。抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)
サンプルレート(回/s)
3
最大表示
1999
材質(カバー)
ABS
クランプ開口(mm)
27
オーバーレンジ表示
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品
ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1、取扱説明書×1、携帯用ケースC0205×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません)
直流電圧(V)
419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)
表示
LCD、max 4199dgt
連続使用時間(時間)
120
機能
データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える
表示更新レート
400ms
防塵防水性能
IP40
導通(Ω)
50±40以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)
対応