- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 漏電保護
- 漏電遮断器付プラグのおすすめ人気ランキング
漏電遮断器付プラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新131件の「漏電遮断器付プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラグ形漏電遮断器」、「toto 漏電保護プラグ」、「ビリビリガード 過負荷」などの商品も取り扱っております。
水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
タイプ
簡易防雨タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
AC100
動作時間
0.1秒以内(高速形)
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様
屋内用
質量(g)
220
定格電圧(V)
100
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2P(抜け止め)
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×62.5×130
入力プラグ
ポッキンプラグ
電流(mA)
漏電遮断:15
使用環境温度(℃)
0~35
コンセント
1
1台
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。
完全防雨型ですので雨中でも使用可能。
2P・3P兼用プラグ。
防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。
吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)
0.7
特性
防雨
電線仕様-種別
VCT電線
使用場所
屋外
仕様
防雨キャップ付。2P・3P兼用プラグ
トラスコ品番
360-1471
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電気機器のトラブルを末端でガード
電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します!
オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。
プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
定格電流(A)
10
仕様
3P接地防水コンセントコネクタ付。抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます)
長さ(mm)
(電線)約300
極数
2P
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(mm)
縦80×43×高さ43
定格電圧(V)
AC100
保護機能
漏電(地絡)保護・過電流保護
動作時間
0.1秒以内(高速形)
基準周囲温度(℃)
40
定格感度電流(mA)
15(定格不動作電流7.5)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
旭東電気製の高品質な商品です。
電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。
定格電流(A)
15
仕様
衝撃波不動作型
コンセント個数
2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約40×65×30
動作時間
0.1秒以内(高速型)
定格電圧 AC V
100
定格感度電流(mA)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。
雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。
耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。
1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)
0.7
コンセント形状
接地2P 15A 125V
特性
防雨
電線仕様-種別
ソフトVCT
使用場所
屋外
仕様
過負荷短絡保護兼用型
質量(kg)
0.6
コンセント個数
1
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm2)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様
屋内・屋外兼用
全長(mm)
950
質量(g)
600
定格電圧(V)
100
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2Pキャップ付
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
保護等級
IPX3
電線長さ(m)
0.95
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
使用環境温度(℃)
-10~40
コンセント
3
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ!
安全性:接地極対応&アースピン自動復帰
汎用性:アースターミナル標準装備
視認性 :接地極対応モード 色表示
接続性:2口接地極付コンセント
デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)
フレーム:15AF/15A(OC付)
質量(g)
0.17
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
100
コンセント個数
2
保護機能
地絡・過負荷・短絡保護
動作時間
0.1秒以内(高速形)
極数・素子数
2P2E(OC付)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
おそろしい漏電からあなたをガード!
ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。
質量(kg)
0.11
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
100
コンセント個数
2
フレーム
15AF
定格電流(A)
15
接続方式
差込接続方式(標準)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
43×99×43(リセットボタンを含む)
定格感度電流(mA)
15
動作時間s以内
0.1
極数・素子数
2P0E
使用条件
屋内用
仕様
地絡保護専用、衝撃波不動作形
上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通
色
クリームグレイ
質量(kg)
0.94
定格
3P 200V・E付
ブレーカ
BBW-30CM型内蔵
極数
接地3P
定格電圧(V)
200
種別
E付
わずかな漏電を感知して、恐ろしい漏電からあなたをガード
コンセントにワンタッチで取付。工事不要
安全性:接地極対応&アースピン自動復帰
汎用性:アースターミナル標準装備
視認性 :接地極対応モード 色表示
接続性:2口接地極付コンセント
デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)
フレーム:15AF/15A
質量(g)
0.17
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
100
コンセント個数
2
保護機能
地絡保護専用
動作時間
0.1秒以内(高速形)
定格感度電流(mA)
15
極数・素子数
2P0E(OCなし)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様
屋内用
全長(mm)
500
質量(g)
420
定格電圧(V)
100
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2P
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
電線長さ(m)
0.45
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
使用環境温度(℃)
0~35
コンセント
3
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
定格:100V 15A
屋内専用
材質:本体…PBT
刃 …黄銅+ニッケルメッキ
材質
(本体)PBT、(刃)黄銅+ニッケルメッキ
タイプ
屋内専用
定格
100V 15A
1個
¥4,273
税込¥4,700
翌々日出荷
仕様
コンセントに差込むだけで簡単に漏電事故や漏電火災を未然に防げます。 漏電表示灯付。 衝撃波不動作型 2コ口コンセント(合計1500W以下) 極数2P 定格電圧…AC100V。 定格電流…15A 定格感度電流…15mA
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
上段3P回路用の2P型ターミナルプラグです。形態により、I型・Ⅱ型・Ⅲ型の3タイプがあります。
色
クリームグレイ
質量(kg)
0.9
ブレーカ
N-BAK-50K型内蔵
漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。
雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。
漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。
2P/2P 接地付兼用プラグ。
電線仕様-長さ(m)
コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付
質量(kg)
0.65
タイプ
高速形、衝撃は不動作形
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線仕様
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
電線仕様-心数(C)
3
特性
接地付
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通
色
クリームグレイ