潮干狩り ジョレンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「潮干狩り ジョレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「潮干狩り」、「潮干狩り用クマデ」、「側溝 掃除用具」などの商品も取り扱っております。
1個
6,890 税込7,579
翌日出荷

あみのエーワン貝取りジョレンFe
砂地での潮干狩りに最適。ハンドタイプのジョレンくまでセット。8本爪。サイズ(約):全長51.5x幅11.5x奥行13.5cm。貝入れのネットと軍手がついています。
質量(g) 約370 寸法(cm) 51.5×11.5×13.5、刃全幅:11、刃奥行き:8 間隔(mm) 刃:11 網目(mm) 約13 深さ(cm) 網:11
1個
2,300 税込2,530
8日以内出荷

砂利かきや、すくいあげに使用します。
全長(mm) 1200 エスコ品番 EA650BG-8 材質 特殊鋼(鍛造焼入) 質量(kg) 1.4 先端寸法(mm) 235×240
1個
5,390 税込5,929
翌日出荷

ステンレス製の潮干狩り用の大型ジョレンです。砂地で特に威力を発揮します!!。セット内容:軍手1双・貝入れネット・ステンレスジョレン
質量(g) 約440 寸法(cm) 50×10×8、刃全幅:10、刃奥行き:8 間隔(mm) 刃:6.5 網目(mm) 約9 深さ(cm) 網:10
1個
3,700 税込4,070
8日以内出荷

溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm) 1230 先端幅(mm) 155 エスコ品番 EA650BJ-3 材質 頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜 質量(kg) 0.9 先端寸法(mm) 深さ:57 先端長(mm) 185
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

草取りをした後の草と土の選別に。 両手でふるうのではなく、片手でふるうので手軽で簡単に使用できます。 スコップ形状になっていますので、抜いた草をすくい取ってそのままふるえます。 フルイ部にステンレス鋼を使用していますの錆にくいです。 グリップは手にフィットし力が入りやすく疲れにくい形状です。
用途落ち葉のそうじ、プランター等の土の入れ替え時の土ふるいに。 材質 フルイ部/ステンレス鋼 幅(mm) 152 全長(mm) 250 呼び寸法(網の1目の1辺の長さ) (約)21mm×9mm 材質(柄部) 軟質塩ビ
1本
999 税込1,099
当日出荷

用途:潮干狩りに。
頭部寸法(mm) 145×150×220 柄長さ(mm) 900 柄長(m) 900
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm) 735×90×132 全長(mm) 745 質量(g) 433 材質(頭) ステンレス鋼430 頭部長(mm) 130 先端幅(mm) 100 アズワン品番 64-4065-95 材質(パイプ) Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途砂利等のかき寄せ作業に適します。 全長(mm) 950 質量(kg) 1.2 柄長さ(mm) 900 頭部長(mm) 210 先幅(mm) 頭部:210
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

軽量深型タイプの溝掃除用ジョレンです。幅16センチ前後のU字溝にぴったりフィットし、底部のゴミも残さず掻き取れます。軽量深型タイプで一度に大量の土、ゴミをすくえます。樹脂ヘッドandスチールパイプで扱いやすい軽量タイプです。
用途溝掃除用。 幅(mm) (ヘッド部)160 材質 ヘッド部:ABS、柄:スチール 質量(g) 570 柄長さ(mm) 1200
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質 スコップ部/ステンレス鋼 幅(mm) 90 全長(mm) 420 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

すくう・移す・集める・ふるい落とすなど幅広い用途がこれ1本で行えます。握りやすい三角グリップです。
用途草刈りや菜園の収穫物集め、土や小石などのふるい落としに。 全長(mm) 1200 先幅(mm) 375 トラスコ品番 828-9552 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン(PP)、鉄(ポリエチレンコーティング) 質量(g) 930 爪長さ(mm) 220 爪数 17 2018年トラスコ掲載ページ 9 1418
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

潮干狩り用です。貝を逃がしにくい網目付きです。
用途クマデ 材質 刃部:刃物鋼、柄部:木 全長(mm) 440 質量(g) 300 刃長(mm) 130 材質(刃) 刃物鋼 先幅(mm) 150
1本
889 税込978
当日出荷

頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業 全長(mm) 1560 先幅(mm) 360 トラスコ品番 382-0211 質量(kg) 1.2 柄長さ(mm) 1350 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 爪数 14本 頭部高さ(mm) 90 頭部板厚(mm) 4.5
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

女性やお子様にお薦めの潮干狩り3点セット。サビに強いステンレス製!。男性の方も軽くて使いやすいサイズです。人気のステンレスジョレンセット(A-8287)を一回り小さくして使いやすさをアップしました。貝入れネット、軍手付き、
質量(g) 約230 寸法(cm) 40×7×6.5、刃全幅:7、刃奥行き:6.5 間隔(mm) 刃:6 網目(mm) 約7 深さ(cm) 網:7.5
1個
3,200 税込3,520
8日以内出荷

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質 (柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途土づくり作業用 全長(mm) 1350 刃幅(mm) 235 刃高(mm) 200 材質 頭部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 240 高さ(mm) 1370 質量(g) 1300 奥行(mm) 240
1本
6,898 税込7,588
翌日出荷

錆びにくいステンレス製です。
用途土づくり作業用 全長(mm) 1350 先幅(mm) 235 頭部高さ(mm) 200 材質 頭部:ステンレス(SK-5鋼付)。柄部:木 幅(mm) 240 高さ(mm) 1360 質量(g) 1160 奥行(mm) 240
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番 382-0238 全長(mm) 1230 質量(g) 900 頭部寸法(mm) 厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm) 185 先幅(mm) 155
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

潮干狩りの定番、忍者くまで。柄が長いので腰が痛くなりにくい。網つきなので小さな貝も逃がしません。落ち葉集めなどのレーキとして使用できます。フック掛けできます。(フックは付属しません。)
質量(g) 約380 寸法(cm) 13×51×8
1個
960 税込1,056
8日以内出荷