濁度計 標準液のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
106件の「濁度計 標準液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「濁度標準液 ポリスチレン」、「ホルマジン 標準液」、「濁度計」などの商品も取り扱っております。
1本(30mL)
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(30mL)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称 カオリン 等級 EP 化学式 Al2O3・2SlO2・2H2O 濃度(%) 98以上 化学組成 なし アズワン品番 89-0064-98 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 1332-58-7
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
34,980 税込38,478
当日出荷

1本(120mL)
8,698 税込9,568
6日以内出荷

濁度・色度計(WA-PT-4S)、デジタル濁色度計および、デジタル濁度計 500で使用する濁度・色度”0”の水(補充品)です。
TGK品番 211-80-59-08 容量(mL) 250 検定 [濁度] ポリスチレン標準液による、[色度] 塩化白金酸コバルト標準液による アズワン品番 61-0088-15
1本(250mL)
599 税込659
当日出荷

1個(250mL)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(230mL)
27,980 税込30,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED光源からの平行光束は濁度物質により激衰して透過光受光部に到達します。 一方、光源に対して90°方向に配置された受光部は濁度物質により比例して発生した散乱光量を同時に測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。 又、従来の濁度の測定単位はカオリン濁度(mg/=”度”)又はホルマジン濁度(NTU=”度”)で表されてきましたが、水道法水質基準省令改正(厚生労働省令101号)に対応して本器はポリスチレン濁度(”度”)を標準としています。 更に本器は上水試験方法や工業用水試験法(K0101)に準拠した透過散乱光測定方式で微量濁度を高感度で測定できます。
測定範囲 0.00~1100度(3レンジ切替) 測定精度(%) (100度以下/FS)±2以内、(1000度以下/FS)±3以内 分解能 (0.01度)0.00~10.99度、(0.1度)11.0~109.9度、(1度)110~1100度 表示 液晶3.1/2桁 使用電池 単4アルカリ乾電池×4本 付属品 モニター用乾電池、濁度標準液(10度、30mL)、測定セル×4個、キャリングケース 外形寸法(mm) 88×174×65 質量(g) 約310 アズワン品番 1-8674-01
1台
119,800 税込131,780
33日以内出荷

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期 週間式 回路数 2回路 定格電圧(V) AC100ー240 電圧変動許容範囲 AC85ー264V 周波数(Hz) 50ー60 駆動方式 電子式(水晶発振式) 消費電力(W) AC100V:1、AC200V:2 表示方式 時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成 別回路型(無電圧出力) 接点構成 出力:単極双投 出力 手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量 抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) インターバル ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム パルス回路 ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 付加機能 【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 機能 休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 停電補償 20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度 ±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃) -10~+50 使用周囲湿度 85%以下 質量(g) 210
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1分単位のプログラムが組めます。最大16点/日、TSE-2WA形は最大24点/週。 TSE-2WA形はウイークリー制御ができます。 外形寸法は分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。 リチウム電池により充電なしで10年間(+20℃停電率50%以下)の停電補償ができます。 停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。 表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。 テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)
定格電圧(V) AC100-220 質量(kg) 0.2 アイボリー 取付方式 (表面)IEC35mmレール 周波数(Hz) 50-60両用 精度 (スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて) 表示 (時刻)LCDによるデジタル表示 適合電線(mm2) IV2、皮むき長さ9mm 消費電力(VA) (AC100V)1以下、(AC200V)4以下 動作周囲温度(℃) -10~50 電圧許容範囲(V) AC85~240 適合圧着端子 丸形 JST V2-M3 停電補償時間 設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示) スイッチ構成 1c
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)色度標準液 50mL
・濁度計S-100型で色度を測定する場合のオプション標準液です。 ・白金1gに相当する塩化白金酸カリウムを精製水1Lに含有させた時に示す色相です。 ・測定をする際には、10倍希釈して使用します。
容量(mL) 50
1個
6,498 税込7,148
当日出荷


手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。 測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 測定範囲 20~500度 測定方式 透過光測定法 付属品 ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書 TGK品番 211-80-59-51 型式 DPM2-TB500 質量(g) 約210(乾電池含む) 電源 単4アルカリ乾電池3個(約3,000回測定可能) 本体寸法(mm) 68×145×48H 表示分解能 1度 検水量 10mL 測定波長 615nm データメモリ 50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能 使用周囲温度(℃) -5~50 アズワン品番 63-7895-53
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

1個
15,799 税込17,379
翌々日出荷

一般環境水や工場排水・工事排水などの濁度測定に最適 浸漬型センサでフィールドでの簡便な濁度測定を実現しました。低濃度領域の信頼性が向上し、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上いたしました。また、省電力設計、充電式電池も使用可能で防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
仕様 【センサ水深】50m以内(0.5MPa相当) セット内容 本体(TB-31/単3電池×2)、本体保護カバー(本体装着済み)、 ショルダーベルト(保護カバー装着済み)、 センサー(2m)、 センサー保護筒(センサーに装着済み)、 収納ケース、 取扱説明書 測定範囲 濁度:0.0~80.0 NTU(mg/L)、0~800 NTU(mg/L)、レンジ切換:自動/手動切換 温度0~50.0℃ 質量(g) 本体:約280(電池含む)、センサ(ケーブル長2m):約400 電源 単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本、又は専用ACアダプタ(6VAオプション) 測定方法 近赤外90度散乱光測定 外部出力 RS-232C(非絶縁):パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、アナログ出力(非絶縁):濁度、温度、レンジの3出力 表示範囲 濁度:0.0~88.0 NTU(mg/L)、 0.0~880 NTU(mg/L) 温度:-5.0~110.0℃ 繰返し性 濁度:±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内(0~800NTUレンジにて)、一定条件でのホルマジン標準液測定において 温度:±0.5℃以内 外寸法(mm) 本体:約68(幅)×35(高)×173(奥)/センサ:約Φ30×240
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。
仕様 校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー) 付属品 交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。 寸法(mm) 90×203×80 測定範囲 濁度/0-1000NTU 容量(mL) サンプル:18 質量(g) 385 電源 単3乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目 濁度 再現性 ≦1%rdgor0.02NTUの大きい方 測定方法 ISO 7027準拠の比濁法(90°) 分解能 0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU 機能 ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 光源 赤外線放射ダイオード(波長860nm) 防塵防水性能 IP67 アズワン品番 4-358-21 誤差 読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

ケニス標準粒子
JIS規格(JIS Z 8901)・試験用粒子に対応したポリスチレン系粒子を取り揃えています。
材質 ポリスチレン 比重 1.05g/mL 屈折率 1.59/589nm(25℃)
1個(15mL)
99,980 税込109,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)濁度計
簡単操作で高精度。 0~1000FTUの広範囲をカバーする高精度のポータブル濁度計です。CEノイズ防止規格に適合しておりノイズ対策は万全です。ポリスチレン標準液を使用。
精度 ±0.5FTUまたは±5% 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 66×82×220 検出単位 0.01FTUまたは1FTU 測定範囲(FTU) 0.00~50.00FTUまたは50~1000 電源 1.5V単3電池4個 測定方式 90度散乱光方式 試薬 ポリスチレン試薬(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)濁度計
付属品 専用測定容器、単5アルカリ乾電池×4本 質量(g) 約300 保護構造 防塵、防滴構造(IP63相当) 電源 単5アルカリ乾電池×4本 本体寸法(mm) 48×32×320 再現性 ±0.5度以内 分解能(℃) 0.1 測定原理 吸光光度法
1個
129,800 税込142,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)