- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- 濾紙 5種のおすすめ人気ランキング
濾紙 5種のおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新146件の「濾紙 5種」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ろ過紙」、「フィルターペーパー」、「アドバンテック ろ紙」などの商品も取り扱っております。
定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過
厚さ(mm)
0.22
JIS規格
JIS P 3801 5A種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
97
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
60
吸水度(cm)
9.5
破裂強さ(kPa)
61
灰分
0.01%
仕様
1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)
7
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過
厚さ(mm)
0.22
JIS規格
JIS P 3801 5C種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
118
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
570
吸水度(cm)
6
破裂強さ(kPa)
92
灰分
0.01%
仕様
1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)
1
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)
厚さ(mm)
0.26
JIS規格
JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
125
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
80
吸水度(cm)
8
破裂強さ(kPa)
122
灰分
0.10%
仕様
1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)
5
定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。
水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。
JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。
αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)
厚さ(mm)
0.2
JIS規格
JIS P 3801 1種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
90
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
45
吸水度(cm)
9
破裂強さ(kPa)
79
灰分
0.10%
仕様
1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)
6
ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)
4
厚さ(mm)
0.21
JIS規格
JIS P3801 5種B
質量(g/m2)
108
ろ水時間(s)
195
最高使用温度(℃)
120
使用pH範囲
0~12
灰分
0.01%
仕様
1包装:100枚入り
定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理・水質分析
厚さ(mm)
0.20
ろ水時間(s)
300
保留粒子径(μm)
3
吸水度(cm)
6.0
破裂強さ(kPa)
12
最高使用温度(℃)
120
使用pH範囲
0~12
JIS規格
6種相当
仕様
1包装:100枚入り
化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過
仕様
厚さ0.12mm・1包装:100枚入り
厚さ(mm)
0.12
粒子保持能(μm)
1
JIS規格
JIS P 3801 4種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
96
使用pH範囲
0~14
ろ水時間(s)
915
吸水度(cm)
4.0
破裂強さ(kPa)
224
灰分
0.025%
定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験
厚さ(mm)
0.23
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
113
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
130
吸水度(cm)
7.5
破裂強さ(kPa)
49
灰分
0.01%
仕様
1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)
5
JIS規格
-
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
厚さ(mm)
0.26
粒子保持能(μm)
5
JIS規格
JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
125
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
80
吸水度(cm)
8
破裂強さ(kPa)
122
灰分
0.1%
湿潤破裂強さ(kPa)
8
紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
質量(g/m2)
140
仕様
1包装:100枚入り
厚さ(mm)
0.25
ろ水時間(s)
240
一般目的に最も多く使われています。
粒子保持能(μm)
6
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質
(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×85
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
特に精密な分析用として使用されています。
厚さは定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一です。
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸による複酸処理を行い、
灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理/水質分析
仕様
1包装:100枚入り
厚さ(mm)
0.18
粒子保持能(μm)
4
JIS規格
JIS P 3801
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
87
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
200
吸水度(cm)
7
破裂強さ(kPa)
39
灰分
0.0001
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)
0.22
粒子保持能(μm)
1
JIS規格
JIS P 3801 5種C
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
118
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
570
吸水度(cm)
6
破裂強さ(kPa)
92
灰分
0.01%
湿潤破裂強さ(kPa)
12
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)
0.22
粒子保持能(μm)
7
JIS規格
JIS P 3801 5種A
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
97
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
60
吸水度(cm)
9.5
破裂強さ(kPa)
61
灰分
0.01%
湿潤破裂強さ(kPa)
10
一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム)
農業分野:土壌分析、種子検査
食品分野:固形食材の分離、液体の抽出
定性分析の基礎学習
大気汚染モニタリング
粒子保持能(μm)
11
対応商品
国産ろ紙:No.1
厚さ(mm)
0.18
JIS規格
1種(JISP3801)相当
坪量(g/m2)
88
灰分含有率(%)
0.06
荷重容量
中
ろ過速度
中速(40s/100mL)
仕様
JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40
グレード
#1
吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
耐酸性・耐塩性に優れています。
材質
化学磁器NA-1
ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
材質
硼珪酸塩ガラス繊維
厚さ(mm)
0.44
粒子保持能(μm)
1
最高使用温度(℃)
500
坪量(g/m2)
110
ろ水時間(s)
11
捕集効率(%)
96(0.3μmDOP)
圧力損失(kPa)
0.2
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。